ダウンライト :「黒塗り 台」の検索結果

特価
本日7月30日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
50(1)
DAIKO(大光電機)ダウンライト/装飾用 クリスタル
エコ商品
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可 径(Φmm)59 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)1 取付場所天井付・壁付兼用 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)80 エネルギー消費効率(Lm/W)7 光源寿命40000時間 容量(VA)3 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)50 定格光束(Lm)7 調光の可否非調光 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.1
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング