7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体:アルミダイカスト、 枠:アルミダイカスト、反射板:ポリカーボネート 幅(mm)Φ55 質量(kg)0.4 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)10.5(100V) 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面 首振角度(°)25 遮光度40° 入力電流(mA)190(100V) 埋め込み寸法(mm)Φ50 配光角度(°)28 回転角度(°)100 演色指数(Ra)93 配光タイプ中角
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテック一体形DL6000グレアレスΦ150
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ 幅(mm)Φ169 質量(kg)1.5 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)45.8(100V) 45.0(200V) 45.0(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面 保護等級IP20 遮光度30° 入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V) 埋め込み寸法(mm)Φ150 配光角度(°)55 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 配光タイプ中角
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテック1000ユニット交換形DLグレアレス
エコ商品
電源ユニット内蔵(本体横出し)
ピュアホワイト タイプ広角タイプ 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)7.9(100V)/7.9(200V)/8.1(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000時間(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 仕上反射板:銀色鏡面 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V)/42(200V)/37(242V) 配光角度(°)30° 光色昼白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテック一体形DL3500グレアレスΦ150
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:鋼板 幅(mm)Φ169 質量(kg)1.5 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面 保護等級IP20 遮光度30° 入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V) 埋め込み寸法(mm)Φ150 配光角度(°)55 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 配光タイプ中角
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、 枠:アルミダイカスト、反射板:ポリカーボネート 幅(mm)Φ55 質量(kg)0.4 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)10.5(100V) 定格電圧(V)100 仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面 保護等級IP20 遮光度40° 入力電流(mA)190(100V) 埋め込み寸法(mm)Φ50 配光角度(°)28 演色指数(Ra)93 配光タイプ中角
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)