「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
LEDユニバーサルダウンライトΦ150 調光・調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
複数の照明器具を個別に制御可能照射方向、配光、色温度、明るさをタブレットで無線コントロール用途や時間に合わせて演出プランを簡単に変更
埋込穴(Φmm)150光源色電球色~昼白色消費電力(W)32ランプの種類LED色温度(K)2700~5000演色指数(Ra)83明るさSCM-T35Wクラス枠鋼・ポリカーボネート仕様電源装置付属皮相電力(VA)33/34/34(100V/200V/242V)エネルギー消費効率(Lm/W)79.4取付必要高(mm)220質量(kg)2.8配光角度(°)16~48取付可能天井厚(mm)5~25可動範囲垂直40°水平360°定格寿命(時間)40000LEDLED一体型光束(Lm)2541調光率(%)1~100調光の可否可再生紙使用マーク適合調色の可否可
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります