12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
50(4)
75(7)
100(3)
125(1)
150(1)
ODELIC(オーデリック)ダウンライト 本体
埋込穴Φ50mm。ランプ交換型ダウンライト。業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。
仕様調光器:別売、ランプ:別売 種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11) 幅(Φmm)58 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさJDR50W相当 埋込穴(Φmm)50 調光率(%)連続調光100-5・位相制御 照射面近接限度(cm)10
1台
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

埋込穴Φ50mm。ランプ交換型ダウンライト。業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。
仕様調光器:別売、ランプ:別売 材質遮光板:樹脂(鏡面) 質量(kg)0.2 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11) 埋め込み深さ(mm)120 幅(Φmm)58 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさJDR50W相当 埋込穴(Φmm)50 調光率(%)連続調光100-5・位相制御 照射面近接限度(cm)10 取付必要高(mm)120 取付可能天井厚(mm)3~25
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋込穴Φ50mm。ランプ交換型ダウンライト。業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。
仕様調光器:別売、ランプ:別売 材質遮光板:樹脂 質量(kg)0.2 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11) 埋め込み深さ(mm)120 幅(Φmm)58 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさJDR50W相当 埋込穴(Φmm)50 調光率(%)連続調光100-5・位相制御 照射面近接限度(cm)10 取付必要高(mm)120 取付可能天井厚(mm)3~25
1台
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋込穴Φ50mm。ランプ交換型ダウンライト。業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。
仕様調光器:別売、ランプ:別売 材質遮光板:樹脂(鏡面) 質量(kg)0.2 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11) 埋め込み深さ(mm)120 幅(Φmm)58 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさJDR50W相当 埋込穴(Φmm)50 調光率(%)連続調光100-5・位相制御 照射面近接限度(cm)10 取付必要高(mm)120 取付可能天井厚(mm)3~25
1台
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDグレアレス・ユニバーサルダウンライト
エコ商品
材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 調光方式位相制御 調光率(%)5~100 アルミダイカスト 調光の可否 取付可能天井厚(mm)3~25 再生紙使用マーク適合
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDグレアレスダウンライト
エコ商品
材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 質量(kg)0.3 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 調光方式位相制御 調光率(%)5~100 アルミダイカスト 調光の可否 取付可能天井厚(mm)3~25 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED電球 E11 エクステリアベースダウンライト。M形(一般型)。ランプ交換可能な小口径ダウンライト。深いカットオフアングルに加え、ランプ周りのバッフルがまぶしさに配慮した設計になっています。
仕様断熱施工不可 幅(mm)Φ87 質量(kg)0.3 取付軒下取付専用 高さ(mm)(必要)112 構造防雨型 埋め込み深さ(mm)112 材質(カバー)ガラス(透明) ランプの種類(別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 5.8W・6W(E11) 光源寿命40000時間 入数1台 明るさJDR50W相当 埋込穴(Φmm)75 照射面近接限度(cm)10 取付可能天井厚(mm)5-25mm
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色温度3000K、非調光のみ。バリエーションを限定した低価格帯のグレアレスダウンライトです
ランプの種類LED 色温度(K)3000 演色指数(Ra)83 アルミダイカスト 取付可能天井厚(mm)5~25 調光の可否 材質遮光板:樹脂(クローム色メッキ) 仕様電源装置付属 定格寿命(時間)40000 色(本体)ホワイト 再生紙使用マーク適合
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

視野に入る不快なグレアを減少させるグレアレスダウンライト。建築意匠に溶け込むために、空間に放たれた光だけが価値をもたらすために。屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応。まぶしさを抑えるため、発光面を奥に、コーンは直接光が当たりにくい形状に設計。鏡面仕上げのコーンに周辺環境が映ることで器具は建築に溶け込み、直下だけに光を届けます。光源が1つのため、点光源に近い美しい光を実現しています
用途軒下取付専用。センサー連動対応タイプ 材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面) カバーアクリル(ケシ) 質量(kg)0.4 材質(本体) 消費電力(W)5.6 構造防雨型/高気密SB 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)49.8 LEDLED一体型 皮相電力(VA)9(100V) 光束(Lm)279 明るさダイクロハロゲン(JDR)50W相当 調光方式位相制御 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)1~100 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視野に入る不快なグレアを現象させるフレアレスダウンライト まぶしさを抑えるため、発光面を奥に、コーンは直接光があたりにくい形状に設計 鏡面仕上げのコーンに周辺環境が映ることで器具は建築に溶け込み、直下だけに光をとどけます CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 幅(mm)Φ87 カバーアクリル(ケシ) 質量(kg)0.4 取付傾斜天井取付:可能(55度) 材質(本体) 構造高気密SB/防雨型/浅型/屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応 定格消費電力(W)16.2 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)80 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:43.2 光源寿命60000時間 皮相電力(VA)9(100V) 明るさJDW50W相当 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)268 調光率(%)連続100-1、位相制御 傾斜天井配光角度(°)未対応 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Qシリーズ。鏡面仕上げのコーンに周辺の環境が映り、点灯時に器具の存在感が小さくなります。
仕様調光器:別売 材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 質量(kg)0.4 材質(本体) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)6.2 構造高気密SB形/浅型 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)80 幅(Φmm)87 材質(カバー)アクリル(透明ケシ) ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)38.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさJDR50W相当相当 ビーム角度(°)65 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)241 調光率(%)連続調光100-1・位相制御 傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応 配光タイプ拡散配光 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Qシリーズ。鏡面仕上げのコーンに周辺の環境が映り、点灯時に器具の存在感が小さくなります。
仕様調光器:別売 材質遮光板:アルミ(クローム色メッキ) 質量(kg)0.4 材質(本体) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)6.2 構造高気密SB形/浅型 首振角度(°)30 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)95 幅(Φmm)87 材質(カバー)アクリル(透明ケシ) ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)56.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさJDR50W相当相当 ビーム角度(°)22 回転角度(°)355 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)349 調光率(%)連続調光100-1・位相制御 傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光対応0~30 配光タイプミディアム配光 取付必要高(mm)100 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)