「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
交換型ダウンライト POD4シリーズ。ワンタッチ交換できる” 明るい”LED。断熱施工高気密SB形。断熱材の施工方法を選ばない断熱施工SB形で、木造建築を含む多彩なシーンで基本照明としてご利用いただけます。断熱材で覆われた天井でも、異常加熱を抑えるSB形。通常のダウンライトのように断熱材のカットは不要で、取付工事の時間も短縮可能。気密性にも優れており、高い省エネ効果を発揮します。
仕様GX53 フラット形 、断熱施工対応:高気密SB形
埋込穴(Φmm)125
配光角度(°)62
演色指数(Ra)83
LEDユニット交換型
従来光源FHT16W相当
幅(Φmm)137
質量(kg)0.5
電圧(V)100専用
消費電力(W)5
出しろ(mm)3
埋め込み深さ(mm)80
調光の可否否
LEDZ LAMPシリーズ。快適で省エネな空間を創る断熱施工対応のSB形高気密ダウンライト。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。一般型ダウンライトのように「器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃しません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性と省エネを両立します。
質量(kg)0.2
タイプDisk75
消費電力(W)5.3/6.2(smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus無線制御/非調光)
定格電圧(V)100
構造SB形(断熱・遮音施工可能型)
本体アルミ(白艶消)
LEDランプ別売
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)100
1台
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン。天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用形
仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可
タイプ1000タイプ
消費電力(W)8.6
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
構造防雨形
光源寿命(LED)40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT32W/白熱球100W
LED交換不可
下面カバー樹脂(透明消)
カットオフアングル(グレア)15°
MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン。天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用形
仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可
材質(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)
質量(kg)0.6
色白
タイプ1600タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)13.7
電源内蔵タイプ
構造防雨形
光源寿命(LED)40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT42W
LED交換不可
下面カバー樹脂(透明消)
カットオフアングル(グレア)15°
MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン。天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用形
仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可
タイプ700タイプ
消費電力(W)5.3
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
構造防雨形
光源寿命(LED)40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT24W/白熱球80W~60W
LED交換不可
下面カバー樹脂(乳白)
カットオフアングル(グレア)15°
仕様断熱材施工:不可
セット内容反射板枠:EL-D024/3、ライトユニット:EL-DU252NM AHN
幅(mm)Φ170
質量(kg)(反射板枠+ライトユニット)0.5
色銀色コーン
穴径(Φmm)天井切込穴寸法:Φ150
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)200V時:16.3
商品構成反射板枠+ライトユニット
色温度(K)5000
埋め込み深さ(mm)129
使用可能温度範囲5~35℃
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):130
材質(枠)ポリカーボネート+ABS樹脂(白色)
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
形名公共施設用:LRS12-21 AHN
クラス250
明るさ水銀ランプ100形器具相当
別売品番【リニューアルプレート】(Φ200)EL-X0132、(Φ175)EL-X0131、【落下防止ワイヤ】EL-XW004
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
定格光束(Lm)2120
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板ポリカーボネート+ABS樹脂(銀色ツヤ消し仕上げ)
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
遮光(°)30
1組
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ベースダウンライト MCシリーズ
さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です
器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減
信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能
昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
仕様断熱材施工:不可
定格連続調光(AHZ)
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)200V時:33.5
商品構成反射板枠+ライトユニット
色温度(K)5000~3000
使用可能温度範囲5~35℃
光源色可変(昼白色~電球色)
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
クラス300
明るさFHT42形×2灯器具相当
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100(信号制御
取付可能天井厚(mm)5~25
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ダウンライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。