絞り込み
全長(mm)
- 240~260未満(3)
最大口開き(mm)
- 45
- 8(2)
- 13(3)
- 25(1)
- 31(1)
- 32(1)
- 40(2)
- 50(2)
- 55(1)
- 65(1)
- 70(1)
認定取得
- BAM(ドイツ)(1)
- FM Approvals(米国)(1)
- FMRC(米国)(1)
- UKAS(英国)(1)
ブランド
- BAHCO(バーコ)(1)
- Ampco(1)
- HAMACO(浜田工業)(1)
防爆プライヤーとは防爆性を持った作業工具で、物体を掴む、ひねる、切るなどの作業で活用。小さな部品を扱う場合や狭い個所で工具を使用する場合など、精密な作業に適しています。ベリリウム銅合金やニッケルアルミ銅合金を材質に採用しているため、ガス工場や造船所、精油所などの火気厳禁の場所で作業を行っても火花が出ないので安全です。防爆プライヤーは種類によって形状が様々で、先端が細長いものや平たいもの、スナップリング専用や口開きを調節できるものなどがあるため、用途に応じて選ぶことができます。

ウォーターポンププライヤー
HAMACO(浜田工業)¥32,980税込¥36,2781丁当日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
ノンスパーキングウォーターポンププライヤー
BAHCO(バーコ)¥33,980税込¥37,3781丁当日出荷火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 ISO8976に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。全長(mm)250最大口開き(mm)45トラスコ品番818-3113材質ベリリウム銅質量(g)425認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
防爆ウォーターポンププライヤー
Ampco¥44,980税込¥49,4781丁翌々日出荷から22日以内出荷口開きはつかむ物の大きさに合わせて6段階に変えられます。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。認定取得米国認定機関FMRC