SATA
ウォーターポンププライヤー 400mm
口の開き幅(掴む大きさ)を大きく変えられることができます。
用途
大型ナットの脱着時に
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
400
色
グリーン
最大開口(mm)
92
内容量
1個
注意
※本来の用途以外使用しない
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02614767
SC70414
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください