防爆プライヤーとは防爆性を持った作業工具で、物体を掴む、ひねる、切るなどの作業で活用。小さな部品を扱う場合や狭い個所で工具を使用する場合など、精密な作業に適しています。ベリリウム銅合金やニッケルアルミ銅合金を材質に採用しているため、ガス工場や造船所、精油所などの火気厳禁の場所で作業を行っても火花が出ないので安全です。防爆プライヤーは種類によって形状が様々で、先端が細長いものや平たいもの、スナップリング専用や口開きを調節できるものなどがあるため、用途に応じて選ぶことができます。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)160 最大口開き(mm)50 仕様米国認定機関FMRC認定取得 トラスコ品番813-1401 材質ニッケルアルミ銅合金 質量(g)120 認定取得米国認定機関FMRC
1丁
79,980 税込87,978
3日以内出荷

口開きはつかむ物の大きさに合わせて2段階に変えられます。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC
1丁
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじや釘等の頭を切断する作業に最適です。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
全長(mm)230 トラスコ品番280-5031 質量(g)400 切断能力(mm)(鉄線)1.4、(銅線)1.6 認定取得米国認定機関FMRC
1丁
129,800 税込142,780
3日以内出荷

口開きはつかむ物の大きさに合わせて6段階に変えられます。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC
1丁
44,980 税込49,478
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)