防爆プライヤーとは防爆性を持った作業工具で、物体を掴む、ひねる、切るなどの作業で活用。小さな部品を扱う場合や狭い個所で工具を使用する場合など、精密な作業に適しています。ベリリウム銅合金やニッケルアルミ銅合金を材質に採用しているため、ガス工場や造船所、精油所などの火気厳禁の場所で作業を行っても火花が出ないので安全です。防爆プライヤーは種類によって形状が様々で、先端が細長いものや平たいもの、スナップリング専用や口開きを調節できるものなどがあるため、用途に応じて選ぶことができます。
全長(mm)160
最大口開き(mm)50
仕様米国認定機関FMRC認定取得
トラスコ品番813-1401
材質ニッケルアルミ銅合金
質量(g)120
認定取得米国認定機関FMRC
1丁
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
口開きはつかむ物の大きさに合わせて2段階に変えられます。
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC
ねじや釘等の頭を切断する作業に最適です。
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
全長(mm)230
トラスコ品番280-5031
質量(g)400
切断能力(mm)(鉄線)1.4、(銅線)1.6
認定取得米国認定機関FMRC
1丁
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
口開きはつかむ物の大きさに合わせて6段階に変えられます。
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC
『プライヤ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。