銅管(ペアコイル・シングルコイル)とはプラスチックやゴムの被覆で覆われたコイル状に巻かれた銅管のことです。エアコンなどの空調機の冷媒配管に使われることが多く、冷媒配管の液管用およびガス管用の被覆銅管を組み合わせたタイプをペアコイルと言います。複数の銅管がセットになったペアコイルは配管作業が短縮できる便利なアイテム。他にもエアコン取り付けに便利なフレアアダプターやコネクタなども扱っており、組み合わせ可能です。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バームテープ(黒) イチネンTASCOバームテープ(黒)イチネンTASCO(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)3
アーマフレックス Fシリーズ アーマフレックスアーマフレックス Fシリーズアーマフレックス(7件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷から15日以内出荷
難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。長さ(m)2性能耐火性/表面延焼性クラス1材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)9使用温度範囲(℃)-50~+105熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)
バームテープ(白) イチネンTASCOバームテープ(白)イチネンTASCO(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)3
アーマフレックス Hシリーズ アーマフレックスアーマフレックス Hシリーズアーマフレックス(6件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から10日以内出荷
難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。使用温度範囲(℃)-50~+105
保温材保護プレート(吊りバンド用) 因幡電工保温材保護プレート(吊りバンド用)因幡電工
129税込142
1個
当日出荷
大口径にも対応できるワンタッチ連結タイプ。
材質PP
アーマフレックス サポート材 アーマフレックスアーマフレックス サポート材アーマフレックス(1件のレビュー)
469税込516
1個
欠品中
Armaflex専用サポート材で、冷媒配管に使用する断熱材(Armaflex)の潰れ防止にご利用ください。
材質発泡ポリエチレン
換気パイプ用 養生キャップ 未来工業換気パイプ用 養生キャップ未来工業
949税込1,044
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質樹脂製
IVL 冷媒管ガードRB I-VALUEIVL 冷媒管ガードRBI-VALUE
83税込91
1個
翌々日出荷
チャンネルやアングルなどの架台の上に冷媒管を施工する際の保温材潰れを抑制します。
材質PPアイボリー寸法H(mm)200関連資料(0.11MB)
冷媒銅管用ワンタッチ継手 イチネンTASCO冷媒銅管用ワンタッチ継手イチネンTASCO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
20mm保温カバー付き。
2・3方弁用仕上材 2コ入 Panasonic(パナソニック)2・3方弁用仕上材 2コ入Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
3日以内出荷
保温カバー(パイプロックTK用) 因幡電工保温カバー(パイプロックTK用)因幡電工
629税込692
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
用途パイプロックTK用本体化学架橋30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A 9511 A-PE-C-2に準じる)材質(表面)ファイルム:ポリエチレン
れいわオッゾン 20mm保温材Φ31 イチネンTASCOれいわオッゾン 20mm保温材Φ31イチネンTASCO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
径(Φ)31.75
れいわオッゾン 20mm保温材Φ38 イチネンTASCOれいわオッゾン 20mm保温材Φ38イチネンTASCO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
径(Φ)38.1
エフ-1保温カバー(Φ25.4,28.58用) イチネンTASCOエフ-1保温カバー(Φ25.4,28.58用)イチネンTASCO
689税込758
1個
翌々日出荷
用途ソケット用 / 20mm保温呼び径25.4、28.58用
保温カバー イチネンTASCO保温カバーイチネンTASCO
479税込527
1個
翌々日出荷
用途ソケット用厚さ(mm)20保温呼び径12.7、15.88用
保温カバー イチネンTASCO保温カバーイチネンTASCO
469税込516
1個
翌々日出荷
厚さ(mm)20・ソケット用呼び径6.35、9.52用主な用途ソケット用
板バンド タイロン板バンドタイロン(1件のレビュー)
399税込439
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
アーマフレックス アーマキープ アーマフレックスアーマフレックス アーマキープアーマフレックス
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Armaflex専用サポート材で、冷媒配管に使用する断熱材(Armaflex)の潰れ防止にご利用ください。
被覆銅管特集
おすすめ人気ランキング
被覆銅管・断熱材