絞り込み
呼び
  • 14(11)
  • 16(6)
  • 18(1)
  • 20(20)
  • 25(23)
  • 30(10)
  • 32(1)
  • 40(8)
  • 50(10)
  • 色クリア(13)
  • 色グレー(6)
  • 色シルバー(5)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(34)
  • 色ホワイト(19)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 東栄工業(37)
  • イチネンTASCO(33)
  • エスコ(26)
  • 未来工業(23)
  • 因幡電工(20)
  • オーケー器材(19)
  • I-VALUE(19)
  • EVUC(エバック)(17)
  • GAONA(ガオナ)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • カクダイ(9)
  • フソー化成(9)
  • セキスイ(6)
  • アウス(4)
  • オーム電機(4)
  • 東光器材(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3)
  • ELPA(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドレン管とは、エアコンの結露水などを排水するための管です。ポリエチレン製のホースで、径は14、16、18mmが主流。外気にさらされるので、耐久性を高めるために特殊な二重構造になっているものもあります。ドレン管用のトラップを取り付けることで、汚染された空気や害虫、ねずみなどの侵入を防ぐことが可能です。また、バルブを取り付けると排水時のみバルブが開き、通常は閉じているため、空気の侵入や、排水管からのガス、悪臭もカット。ソケットやホルダを使用することで、ドレン管を取り付ける向きや方向を固定することができます。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
277件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドレンホース 耐候性 モノタロウ

    ドレンホース 耐候性

    モノタロウ(89件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(50m)
    欠品中
    Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。 カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。 耐候性があるので紫外線に強い。
    用途エアコン用ドレンホース長さ(m)50材質PE(ポリエチレン)仕様耐候性、二層構造質量(kg)2.4アイボリー内径(Φmm)14接続口径(Φmm)16、18兼用
  • 耐候性ドレンホース ELPA

    耐候性ドレンホース

    ELPA(19件のレビュー)
    360税込396
    1個
    当日出荷
    特殊2重構造により従来品の約2倍の耐久性があります。
    呼び径(Φmm)14
  • これカモ ドレンホース エアコン用  (長さ調節可能 取替・延長用 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    これカモ ドレンホース エアコン用 (長さ調節可能 取替・延長用 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(11件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースです。 エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。 約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。
    材質ポリエチレンホース内径(Φmm)16ホース外径(Φmm)21
  • ドレンつまり取りポンプ 早川工業

    ドレンつまり取りポンプ

    早川工業(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    エアコン室外機側のドレンホースの詰まりを取り除きます。ドレンの排水口に差込み、押し引きしてドロの詰まりを解消します。内径14から16mmのホースに対応しています。
    材質ポリプロピレン質量(g)約280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×480×65
  • エアコン排水ホース用防虫キャップ TRUSCO

    エアコン排水ホース用防虫キャップ

    TRUSCO(12件のレビュー)
    249税込274
    1セット(3個)
    当日出荷
    ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。ホース内の詰まり予防になるため、排水が逆流する恐れを防ぎます。ワンタッチで簡単に設置できます。土・ホコリなども防ぎエアコンから出る排水を流しやすくします。
    用途ドレンホース内用防虫キャップ。ライトグレー仕様ドレンホースΦ14・16兼用トラスコ品番149-5745材質/仕上熱可塑性エラストマー高さ(mm)65質量(g)24外径B(Φmm)20外径A(Φmm)20適合パイプ外径(Φmm)16適合パイプ内径(Φmm)14
  • 自封式ドレントラップ カクダイ

    自封式ドレントラップ

    カクダイ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    438-059-25、438-060-25:VP管呼20・25兼用(アダプター付き) DV継手呼30用 R1/2ソケット付き(1個) 438-059-50、438-060-50:VP・VU管呼40・50兼用(アダプター付き) 業務用エアコンおよび、業務用冷凍、冷蔵機器のドレン配管用 自己閉鎖膜にて完全臭気止め 弁体を取外し点検・清掃が容易にできます。 縦引き・横引き兼用です。
  • おとめちゃん 因幡電工

    おとめちゃん

    因幡電工(24件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
    用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。色調クリアー適合(配管)DHQ-14/DHQ-16トラスコ品番761-2796材質アクリル樹脂
  • これカモ 耐熱ドレンホース エアコン用 (室内用 簡単施工 1m) GAONA(ガオナ)

    これカモ 耐熱ドレンホース エアコン用 (室内用 簡単施工 1m)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ルームエアコン用の断熱ドレンホースです。 エアコン本体ホース、屋外用ドレンホース口外径16ミリに取付できます。 接続部品が不要で、取付簡単です。 ホースを連結させることで延長できます。
    材質ホース:ポリエチレン、断熱材:発泡PEホース長さ(m)1使用温度(℃)1~60
  • 耐候性ドレンホース フソー化成

    耐候性ドレンホース

    フソー化成(7件のレビュー)
    219税込241
    1巻
    当日出荷
    シーズンオフ時など在庫を持ちたくない場合に最適。 店舗陳列に便利な簡易包装。
    アイボリー呼び径(Φmm)14
  • ドレンホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ドレンホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ルームエアコンの本体ホースの延長用。50cmごとにカットすることができます。
    材質ポリエチレン仕様接続部外径16・18mm用。長さ(m)3
  • ドレンパイプ用逆止弁 オーケー器材

    ドレンパイプ用逆止弁

    オーケー器材
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    付属のアダプタを使用してVP 管サイズ16~40 まで取付けできます。 透明ケーシングで内部の状態を確認できます。 点検口から弁の動作を確認できます。
    (ケーシング)透明、(弁)アイボリー材質(ケーシング)ABS、(弁)PP、(シャフト)SUS304
  • 防虫ドレンキャップ ELPA

    防虫ドレンキャップ

    ELPA(5件のレビュー)
    522税込574
    1個
    当日出荷
    ドレインホースの内部への虫の侵入による詰まりを予防します。 ドレインホース内への風の侵入をやわらげ、室内への異音を軽減します。 各社のドレインホース(Φ14、Φ16)に対応しております。
    適合Φ14、Φ16共用
  • ドレン用逆止弁 因幡電工

    ドレン用逆止弁

    因幡電工(7件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
    用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。材質本体/ABS軸/ステンレス弁/PP
  • ネオクリア 未来工業

    ネオクリア

    未来工業(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    エアコンのドレン管から発生するポコポコ音の解消をし、且つドレン管からの虫の侵入を防げます。ドレンパイプ・ドレンホース兼用で、中間・末端のどちらへの取り付けも対応!。さらに垂直・斜め・ころがし設置可能なフレキシブルタイプです。
    用途エアコンのポコポコ音を解消する消音防虫兼用バルブです。適合ドレンホース:Φ14.Φ16、ドレンパイプ・VP管 + (継手):16+(異径ソケット16-20)・20+(ソケット20)・25+(異径ソケット20-25)付属品両面テープ付パッキン材質本体:アクリル樹脂/PMMA、弁:シリコンゴム全長(mm)63外径(Φmm)(最大部)28
  • ドレンコレクト パーツセット フソー化成

    ドレンコレクト パーツセット

    フソー化成(4件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    エアコン室外機のドレン排水穴から、ドレン水を直接排水出来ない場合にご使用ください。 室外機を集合住宅の廊下やベランダに設置した場合に、ドレン水をそのまま流すと廊下に水溜りを作ったり、洗濯物が汚れる場合があります。 ドレンコレクトを取り付けてドレンホースを排水口へ取り廻すことでこれらを防止します。 アジャスター3種付で各メーカーのエアコン室外機に対応します。 本体部分がジャバラ構造なので底面にフィットして隙間からの水漏れを防ぎます。
    アイボリー
  • ドレンホース/パイプ フローバル

    ドレンホース/パイプ

    フローバル
    289税込318
    1袋ほか
    3日以内出荷
    材質に耐候性安定グレードのポリエチレンを使用。管体が2重構造で耐久性アップ。内層はカーボンブラック入り黒色のため、紫外線に強い。接続口ピッチ(カットピッチ)が500mmで、ムダなく使える
    用途空調用配管部材(エアコン専用)材質LPDE【外層】アイボリー【内層】ブラックピッチ(mm)【接続口】500内径(Φmm)15外径(Φmm)19接続口(mm)16・18(兼用)
  • ランス(ノズルパイプ) イチネンTASCO

    ランス(ノズルパイプ)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個(150mm)ほか
    当日出荷
    仕様ねじ込み接着の高耐久パイプ 軽くて短い延長パイプ
  • 断熱ドレンホース 因幡電工

    断熱ドレンホース

    因幡電工(6件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1巻
    当日出荷
    断熱ドレンホース DSHは保温材付で、ドレン水温15℃、外気温30℃、相対湿度70%の環境下でも結露の発生を防ぎます。 内面がフラットなため、水の滞留がなくスムーズに流れます。 芯線は樹脂製ですから、カッターナイフやはさみで簡単に切断できます。 断熱層が独立構造でスパイラルのため、曲げやすく、狭い場所でも簡単に施工できます。
    用途エアコン用全長(m)20材質PVC、断熱材/発泡PE厚さ(mm)6
  • エアコン排水用レール 因幡電工

    エアコン排水用レール

    因幡電工(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • ドレンホース用直線ジョイント 因幡電工

    ドレンホース用直線ジョイント

    因幡電工(5件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    用途ドレンホース同士を接続するパーツです。 ドレンホースの延長用にお使い下さい。材質PVC
  • ドレン断熱チューブ 桃陽電線

    ドレン断熱チューブ

    桃陽電線(1件のレビュー)
    309税込340
    1本
    翌々日出荷
    ドレンホース用保温材
    ホワイト質量(kg)0.0.35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×31×2000
  • 断熱ドレンクリア継手 塩ビ変換アダプタ オーケー器材

    断熱ドレンクリア継手 塩ビ変換アダプタ

    オーケー器材
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • トウ・エアカットバルブ 東光器材

    トウ・エアカットバルブ

    東光器材
    12,900税込14,190
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴム製エアカットバルブ 冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。 特長 (1)本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。 (2)小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。 (3)屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。 メリット (1)庫内・室内温度を保ちます。 (2)病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。 (3)蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。 (4)配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。
  • 継手付き断熱ドレンホース 因幡電工

    継手付き断熱ドレンホース

    因幡電工
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。 漏水リスクの低減になります。
    用途パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース材質断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)、継手:PVC、ホースバンド:SUS、保温カバー:30倍発泡PE、断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3)
  • 抗菌防虫ドレンキャップ エアコン配管用 14/16mm共用 オーム電機

    抗菌防虫ドレンキャップ エアコン配管用 14/16mm共用

    オーム電機
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ドレンホースから室内への虫の侵入を防ぎます。抗菌剤入りで菌の繁殖を抑えます。ドレンホースΦ14・Φ16共用
    ドレンホースサイズ(mm)Φ14・Φ16(共用)
  • 空調部材 イチネンTASCO

    空調部材

    イチネンTASCO
    249税込274
    1セット
    当日出荷
    ドレンホースから虫の侵入を防止。差し込むだけの簡単取り付け。 風の逆流による室内への音の軽減にも役立ちます。 ドレンホース内への虫の侵入を防ぎドレン詰まりを未然に防ぎます。 各メーカードレンホース(Φ14、Φ16)対応。
    材質熱可塑性エラストマー
  • 防虫ドレンキャップ フソー化成

    防虫ドレンキャップ

    フソー化成
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    ドレンホースからの虫の侵入を防止。 ドレンホース内へ風の侵入を軽減し、室内への異音を軽減。 差し込むだけの簡単取付。各メーカー、各サイズに適合。
    アイボリー寸法A(mm)15寸法B(mm)17寸法C(mm)72
  • 断熱ドレンホース Panasonic(パナソニック)

    断熱ドレンホース

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    厚さ(mm)断熱材:6
  • ドレンホース用VP管ジョイント 因幡電工

    ドレンホース用VP管ジョイント

    因幡電工(3件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
  • ドレンパイプ用ソケット 因幡電工

    ドレンパイプ用ソケット

    因幡電工
    109税込120
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    パイプとパイプを接続する直線継手です。
    色調アイボリー材質PVC
  • ドレンアップポンプ(化粧ボックス付) イチネンTASCO

    ドレンアップポンプ(化粧ボックス付)

    イチネンTASCO
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    壁掛けエアコン用ドレンポンプ(ポンプと化粧ボックスのセット) 空調機等のドレン排出用に設計された全自動のドレンポンプ。 (電源供給するだけでタンク内の水位をフロートで検知し、水位が上昇で運転、低下で停止) 一体型で据付が簡単、エアコンとの連動も可能。 (タンク内の満水をフロートで検知する故障信号(b接点)を用意:通常時⇒接点閉異常(満水)時⇒接点開) パワフル&コンパクトで壁掛型から埋め込み型ルームエアコンまで幅広く対応。 中揚程タイプ(50Hz/2.5m・60Hz/3.0m)
    付属品ポンプ、化粧ボックス、ビニールホース1.5m、塩ビ配管アダプター信号形式(故障)A、B接点消費電力(W)(50/60Hz)21/21最大揚程(m)(50/60Hz)2.5/3.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(化粧ボックス)256×144×187接点容量5A
  • ドレントラップ(横引用) イチネンTASCO

    ドレントラップ(横引用)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    欠品中
    業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。 二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。 簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。 内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
  • ドレン分岐ジョイント DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ドレン分岐ジョイント

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(10個)
    当日出荷
    ドレンホース用分岐ジョイント。 Φ14、Φ16共用。 各社ドレンホースに対応。
    アイボリー
  • エアコン用ドレンホース カクダイ

    エアコン用ドレンホース

    カクダイ(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    用途ルームエアコン用屋外排水ホース材質PE長さ(m)3ホース寸法(内径×外径)(mm)14×19アズワン品番64-6507-95接続口外径(Φmm)16・18用
  • ドレンパイプ用エルボ90° 因幡電工

    ドレンパイプ用エルボ90°

    因幡電工(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    90度曲げ継手です。
    色調アイボリー材質PVC
  • これエエやん ドレンホース分岐ジョイント エアコン ホースをまとめる 合流 分岐 Y型 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ドレンホース分岐ジョイント エアコン ホースをまとめる 合流 分岐 Y型

    GAONA(ガオナ)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
    用途エアコンからのドレンホースを1本にまとめるYジョイントです。材質塩化ビニル樹脂
  • エアコン用ドレンホース ミヤコ

    エアコン用ドレンホース

    ミヤコ
    649税込714
    1個
    当日出荷
    高耐候性仕様のエアコン用ドレンホースです。50ごとにカットが可能です。接続部外径16・18mm用です。ホース部は内径Φ14mm、外径Φ19mmです。
    材質PE長さ(m)3ホース内径(Φmm)14ホース外径(Φmm)19接続口外径(Φmm)16・18
  • ウォーターベスト・塩ビ管中間取付専用 東栄工業

    ウォーターベスト・塩ビ管中間取付専用

    東栄工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    排水管(塩ビ管専用)の中間に垂直に取り付ける(接着する)商品です。静圧が-1000Paまでです。
    耐熱温度(℃)70
  • 断熱ドレンクリア継手 ドレンポンプ用アダプタ オーケー器材

    断熱ドレンクリア継手 ドレンポンプ用アダプタ

    オーケー器材
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
ドレン管