絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 東栄工業(38)
  • 因幡電工(34)
  • イチネンTASCO(33)
  • オーケー器材(29)
  • 未来工業(23)
  • EVUC(エバック)(22)
  • I-VALUE(20)
  • GAONA(ガオナ)(16)
  • カクダイ(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • フソー化成(9)
  • セキスイ(8)
  • オーム電機(6)
  • アウス(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
  • 桃陽電線(4)
  • 東光器材(4)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルームエアコン用エアーカットバルブ エスコルームエアコン用エアーカットバルブエスコ
1,160税込1,276
1個
当日出荷
エスコ品番EA455A-1
呼14・16兼用 ドレンホース用分岐ジョイント エスコ呼14・16兼用 ドレンホース用分岐ジョイントエスコ
320税込352
1個
当日出荷
2本のドレンホースを1本にまとめるジョイントです。 水が溜まらない空気抜き付
仕様●材質:PE●適合ドレンホース:EA997AE-16Φ14mm、Φ16mm●仕様:ショートタイプアズワン品番65-2317-52
50A.65A耐候型エアーカットバルブ エスコ50A.65A耐候型エアーカットバルブエスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び50:65Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455BB-65
呼14・16兼用 ドレンホース用分岐ジョイント(ロング) エスコ呼14・16兼用 ドレンホース用分岐ジョイント(ロング)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
ロングタイプ 2本のドレンホースを1本にまとめるジョイントです。 水が溜まらない空気抜き付
仕様●材質:PE●適合ドレンホース:EA997AE-16 Φ14mm、Φ16mm兼用●仕様:ロングタイプアズワン品番65-2317-53
ソケット(ACドレンパイプ用) エスコソケット(ACドレンパイプ用)エスコ
700税込770
1個
翌日出荷
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
ACドレンパイプ エスコACドレンパイプエスコ
4,120税込4,532
1本
当日出荷
40A・50A エアーカットバルブ(縦引・横引兼用 エスコ40A・50A エアーカットバルブ(縦引・横引兼用エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
用途エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに全長(mm)145パイプサイズ40A・50Aアズワン品番64-7850-30
1/2" ストレーナー エスコ1/2" ストレーナーエスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
仕様銅管サイズ:1/2"材質使用圧力(MPa)3.0使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
延長ジョイント(断熱ドレンホース用) エスコ延長ジョイント(断熱ドレンホース用)エスコ
170税込187
1個
当日出荷
断熱ドレンホース同士や、ドレンホースと断熱ドレンホースを接続するパーツです。 断熱ドレンホースの延長用にお使いください。
仕様●適合ドレンホース:EA997AG-14●サイズ:Φ31×50mmアズワン品番65-2317-62
13A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用) エスコ13A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用)エスコ
190税込209
1個
翌日出荷
断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
仕様●サイズ:A:50mm B:38mmC:Φ18.4mm D:Φ24mm●適合VP管:13A●適合ドレンホース:EA997AG-14アズワン品番65-2317-58
ドレンホース用サドル エスコドレンホース用サドルエスコ
100税込110
1袋(2個)
翌日出荷
ドレンホース(高耐候性) エスコドレンホース(高耐候性)エスコ
5,700税込6,270
1個
当日出荷
紫外線に強く、耐候性があります。 特殊2層構造 素材に高品質のポリエチレンを採用のため耐食性にも優れています。 難燃材料を使用し、安全性にも配慮しています。
仕様●内径×外径:16×20.8mm●呼び径:Φ16mm●全長:50m●材質:ポリエチレン(LLDPE)●接続口ピッチ:500mmアズワン品番65-2317-49
異径ソケット(ACドレンパイプ用) エスコ異径ソケット(ACドレンパイプ用)エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
Y型アダプター(ACドレンパイプ用) エスコY型アダプター(ACドレンパイプ用)エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
異径チーズ(ACドレンパイプ用) エスコ異径チーズ(ACドレンパイプ用)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
チーズ(ACドレンパイプ用) エスコチーズ(ACドレンパイプ用)エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
45°エルボ(ACドレンパイプ用) エスコ45°エルボ(ACドレンパイプ用)エスコ
875税込963
1個
翌日出荷
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
エルボ(ACドレンパイプ用) エスコエルボ(ACドレンパイプ用)エスコ
875税込963
1個
翌日出荷
ドレンキャップ(防虫) エスコドレンキャップ(防虫)エスコ
595税込655
1パック(2個)
翌日出荷
7/8" ストレーナー エスコ7/8" ストレーナーエスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
仕様銅管サイズ:7/8"材質使用圧力(MPa)3.0使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
3/4" ストレーナー エスコ3/4" ストレーナーエスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
仕様銅管サイズ:3/4"材質使用圧力(MPa)3.0使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
5/8" ストレーナー エスコ5/8" ストレーナーエスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
仕様銅管サイズ:5/8"材質使用圧力(MPa)3.0使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
3/8" ストレーナー エスコ3/8" ストレーナーエスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
仕様銅管サイズ:3/8"材質使用圧力(MPa)3.0使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
1/4" ストレーナー エスコ1/4" ストレーナーエスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
仕様銅管サイズ:1/4"材質使用圧力(MPa)3.0使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
ドレンホース(高耐候性) エスコドレンホース(高耐候性)エスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997AC-14
80A エアーカットバルブ エスコ80A エアーカットバルブエスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体材質(本体)天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び80Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455B-3
32A.40A耐候型エアーカットバルブ エスコ32A.40A耐候型エアーカットバルブエスコ
14,800税込16,280
1個
翌日出荷
種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び32:40Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455BB-40
25A 耐候型エアーカットバルブ エスコ25A 耐候型エアーカットバルブエスコ
14,800税込16,280
1個
翌日出荷
種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び25Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455BB-25
125A 耐候型エアーカットバルブ エスコ125A 耐候型エアーカットバルブエスコ
31,400税込34,540
1個
翌日出荷
種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び125Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455BB-125
125A エアーカットバルブ エスコ125A エアーカットバルブエスコ
29,000税込31,900
1個
翌日出荷
種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体材質(本体)天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び125Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455B-5
100A 耐候型エアーカットバルブ エスコ100A 耐候型エアーカットバルブエスコ
26,100税込28,710
1個
翌日出荷
種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び100Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455BB-100
100A エアーカットバルブ エスコ100A エアーカットバルブエスコ
24,300税込26,730
1個
翌日出荷
種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体材質(本体)天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び100Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455B-4
ドレン管