絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 因幡電工(45)
  • フソー化成(20)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • 未来工業(17)
  • イチネンTASCO(17)
  • JEFCOM(ジェフコム)(16)
  • JAPPY(14)
  • オーム電機(11)
  • エスコ(5)
  • I-VALUE(5)
  • 三桂製作所(4)
  • 桃陽電線(3)
  • イケダ商会(3)
  • ELPA(2)
  • 家庭化学(2)
  • 日動電工(2)
  • メック(2)
  • 伊藤電気製作所(2)
  • 星朋商工(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
配管副部材とは、主にエアコンなどの配管に補助的に用いられる部材の総称です。エアコン用配管パテは、配管穴や隙間の修復、配管貫通部の穴埋めなどに使われる需要の高いアイテムになります。テープはエアコンの配管や 給湯管等の保護のためにパイプに巻きます。非粘着テープが大半ですが、特殊加工が施されているので、ほどけにくいのが特徴です。スリーブはエアコン工事の穴あけ時に使用する部材で、カッターで切ります。ねじ込んで長さ調節と固定が可能なスリーブセットも便利です。キャップはスリーブにつけるキャップやエアコン工事の穴の化粧仕上げに最適なウォールキャップなどがあります。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パテ エアコン配管用 モノタロウ

    パテ エアコン配管用

    モノタロウ(291件のレビュー)
    109税込120
    1個(200g)ほか
    当日出荷
    エアコン配管用不乾性パテ
    用途エアコン配管用パテ 一般的な配管穴埋めなどアイボリー使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
  • エアコン用シールパテ 因幡電工

    エアコン用シールパテ

    因幡電工(105件のレビュー)
    159税込175
    1個(200g)ほか
    当日出荷
    不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
    使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40
  • 非粘着テープ 因幡電工

    非粘着テープ

    因幡電工(33件のレビュー)
    449税込494
    1パック(1巻)ほか
    当日出荷
    エアコン配管の保護につかう非粘着テープです。
    材質PVC幅(mm)50厚さ(mm)0.15アイボリー長さ(m)18
  • エアコン用 配管パテ JAPPY

    エアコン用 配管パテ

    JAPPY(2件のレビュー)
    159税込175
    1個(200g)ほか
    当日出荷
    不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプ
    ホワイト
  • ネオピタテープ 因幡電工

    ネオピタテープ

    因幡電工(78件のレビュー)
    479税込527
    1巻ほか
    当日出荷
    非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。 作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。 手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。
    用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。アイボリー
  • エアコン粘着テープ JAPPY

    エアコン粘着テープ

    JAPPY(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(4巻)
    当日出荷
    丈夫な薄手タイプ
    材質ポリ塩化ビニル(PVC)厚さ(mm)0.18アイボリーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20
  • エアコン用配管パテ JAPPY

    エアコン用配管パテ

    JAPPY(6件のレビュー)
    169税込186
    1個(200g)
    当日出荷
    不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン用パテです。
    仕様RoHS対応アイボリー使用温度範囲(℃)-20~50作業温度範囲(℃)5~40
  • 穴ふさぎ フソー化成

    穴ふさぎ

    フソー化成(31件のレビュー)
    369税込406
    1セット
    当日出荷
    引っ越し時等のエアコン用穴、FF用煙突穴を簡単にふさぐことが可能です。ワンタッチ仮止め機能により、作業が容易です。1人での施工も可能です。
    材質PPアイボリー対応(壁厚)50mm~250mm
  • ビニールテープ#360 イチネンTASCO

    ビニールテープ#360

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(10巻)
    当日出荷
  • 配管パテ フローバル

    配管パテ

    フローバル
    119税込131
    1個(200g)
    当日出荷
    エアコンパテ 配管・貫通部シール材
    用途電気配線の隙間のシール。冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分、ショーケースの隙間シール。冷暖房配管のシール。アイボリー
  • 配管穴埋めパテ 家庭化学

    配管穴埋めパテ

    家庭化学
    699税込769
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    そのまま使えるペースト状です。粘着性に優れる非硬化パテ。無収縮タイプ
    用途エアコン等配管部のスキ間用パテ。
  • 非粘着テープ モノタロウ

    非粘着テープ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    159税込175
    1巻ほか
    当日出荷
    表面にエンボス加工処理で、巻きやすい非粘着テープ
    用途空調配管保護用非粘着テープ材質PVC幅(mm)50厚さ(mm)0.15アイボリー全長(m)18
  • 配管穴用パイプセット Panasonic(パナソニック)

    配管穴用パイプセット

    Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
    アイボリー
  • 防水換気スリーブ 未来工業

    防水換気スリーブ

    未来工業(17件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
    材質樹脂製(ベージュ色)
  • エアコン配管用パテ オーム電機

    エアコン配管用パテ

    オーム電機(3件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    エアコン配管用パテ(配管・貫通部シール材) 非硬化・電気絶縁性
  • 配管・穴埋め・エアコンパテ 家庭化学

    配管・穴埋め・エアコンパテ

    家庭化学(5件のレビュー)
    919税込1,011
    1箱(1kg)ほか
    当日出荷
    難燃性で、いつまでも柔軟性を保持する無毒の充填剤です。 しっくい・木・金属・モルタル・コンクリートなど、どんな材質にも良く付きます。 手にべとつかず、簡単に作業ができます。 油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。 耐久性・防水性に優れています。
    用途エアコン配管取り付け部のすきまを埋める。 流し台、水道、洗濯機等の配管、排水管の壁面や床面とのすきまを埋める。 モルタル、コンクリート等の壁面の穴を埋める。仕様油性パテ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料寸法(縦×横×厚さ)(mm)84×182×41適応下地モルタル、コンクリート面特性難燃、防水
  • 粘着テープ 因幡電工

    粘着テープ

    因幡電工(3件のレビュー)
    839税込923
    1巻
    当日出荷
    薄厚(0.18mm)タイプはテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。標準厚(0.2mm)タイプは耐久性に優れます。
    用途冷媒配管保護用トラスコ品番761-3491材質基材:PVC幅(mm)50厚さ(mm)0.2アイボリー質量(g)244長さ(m)20
  • エアコン用シールパテ Panasonic(パナソニック)

    エアコン用シールパテ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    299税込329
    1個(200g)
    当日出荷
    エアコン用シールパテ
    材質ポリブテン樹脂製
  • 配管保護テープ No.303 ニトムズ

    配管保護テープ No.303

    ニトムズ(27件のレビュー)
    419税込461
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    曲折部分も簡単施工。巻きやすい非粘着タイプの配管保護専用テープです。
    用途配管の保温・保護・識別に。 屋外配管の簡易防水用に。 湿気の多い地下室などの配管のサビ防止に。タイプ非粘着
  • 空調配管用ビニールテープ キラックス

    空調配管用ビニールテープ

    キラックス(1件のレビュー)
    659税込725
    1巻ほか
    当日出荷
    空調配管用のビニールテープです。現場の声から厚みを0.17mmにし巻き付け作業性をよくしたポリ塩化ビニル粘着テープです。空調配管パーツにマッチする「クリーム色」です。
    用途空調配管、エアコン配管結束や非粘着テープ巻き付け時のスタートとエンド処理に。引張強度(N/10mm)23.54以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 貫通スリーブ(カットタイプ) 未来工業

    貫通スリーブ(カットタイプ)

    未来工業(3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ベージュ適合壁厚(mm)100~200
  • エアコン用非粘着テープ JAPPY

    エアコン用非粘着テープ

    JAPPY
    1,498税込1,648
    1パック(5巻)
    当日出荷
    片面がほどけにくい、エンボス加工タイプ
    材質ポリ塩化ビニル(PVC)厚さ(mm)0.15アイボリーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)18
  • ジャッピービニールテープ JAPPY

    ジャッピービニールテープ

    JAPPY(3件のレビュー)
    669税込736
    1箱(10巻)
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様ゴム系粘着材
  • 自在スリーブ フソー化成

    自在スリーブ

    フソー化成(8件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    勾配(0~10°)のついた貫通穴に使用した際、ツバ部が可動式なので、壁面にぴったりフィットして室内側の仕上がりがきれいになります。
    材質ポリエチレンアイボリー
  • IATP 粘着エアコンテープ アイボリー I-VALUE

    IATP 粘着エアコンテープ アイボリー

    I-VALUE
    279税込307
    1巻
    当日出荷
    エアコンの室内外機を繋ぐ配管類に巻き付け、断熱材の保護、見た目を綺麗に仕上げる為のテープです。
    アイボリータイプ粘着あり長さ(m)20
  • 冷媒管片サドル 未来工業

    冷媒管片サドル

    未来工業(2件のレビュー)
    549税込604
    1セット(10個)
    当日出荷
    配管の仮保持ができる為、ラクに施工できます。
  • ツバ付貫通スリーブ70タイプ 因幡電工

    ツバ付貫通スリーブ70タイプ

    因幡電工(11件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。 目盛付のため一目でカットする長さが分かります。(1cm単位) ツバ付貫通スリーブですので、これだけで施工でき、陥没の恐れはありません。 WC、UWCといったFP用パーツも使用可能です。(但しFPと比べてかん合は甘くなります)
    材質PE+PP色調アイボリー(シルキーホワイト系)
  • ホールキャップ 因幡電工

    ホールキャップ

    因幡電工(5件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    クランプフィン付で仮止めができ、ひとりでも簡単に取り付けできます。 バンドを引くだけで簡単に穴を塞ぐことができます。
    用途エアコン配管用貫通穴に使用する化粧プレートです。トラスコ品番771-2740材質PP適合穴(mm)Φ60~100色調アイボリー(シルキーホワイト系)適合壁厚50~250mm
  • JAPPYシールパテ JAPPY

    JAPPYシールパテ

    JAPPY(1件のレビュー)
    499税込549
    1個(1kg)
    当日出荷
    各種配線配管および隙間の穴埋め(気密・防湿・防水・防虫用)にご使用いただけます スリット入りで2つに割りやすい形状 非硬化型(不乾性)・難燃性・耐水性・電気絶縁性 強固な密着性と優れたシール性 手へのべたつき感が残りにくい ノンアスベスト
    グレー使用温度範囲(℃)-25~80動作温度範囲(℃)5~40
  • 粘着テープ 因幡電工

    粘着テープ

    因幡電工(28件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1袋(4巻)ほか
    当日出荷
    従来品と比べて薄厚でテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。
    材質PVCアイボリーテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.18
  • ウォールキャップ 因幡電工

    ウォールキャップ

    因幡電工(9件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    割形設計のため作業性に優れています。 FP/FPWと組み合わせて使用できます。 組合わせ用のツメを折り取るとビス穴になります。 柱や天井際での取り付けができるように、ツバ部にカットラインが入っています。
    材質PP色調アイボリー
  • 粘着エアコンテープ エスコ

    粘着エアコンテープ

    エスコ
    515税込567
    1巻
    当日出荷
    材質PVC幅(mm)25厚さ(mm)0.18アイボリー長さ(m)20
  • 万能スリーブ フソー化成

    万能スリーブ

    フソー化成(5件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    対応穴径を自由に変えれるスリーブです。 なお、自在スリーブと同じく勾配(0~10°)のついた貫通穴に対応できます。
    長さ(mm)210アイボリー角度(°)対応勾配:0~10対応径(Φmm)Φ80以下
  • 非粘着テープ Panasonic(パナソニック)

    非粘着テープ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    589税込648
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途配管の保護。屋外配管の簡易防水。長さ(m)18
  • 万能スリーブ JEFCOM(ジェフコム)

    万能スリーブ

    JEFCOM(ジェフコム)(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    Φ80までの穴なら、これ1種類でOK。 サイズごとに在庫を持つ必要がありません。 10°までの勾配のついた穴なら、ツバ部が可動式なので壁面にぴったりフィット。 今まで在庫スペースをとっていたスリーブも重ねて保管。持ち運びスペースも取りません。
    長さ(mm)210角度(°)(対応勾配)0~10対応径(Φmm)80以下
  • 防水貫通スリーブ 未来工業

    防水貫通スリーブ

    未来工業(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    外壁の内側に、防水シートを貼る場合の防水スリーブです。 壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。 (溝付なのでニッパでカットするだけです。)
    適合配管キャップ(GHC-67)(壁厚:200mm迄・壁板厚:12mm以上(外壁)・壁穴寸法:Φ75mm貫通穴)ベージュ取付穴径(Φmm)75
  • 片サドル(空調冷媒配管用) 因幡電工

    片サドル(空調冷媒配管用)

    因幡電工(12件のレビュー)
    459税込505
    1パック(10個)
    当日出荷
    冷媒配管用片サドルです。
    用途空調冷媒管用サドル。材質PE内径(Φmm)39~48色調アイボリー
  • ウォールスリーブ メック

    ウォールスリーブ

    メック(36件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    寸法A(mm)68寸法D(mm)84寸法B(mm)200寸法C(mm)Φ63
  • サドルバンド JEFCOM(ジェフコム)

    サドルバンド

    JEFCOM(ジェフコム)
    699税込769
    1個(10本)
    当日出荷
    適応結束径Φ40-Φ60。 高耐候性。 ビス穴は、はめ込み仮止め式のワンタッチ機能付き。
    セット内容サドルバンド:10本、ビス:10本アイボリー
配管部材特集
おすすめ人気ランキング
配管副部材