配管副部材とは、主にエアコンなどの配管に補助的に用いられる部材の総称です。エアコン用配管パテは、配管穴や隙間の修復、配管貫通部の穴埋めなどに使われる需要の高いアイテムになります。テープはエアコンの配管や 給湯管等の保護のためにパイプに巻きます。非粘着テープが大半ですが、特殊加工が施されているので、ほどけにくいのが特徴です。スリーブはエアコン工事の穴あけ時に使用する部材で、カッターで切ります。ねじ込んで長さ調節と固定が可能なスリーブセットも便利です。キャップはスリーブにつけるキャップやエアコン工事の穴の化粧仕上げに最適なウォールキャップなどがあります。
218件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコン配管用不乾性パテ
用途エアコン配管用パテ アイボリー 使用温度(℃)-20~50 使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
1個(200g)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃)5~40 使用温度(℃)-20~50
1個(200g)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐紫外線仕様で耐候性が向上しました。 紫外線から配管を守ります。
用途配管の紫外線劣化対策に。 材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.11 アイボリー
1巻
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。 作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。 手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。
用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。 材質P.V.C. 厚さ(mm)0.12 長さ(m)18 アイボリー
1巻ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
材質30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1 に準拠/保温材耐熱温度70℃) テープ厚さ(mm)3 保温厚3mm
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面にエンボス加工処理で、巻きやすい非粘着テープ
用途空調配管保護用非粘着テープ 材質PVC 幅(mm)50 厚さ(mm)0.15 アイボリー 全長(m)18
1パック(1巻)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコン配管の保護につかう非粘着テープです。
アイボリー 幅(mm)50 長さ(m)18 厚さ(mm)0.15 材質PVC
1パック(1巻)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品と比べて薄厚でテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。
テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.18 材質PVC アイボリー
1袋(4巻)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ越し時等のエアコン用穴、FF用煙突穴を簡単にふさぐことが可能です。ワンタッチ仮止め機能により、作業が容易です。1人での施工も可能です。
対応(壁厚)50mm~250mm 材質PP アイボリー
1セット
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン用パテです。
アイボリー 仕様RoHS対応 使用温度範囲(℃)-20~50 作業温度範囲(℃)5~40
1個(200g)
169 税込186
当日出荷

難燃性で、いつまでも柔軟性を保持する無毒の充填剤です。 しっくい・木・金属・モルタル・コンクリートなど、どんな材質にも良く付きます。 手にべとつかず、簡単に作業ができます。 油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。 耐久性・防水性に優れています。
用途エアコン配管取り付け部のすきまを埋める。 流し台、水道、洗濯機等の配管、排水管の壁面や床面とのすきまを埋める。 モルタル、コンクリート等の壁面の穴を埋める。 仕様油性パテ 成分ポリオレフィン、フィラー、顔料 寸法(縦×横×厚さ)(mm)84×182×41 適応下地モルタル、コンクリート面 特性難燃、防水
1箱(1kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
アイボリー
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄厚(0.18mm)タイプはテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。標準厚(0.2mm)タイプは耐久性に優れます。
用途冷媒配管保護用 アイボリー 幅(mm)50 長さ(m)20 厚さ(mm)0.2 材質基材:PVC トラスコ品番761-3491 質量(g)244
1巻
569 税込626
当日出荷

色調ホワイト 材質PP 適合壁厚(mm)50~250 適合穴径(Φmm)60~100
1個
599 税込659
当日出荷

1個
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。 目盛付のため一目でカットする長さが分かります。(1cm単位) ツバ付貫通スリーブですので、これだけで施工でき、陥没の恐れはありません。 WC、UWCといったFP用パーツも使用可能です。(但しFPと比べてかん合は甘くなります)
材質PE+PP 色調アイボリー(シルキーホワイト系)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10巻)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷媒配管用片サドルです。
用途空調冷媒管用サドル。 材質PE 内径(Φmm)39~48 色調アイボリー
1パック(10個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

そのまま使えるペースト状です。粘着性に優れる非硬化パテ。無収縮タイプ
用途エアコン等配管部のスキ間用パテ。
1袋(1kg)ほか
529 税込582
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の片サドルなどと比べて施工は非常に簡単。耐候性に優れ、美観を損なわないアイボリー色。ドレンホース専用でコンパクト。
用途エアコン配管用ドレンホースを固定するためのサドルです。 材質PP 色調アイボリー
1個
48 税込53
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコン配管用パテ(配管・貫通部シール材) 非硬化・電気絶縁性
1個
139 税込153
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプ
ホワイト
1個(200g)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5巻)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10個)
229 税込252
当日出荷

エアコン用シールパテ
材質ポリブテン樹脂製
1個(200g)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10巻)
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

丈夫な薄手タイプ
アイボリー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 厚さ(mm)0.18 材質ポリ塩化ビニル(PVC)
1パック(4巻)
1,998 税込2,198
当日出荷

外壁の内側に、防水シートを貼る場合の防水スリーブです。 壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。 (溝付なのでニッパでカットするだけです。)
取付穴径(Φmm)75 適合配管キャップ(GHC-67)(壁厚:200mm迄・壁板厚:12mm以上(外壁)・壁穴寸法:Φ75mm貫通穴) ベージュ
1個
529 税込582
当日出荷

割形設計のため作業性に優れています。 FP/FPWと組み合わせて使用できます。 組合わせ用のツメを折り取るとビス穴になります。 柱や天井際での取り付けができるように、ツバ部にカットラインが入っています。
材質PP 色調アイボリー
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種配線配管および隙間の穴埋め(気密・防湿・防水・防虫用)にご使用いただけます スリット入りで2つに割りやすい形状 非硬化型(不乾性)・難燃性・耐水性・電気絶縁性 強固な密着性と優れたシール性 手へのべたつき感が残りにくい ノンアスベスト
グレー 使用温度範囲(℃)-25~80 動作温度範囲(℃)5~40
1個(1kg)
489 税込538
当日出荷

勾配(0~10°)のついた貫通穴に使用した際、ツバ部が可動式なので、壁面にぴったりフィットして室内側の仕上がりがきれいになります。
材質ポリエチレン アイボリー
1個
229 税込252
当日出荷

1パック(20個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。ウォールキャップと、貫通スリーブのネジ部(嵌合部)に余裕を持たせているため貫通穴の傾斜(約5°)にフィットします。穴ブタは3サイズ共通です。施工後一体構造となるためコーキング仕上も簡単に行え、雨水や虫が入りません。建物の色調とマッチするアイボリー仕上です。
材質(スリーブ)P.E、(キャップ)ABS、(穴ぶた)PP 色調アイボリー
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻ほか
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対応穴径を自由に変えれるスリーブです。 なお、自在スリーブと同じく勾配(0~10°)のついた貫通穴に対応できます。
対応径(Φmm)Φ80以下 長さ(mm)210 アイボリー 角度(°)対応勾配:0~10
1個
279 税込307
当日出荷

材質PVC テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.15
1袋(4巻)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング