絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 因幡電工(61)
  • フソー化成(21)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • イチネンTASCO(18)
  • 未来工業(17)
  • オーム電機(13)
  • JAPPY(13)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(11)
  • 桃陽電線(5)
  • 星朋商工(5)
  • I-VALUE(5)
  • 三桂製作所(4)
  • メック(3)
  • イケダ商会(3)
  • ELPA(2)
  • 家庭化学(2)
  • 日動電工(2)
  • 伊藤電気製作所(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
断熱粘着テープ エスコ断熱粘着テープエスコ
1,350税込1,485
1巻
当日出荷
30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1に準拠、保温材耐熱温度70℃)。テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
幅(mm)50厚さ(mm)3
粘着エアコンテープ エスコ粘着エアコンテープエスコ
515税込567
1巻
当日出荷
材質PVC幅(mm)25厚さ(mm)0.18アイボリー長さ(m)20
エアコン用シールパテ エスコエアコン用シールパテエスコ
360税込396
1個
当日出荷
5~40℃ 作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めて使用してください。不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。
アイボリー容量(mL)90使用温度(℃)-20~50
強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ強力万能ダクトテープ[T-REX]エスコ
1,480税込1,628
1巻
翌日出荷
屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着!『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定などに。レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどにも使用できます。耐候性・防水性に優れています。
材質ポリエチレン・コーティングクロス幅(mm)48厚さ(mm)0.43グレー長さ(m)9.1芯径(mm)内芯:76
断熱粘着テープ (エアロテープ) エスコ断熱粘着テープ (エアロテープ)エスコ
1,950税込2,145
1巻
翌日出荷
高温パイプの熱の損失を防止し、冷媒、冷凍パイプの結露を防ぎます。表面が特殊コーティングされているため長寿命です。どんな金属にもしっかりと接着してはがれません。フレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取り付けが容易です。耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性を有しています。屋外での使用にもバツグンの耐久力で使用できます。使用方法 1.パイプ・バルブ部品をきれいにしてください。2.水分、油、埃、錆を完全に落としてください。3.テープの紙をはがしながらパイプや部品に螺旋状に巻いてください。4.強く押えてください。テープを伸ばさないでください。
幅(mm)25厚さ(mm)3材質(本体)EPDM合成ゴム(エラストマー)長さ(m)10使用推奨温度範囲(℃)-29~93接着剤アクリル系
断熱粘着テープ (エアロテープ) エスコ断熱粘着テープ (エアロテープ)エスコ
5,850税込6,435
1巻
翌日出荷
冷凍・冷媒、冷水・温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマー(EPDM合成ゴム系)で作られています。高温パイプの熱の損失を防止し、冷媒、冷凍パイプの結露を防ぎます。表面が特殊コーティングされているため長寿命です。どんな金属にもしっかりと接着してはがれません。フレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取り付けが容易です。耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性を有しています。屋外での使用にもバツグンの耐久力で使用できます。使用方法 1.パイプ・バルブ部品をきれいにしてください。2.水分、油、埃、錆を完全に落としてください。3.テープの紙をはがしながらパイプや部品に螺旋状に巻いてください。4.強く押えてください。テープを伸ばさないでください。
幅(mm)75厚さ(mm)3材質(本体)EPDM合成ゴム(エラストマー)長さ(m)10使用推奨温度範囲(℃)-29~93接着剤アクリル系
配管副部材