絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO(3)
  • エスコ(2)
  • 因幡電工(2)
  • I-VALUE(2)
テープ幅(mm)
  • 25
  • 13(1)
  • 19(1)
  • 38(1)
  • 48(1)
  • 50(30)
  • 75(10)
  • 95(1)
  • 100(5)
  • 185(1)
  • 248(1)
  • 300(1)
  • 342(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ベージュ(4)
テープ厚さ(mm)
  • 0.11(1)
  • 0.18(2)
  • 3(1)
テープ長さ(m)
  • 0.75(1)
  • 2(2)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 20(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
25
48(1)
50(30)
75(10)
95(1)
100(5)
185(1)
248(1)
300(1)
342(1)
高耐候性粘着テープ 因幡電工高耐候性粘着テープ因幡電工(52件のレビュー)
619税込681
1巻
当日出荷
耐紫外線仕様で耐候性が向上しました。 紫外線から配管を守ります。
用途配管の紫外線劣化対策に。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.11アイボリー
粘着テープ 因幡電工粘着テープ因幡電工(28件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(10巻)
当日出荷
従来品と比べて薄厚でテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。
テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.18材質PVCアイボリー
黒体テープ イチネンTASCO黒体テープイチネンTASCO
6,798税込7,478
1個
当日出荷
仕様鏡面体の測定や放射率が不明な物体の測定に。 耐熱温度…+250℃ 放射率…0.9525mm×10mテープ幅(mm)25テープ長さ(m)10寸法(mm×m)25×10
IATP 粘着エアコンテープ アイボリー I-VALUEIATP 粘着エアコンテープ アイボリーI-VALUE
279税込307
1巻
翌々日出荷
エアコンの室内外機を繋ぐ配管類に巻き付け、断熱材の保護、見た目を綺麗に仕上げる為のテープです。
アイボリータイプ粘着あり長さ(m)20
粘着エアコンテープ エスコ粘着エアコンテープエスコ
515税込567
1巻
当日出荷
材質PVC幅(mm)25厚さ(mm)0.18アイボリー長さ(m)20
断熱粘着テープ (エアロテープ) エスコ断熱粘着テープ (エアロテープ)エスコ
1,950税込2,145
1巻
翌日出荷
高温パイプの熱の損失を防止し、冷媒、冷凍パイプの結露を防ぎます。表面が特殊コーティングされているため長寿命です。どんな金属にもしっかりと接着してはがれません。フレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取り付けが容易です。耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性を有しています。屋外での使用にもバツグンの耐久力で使用できます。使用方法 1.パイプ・バルブ部品をきれいにしてください。2.水分、油、埃、錆を完全に落としてください。3.テープの紙をはがしながらパイプや部品に螺旋状に巻いてください。4.強く押えてください。テープを伸ばさないでください。
幅(mm)25厚さ(mm)3材質(本体)EPDM合成ゴム(エラストマー)長さ(m)10使用推奨温度範囲(℃)-29~93接着剤アクリル系
配管補修テープ イチネンTASCO配管補修テープイチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
IVL-RPT-SP 配管補修用 アイ・リペアテープ スーパー 25mm×2m I-VALUEIVL-RPT-SP 配管補修用 アイ・リペアテープ スーパー 25mm×2mI-VALUE
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
パイプや継手の水漏れ補修に簡単便利なスピード止水テープ耐久性・耐熱性・耐寒性に優れた自己融着性のシリコーンゴムテープですアイリペアテープスーパーは引張って巻き付けることでシリコーンゴム同士が融着し一体化するテープです。粘着剤、可塑剤は使用していないので、はがしてもべたべたせず跡残りもありません。水道用資機材の浸出性能基準 適合食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)適合※ガソリン・シンナー・トルエン等の揮発性の油や有機溶剤には使用しないで下さい。※蒸気の漏洩の場合は直接テープを巻かずにアルミシートなどを巻いてからテープを巻き付けてください。
材質シリコーンゴム幅(mm)25ライトグレー長さ(m)2伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200

配管副部材』には他にこんなカテゴリがあります

配管テープ