絞り込み
テープ幅(mm)
- 25
- 13(1)
- 19(1)
- 38(1)
- 48(1)
- 50(23)
- 75(8)
- 100(4)
- 185(1)
- 248(1)
- 300(1)
- 342(1)
色
グレー(1)
ベージュ(4)
テープ厚さ(mm)
- 0.11(1)
- 0.18(2)
- 3(1)
テープ長さ(m)
- 0.75(1)
- 2(2)
- 5(1)
- 10(2)
- 11(1)
- 20(4)
ブランド
- イチネンTASCO(3)
- エスコ(2)
- 因幡電工(2)
- I-VALUE(2)
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25
38(1)
48(1)
50(23)
75(8)
100(4)
185(1)
248(1)
300(1)
342(1)

高耐候性粘着テープ
因幡電工(55件のレビュー)¥749税込¥8241巻当日出荷耐紫外線仕様で耐候性が向上しました。 紫外線から配管を守ります。用途配管の紫外線劣化対策に。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.11色アイボリー
IATP 粘着エアコンテープ アイボリー
I-VALUE¥279税込¥3071巻翌々日出荷エアコンの室内外機を繋ぐ配管類に巻き付け、断熱材の保護、見た目を綺麗に仕上げる為のテープです。色アイボリータイプ粘着あり長さ(m)20
粘着テープ
因幡電工(28件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット(10巻)当日出荷従来品と比べて薄厚でテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.18材質PVC色アイボリー
黒体テープ
イチネンTASCO¥6,798税込¥7,4781個当日出荷仕様鏡面体の測定や放射率が不明な物体の測定に。 耐熱温度…+250℃ 放射率…0.9525mm×10mテープ幅(mm)25テープ長さ(m)10寸法(mm×m)25×10
断熱粘着テープ (エアロテープ)
エスコ¥1,950税込¥2,1451巻翌々日出荷高温パイプの熱の損失を防止し、冷媒、冷凍パイプの結露を防ぎます。表面が特殊コーティングされているため長寿命です。どんな金属にもしっかりと接着してはがれません。フレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取り付けが容易です。耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性を有しています。屋外での使用にもバツグンの耐久力で使用できます。使用方法 1.パイプ・バルブ部品をきれいにしてください。2.水分、油、埃、錆を完全に落としてください。3.テープの紙をはがしながらパイプや部品に螺旋状に巻いてください。4.強く押えてください。テープを伸ばさないでください。幅(mm)25厚さ(mm)3材質(本体)EPDM合成ゴム(エラストマー)長さ(m)10使用推奨温度範囲(℃)-29~93接着剤アクリル系
IVL-RPT-SP 配管補修用 アイ・リペアテープ スーパー 25mm×2m
I-VALUE¥2,998税込¥3,2981個当日出荷パイプや継手の水漏れ補修に簡単便利なスピード止水テープ。耐久性・耐熱性・耐寒性に優れた自己融着性のシリコーンゴムテープです。アイリペアテープスーパーは引張って巻き付けることでシリコーンゴム同士が融着し一体化するテープです。粘着剤、可塑剤は使用していないので、はがしてもべたべたせず跡残りもありません。水道用資機材の浸出性能基準 適合。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)適合。※ガソリン・シンナー・トルエン等の揮発性の油や有機溶剤には使用しないで下さい。※蒸気の漏洩の場合は直接テープを巻かずにアルミシートなどを巻いてからテープを巻き付けてください。材質シリコーンゴム幅(mm)25色ライトグレー長さ(m)2伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200