3ページ目: 配管化粧カバー


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
516件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PDダクト ウォールプレート 因幡電工PDダクト ウォールプレート因幡電工
799税込879
1個
当日出荷
種類壁・天井貫通
立面アウトミニコーナー 因幡電工立面アウトミニコーナー因幡電工
729税込802特価
1個
当日出荷
梁の高さが低い場合に適しています。
種類ウォールコーナー
異径ジョイント 因幡電工異径ジョイント因幡電工
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途壁面取り出し用種類異径ジョイント
ストレートジョイントN Panasonic(パナソニック)ストレートジョイントNPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
269税込296
1個
3日以内出荷
スッキリダクト本体およびフリージョイント相互の直線接続に使用します。ねじ固定(ベースカバー)タイプ。
種類ストレートジョイント寸法A(mm)60
MD平面コーナー45°(室内用) 因幡電工MD平面コーナー45°(室内用)因幡電工
799税込879特価
1本
当日出荷
用途平面45°曲り種類平面コーナー45°材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
ジョイント メックジョイントメック(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
種類ストレートジョイント材質ASAアイボリー
段差継手 因幡電工段差継手因幡電工(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類段差継手寸法F(mm)50寸法D(mm)80寸法E(mm)25寸法C(mm)145
ウォールコーナー 換気エアコン用 因幡電工ウォールコーナー 換気エアコン用因幡電工(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
種類ウォールコーナー材質PVC+ABS(格子部)寸法H(mm)82.5寸法A(mm)112.5寸法F(mm)60寸法D(mm)127寸法E(mm)15寸法B(mm)188寸法C(mm)74.5寸法I(mm)27.5寸法J(mm)153.5寸法G(mm)104寸法K(mm)62.5
換気パイプ(一般冷暖房空調用ダクト) 未来工業換気パイプ(一般冷暖房空調用ダクト)未来工業(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(4本)ほか
当日出荷
軽量で運搬、取扱に便利です。
用途一般冷暖房用寸法t(mm)1.5
エコダクト 2m エアコン配管用 オーム電機エコダクト 2m エアコン配管用オーム電機
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
エアコン配管用ダクト、2m80mm配管用
材質ASAアイボリー長さ(m)2
ダクト45°エルボ アリボリー 桃陽電線ダクト45°エルボ アリボリー桃陽電線
439税込483
1個
4日以内出荷
ダクト用部材
種別ダクト45°エルボアイボリー寸法A(mm)82寸法B(mm)73寸法C(mm)69入数(個)1
ダクトキャップ 桃陽電線ダクトキャップ桃陽電線
569税込626
1個
4日以内出荷
ダクト用部材素材には経年劣化を抑えるため、耐久性・耐候性に優れた樹脂を主に使用しています。国土交通省仕様適合品
種別ダクトキャップアイボリー寸法A(mm)81寸法D(mm)111寸法E(mm)82寸法B(mm)68寸法C(mm)211入数(個)1
ダクト 本体 桃陽電線ダクト 本体桃陽電線
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
素材には経年劣化を抑えるため、耐久性・耐候性に優れた樹脂を主に使用しています。国土交通省仕様適合品
種別ダクト 本体全長(mm)2000アイボリー寸法A(mm)60寸法D(mm)58寸法B(mm)73寸法C(mm)78入数(本)1
T型ジョイント 因幡電工T型ジョイント因幡電工
799税込879
1個
当日出荷
ドレン配管を分岐して施工できます!
仕様分岐用トラスコ品番761-4616寸法A(mm)80寸法D(mm)105寸法B(mm)68寸法C(mm)105
PFD管引込カバー 因幡電工PFD管引込カバー因幡電工
479税込527
1個
当日出荷
スリムダクトSD-77シリーズで太陽光配線をスッキリ収納 SDダクトにPFD管を引き込むパーツです SDダクトと配線ボックスの接続部に使用します ケーブル重量によるダクトの垂れを防ぎます
材質PVC種類引込カバー色調アイボリー
フリーコーナー 2M 因幡電工フリーコーナー 2M因幡電工(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)質量(g)620種類継手寸法A(mm)68寸法D(mm)49寸法e(mm)59寸法b(mm)58寸法f(mm)2000
ウォールカバー 未来工業ウォールカバー未来工業
499税込549
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。 配管キャップ(GHC-60・67)を付けたまま取り付けられます。
種類ウォールカバー
異径ソケット 未来工業異径ソケット未来工業
969税込1,066
1個
翌々日出荷
異なるサイズのダクト相互の接続に使用します。
種類ダクト
コーナー立面45° 因幡電工コーナー立面45°因幡電工
399税込439
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質PVC種類ウォールコーナー寸法D(mm)26
出口カバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)出口カバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
639税込703
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
裏面がなく、後付け簡単。 配管の取出し角度が大きくとれるゆったり設計。
スリムコーナー平面90° 因幡電工スリムコーナー平面90°因幡電工
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類スリムコーナー平面90°
エンドN Panasonic(パナソニック)エンドNPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
569税込626
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
スッキリダクト本体の終端部に使用しカバーのズレを防止します。エンド端末部が広口になっているため、金のこなどの切断加工をせずに被覆銅管、ドレンホース、内外接続線などが引き出せます。
種類エンド
フラットエルボ(室内用) Panasonic(パナソニック)フラットエルボ(室内用)Panasonic(パナソニック)
589税込648
1個
3日以内出荷
被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用するコンパクトな化粧カバーです。外側が直角で壁面の角にぴったり納まります。
種類エルボ
プルボックスカバー Panasonic(パナソニック)プルボックスカバーPanasonic(パナソニック)
339税込373
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
天井面や壁面からのダクト取り出し時に使用します。
種類プルボックスカバー寸法C(mm)15
コーナーカバー Panasonic(パナソニック)コーナーカバーPanasonic(パナソニック)
889税込978
1個
3日以内出荷
天井面や壁面からのダクト取り出しや床面への立ち下げ時に使用します。屋内はもちろん屋外でもご使用頂けます。
種類コーナーカバー寸法C(mm)72
壁面取出カバーPタイプ(室内用) Panasonic(パナソニック)壁面取出カバーPタイプ(室内用)Panasonic(パナソニック)
699税込769
1個
3日以内出荷
被覆銅管を壁へ引き込む部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。また大き目の開口穴でもきれいにふさげます。
種類壁面取出しカバー
MD立面スライドコーナー(室内用) 因幡電工MD立面スライドコーナー(室内用)因幡電工
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途段差継手種類立面スライドコーナー材質ABSネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法H(mm)25寸法D(mm)39寸法G(mm)40
エルボ(平面 90°) メックエルボ(平面 90°)メック(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
種類エルボ仕様平面用材質ASAアイボリー
段差継手 因幡電工段差継手因幡電工
919税込1,011
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途幕板(段差50mm以上)越え用種類段差継手
エンド Panasonic(パナソニック)エンドPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
499税込549
1個
3日以内出荷
スッキリダクト本体の終端部に使用しカバーのズレを防止します。
種類エンド
スッキリダクト本体80型 Panasonic(パナソニック)スッキリダクト本体80型Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1パック(5本)
3日以内出荷
被覆銅管を収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。60・80・100・140型の4サイズ揃っています。
種類ダクト80長さ(m)2
エルボ(平面用90°) メックエルボ(平面用90°)メック(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
種類エルボ材質ASAアイボリー寸法A(mm)83寸法B(mm)66寸法C(mm)118
クイックダクト 7サイズ メッククイックダクト 7サイズメック(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
スレンダーですっきりとしたデザイン。耐久性・耐候性に優れています。 底部と上部に分かれているので、施工が簡単に進みます。
種類ダクト材質PVCアイボリー寸法A(mm)75寸法B(mm)63寸法C(mm)2000
エアコン配管用 万能ジャバラ 背割り式 後付け対応 アイボリー オーム電機エアコン配管用 万能ジャバラ 背割り式 後付け対応 アイボリーオーム電機
739税込813
1個
翌々日出荷
エアコン配管の保護と美化に役立つ万能ジャバラです。(00-4467 エコダクトECO-80用)背割りチャック式で、従来製品では不可能であった「後付け」が可能。80mm配管用
材質PEアイボリー長さ(cm)50
配管用エルボ 90度曲がり エアコン用 オーム電機配管用エルボ 90度曲がり エアコン用オーム電機
639税込703
1個
翌々日出荷
エアコン配管用のダクト(曲がり)です。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」。脱PVC(塩化ビニール)製品です。80mm配管用
材質ASAアイボリー
排塵換気ビッグキャップ 桃陽電線排塵換気ビッグキャップ桃陽電線
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ダクト用部材
種別排塵換気ビッグキャップアイボリー寸法A(mm)81寸法D(mm)155寸法E(mm)128寸法B(mm)68寸法C(mm)228入数(個)1
ダクトフレキ 桃陽電線ダクトフレキ桃陽電線(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ダクト用部材
アイボリー寸法A(mm)75寸法D(mm)75寸法B(mm)60入数(個)1
ケーブル保持具 因幡電工ケーブル保持具因幡電工
1,898税込2,088
1袋(10個)
4日以内出荷
スリムダクトSD-77シリーズで太陽光配線をスッキリ収納 SDダクトにPFD管を引き込むパーツです SDダクトと配線ボックスの接続部に使用します ケーブル重量によるダクトの垂れを防ぎます
材質POM色調アイボリー
SD浮かしパーツ架台 因幡電工SD浮かしパーツ架台因幡電工
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷
スリムダクトSDを浮かせて施工できる 往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応 往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました 専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工 配管曲げ不要
材質AES色調アイボリー
SD浮かしウォールコーナー 因幡電工SD浮かしウォールコーナー因幡電工(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
スリムダクトSDを浮かせて施工できる 往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応 往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました 専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工 配管曲げ不要
材質PVC種類ウォールコーナー色調アイボリー
配管化粧カバー