「色」から絞り込む

ダクト 本体
桃陽電線¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷素材には経年劣化を抑えるため、耐久性・耐候性に優れた樹脂を主に使用しています。国土交通省仕様適合品種別ダクト 本体全長(mm)2000色アイボリー寸法A(mm)60寸法D(mm)58寸法B(mm)73寸法C(mm)78入数(本)1
クイックダクト 67サイズ
メック(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。材質PVC色アイボリー寸法A(mm)67寸法B(mm)58寸法C(mm)2000
給水栓用エルボカバー給水栓用エルボカバー
因幡電工¥379税込¥4171個当日出荷丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。加工しやすく、メンテナンスも簡単です。仕様屋外使用材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、付属品:ポリアセタール(POM)寸法L(mm)119寸法D(mm)71