絞り込み
サドルとは電気配線やPF管などを特定の場所に固定するためのパーツのことです。露出した配管をネジで設置するサドルは、配管がずれるのを防止してくれる便利なアイテム。ネジ1本で取り付けが容易なタイプ、サドル部が蝶番式で1点ビスで取り付け可能なタイプからがっちり固定できる量サドルなど形状はさまざまです。軽くて頑丈なプラスチック製のタイプの他に、腐食のしづらいステンレスタイプもあるので、設置場所に応じて選ぶと良いでしょう。円形以外のタイプも支持できる紐状のクリップもあり、さまざまなアイテムからぴったりのタイプを探すことができます。

サドルバンド
JEFCOM(ジェフコム)¥699税込¥7691個(10本)当日出荷適応結束径Φ40-Φ60。 高耐候性。 ビス穴は、はめ込み仮止め式のワンタッチ機能付き。セット内容サドルバンド:10本、ビス:10本色アイボリー
ドレンホース用片サドル
因幡電工(10件のレビュー)¥58税込¥641個当日出荷従来の片サドルなどと比べて施工は非常に簡単。耐候性に優れ、美観を損なわないアイボリー色。ドレンホース専用でコンパクト。用途エアコン配管用ドレンホースを固定するためのサドルです。材質PP色調アイボリー
配管支持部材
因幡電工¥389税込¥4281個当日出荷解除レバーで開け閉め簡単です。用途配管支持部材。トラスコ品番836-4159材質バンド:PA6、本体金具:ステンレス質量(g)342018年トラスコ掲載ページ7 0613
全ねじ直交金具
因幡電工¥229税込¥2521個当日出荷突起部分が吊りボルトのネジ山にかかりずれません。用途全ネジ直交金具。トラスコ品番836-4158材質ステンレス質量(g)142018年トラスコ掲載ページ7 0614
ドレンラインホルダー
因幡電工¥349税込¥3841個当日出荷エアコン機器から排出されるドレン水を排水溝まで床面をぬらすことなくスムーズに流し、ドレン水によるシミ、汚れ、ホコリの付着を防ぎ、床面を美しく保ちます。用途ドレンライン用ホルダー。トラスコ品番761-2915
吊りバンド(樹脂タイプ)
未来工業¥5,298~税込¥5,828~1巻当日出荷アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 軽くて丈夫な樹脂タイプ(幅15mm・25mm)。 使う分だけ引き出せるクルクルパック仕様です。(途中まで出した余分を巻き戻して収納できる便利な箱です。)厚さ(mm)1.2長さ(m)30許容静荷重(kN[kgf])20[2]
吊りバンド(鉄製)
未来工業¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 堅牢な鉄製(幅25mm)です。材質溶融亜鉛めっき鋼板幅(mm)25厚さ(mm)0.8長さ(m)20耐荷重N(kgf)最大/784(約80)
エアコン配管サドル
オーム電機¥219~税込¥241~1セット(5個)ほか翌々日出荷仮止め機能によりビスうちが簡単にできます。 結束径18~51ミリ。 ドレンから2分4分配管まで対応。 エアコン配管用材質ポリエチレン結束径(Φmm)18~51寸法(長さL×幅W)(mm)190×20
片サドル
Panasonic(パナソニック)¥74~税込¥81~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷外周巻き付け式のサドルです。配管ズレ防止機構付。呼び28用を使って、呼び14、16の2本結束もできます。
片サドル
フソー化成¥279~税込¥307~1袋(10本)ほか5日以内出荷ビス穴は、ワンタッチはめ込み式の仮止め機能付。色アイボリー寸法A(mm)80寸法B(mm)52寸法C(mm)48結束径(Φmm)40~50
バンドサドル(吊りバンド用サドル)
未来工業¥669税込¥7361袋(10個)翌日出荷●吊りバンドによる木柱等へのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。適合●吊りバンド/MDBP-15、25、MDB-20●ダクト径/Φ50~Φ150mm最高使用温度(℃)60許容静荷重(kN[kgf])20[2]
サドルバンド
フソー化成¥379~税込¥417~1袋(10本)ほか5日以内出荷やわらかい素材なので、カットも簡単。 高耐候性。耐久性も抜群で適合結束径はΦ40~Φ60。 ビス穴は、はめ込み仮止め式のワンタッチ機能付。色アイボリー寸法A(mm)202寸法B(mm)20
サンパイプ用ハンガーサドル高
三桂製作所¥7,398~税込¥8,138~1個10日以内出荷取付可能対象【サンパイプ】取付けできるサンパイプ材質SUS304W24H70L274製法ロストワックスP50寸法K(Φmm)5.5環境RoHS10物質対応
樹脂センター止めサドル
三桂製作所¥639税込¥7031個10日以内出荷取付可能対象【サンフレキROBO】NS42/NRS42/NRF42A52B19C52.3温度範囲(℃)-20~100難燃性UL94V0質量(g/個)12穴径E(Φmm)6.2環境RoHS10物質対応主材質PA6色調黒色特性耐油座径F(Φmm)12.5
配管固定バンド
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)5日以内出荷配管化粧カバーを主に横引きする場合に配管を固定します。縦引き時、ドレンホース接続部の抜け防止として、接続部の下側にもご使用頂けます。