絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 1.6(1)
長さ(m)
- 0.3
- 0.2(1)
- 0.35(10)
- 0.45(9)
- 0.5(1)
- 0.55(2)
- 0.6(2)
- 0.7(7)
- 0.75(2)
- 0.8(2)
- 0.9(2)
- 30(2)
- 301(1)
- 360(1)
- 390(1)
- 1054(1)
- 1440(1)
- 1805(1)
- 2472(1)
- 2880(1)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- 近江屋ロープ(1)
番線は、太さを番号で表すためにその名がついている鉄線。用途としては、丸太などの資材の結束、固定、足場の結束などです。また看板などの対象物をなにかに簡易的に括り付けたり、柵作りに使用したりと、幅広い活用方法があります。使用される環境は主として建築現場です。細くて丈夫、柔らかく加工しやすいのが特徴で、線の太さは番号が小さいほど太く、大きくなるごとに細くなっていきます。「番線」とのみ言った場合は12番線のことを指すのが一般的です。通常は使用しやすいように初めからU字型に曲げられています。
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
1.6(1)

ステンレス結束線 #16
近江屋ロープ¥6,798税込¥7,4781セット(500本)4日以内出荷Φ1.6mmのステンレス線を結束線として使いやすく300mmにカットしました。 裁断する手間が省けて、裁断の刃を痛めることはありません!材質ステンレスSUS304長さ(mm)300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×40×40質量(g/本)約5線径(Φmm)1.6