絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 0.8
- 0.77~0.83(1)
- 1.1(1)
- 1.2(2)
- 2.6(2)
- 2.9(2)
- 3.1(5)
- 3.2(3)
- 4(2)
長さ(m)
- 0.35(6)
- 0.45(6)
- 0.55(2)
- 0.7(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- マキタ(1)
- 京都スペーサー(2)
番線は、太さを番号で表すためにその名がついている鉄線。用途としては、丸太などの資材の結束、固定、足場の結束などです。また看板などの対象物をなにかに簡易的に括り付けたり、柵作りに使用したりと、幅広い活用方法があります。使用される環境は主として建築現場です。細くて丈夫、柔らかく加工しやすいのが特徴で、線の太さは番号が小さいほど太く、大きくなるごとに細くなっていきます。「番線」とのみ言った場合は12番線のことを指すのが一般的です。通常は使用しやすいように初めからU字型に曲げられています。
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
0.77~0.83(1)
0.8
1.1(1)
1.2(2)
2.6(2)
2.9(2)
3.1(5)
3.2(3)
4(2)

U字結束線 ステンレス製
(31件のレビュー)¥299~税込¥329~1束(140本)ほか当日出荷ステンレス製のため雨風に強く湿気の多い場所などでも使用できます。用途鉄筋の結束材質SUS304質量(g)200番手#21線径(mm)0.8
U字結束線 (10kg)
(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(10kg)当日出荷U字に曲げてあり作業がしやすい結束線です。用途建築現場での結束用途材質スチール質量(kg)10線径(Φmm)0.8番手#21
メッキ 結束線 #21(0.8mm)
京都スペーサー¥7,998~税込¥8,798~1式(10kg×2箱)当日出荷交差または並列する鉄筋を結び留める際に使用する針金状のめっきを施した鉄線です。細さ#21(0.8mm)です。用途鉄筋を結束するための物太さ(mm)0.8(#21)
ステンレス U字結束線
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991束(110本)ほか当日出荷錆に強いステンレス製。用途鉄筋などの結束に。材質SUS304質量(g)200番手21線径(mm)0.8
生地 結束線 #21(0.8mm)
京都スペーサー¥9,098税込¥10,0081式(10kg×2箱)当日出荷から11日以内出荷交差または並列する鉄筋を結び留める際に使用する針金状の鉄線です。細さ#21(0.8mm)です。用途鉄筋を結束するための物太さ(mm)0.8(#21)