絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 1.2
- 0.77~0.83(1)
- 0.8(8)
- 0.9(1)
- 1.1(1)
- 1.6(4)
- 1.8(1)
- 2(2)
- 2.6(4)
- 2.9(2)
- 3.1(5)
- 3.2(5)
- 4(4)
- 5(1)
- 6(1)
長さ(m)
- 0.35(2)
- 0.45(1)
- 4401(1)
ブランド
- TRUSCO(1)
- 吉田隆(1)
- 日本化線(1)
番線は、太さを番号で表すためにその名がついている鉄線。用途としては、丸太などの資材の結束、固定、足場の結束などです。また看板などの対象物をなにかに簡易的に括り付けたり、柵作りに使用したりと、幅広い活用方法があります。使用される環境は主として建築現場です。細くて丈夫、柔らかく加工しやすいのが特徴で、線の太さは番号が小さいほど太く、大きくなるごとに細くなっていきます。「番線」とのみ言った場合は12番線のことを指すのが一般的です。通常は使用しやすいように初めからU字型に曲げられています。
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
0.8(8)
1.2
1.6(4)
2(2)
2.6(4)
2.9(2)
3.1(5)
3.2(5)
4(4)
6(1)

エポキシ鉄筋用被覆結束線
TRUSCO(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1束(73本)ほか当日出荷被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。材質/仕上被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線線径(mm)1.2(鉄線径:0.9)色グリーン引張強度(N)260
被覆U字結束線 350mm
吉田隆¥539~税込¥593~1束(84本)ほか当日出荷から4日以内出荷ステンレスと同じくらい長持ちで価格が安い。 柔らかいので扱いやすく、からまず、サッと引き出して使えます。 屋外の結束でもサビにくく長もち!用途建築工事用から農園芸・DIYまで。長さ(mm)350心線径(Φmm)0.9線径(mm)1.2材質(心線)なまし鉄線被覆材塩化ビニル樹脂
結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」
日本化線¥24,980税込¥27,4781巻8日以内出荷しっかり結束できる作業現場の優れモノ!。普通鉄線に熱処理を加えたなまし鉄線に、高級塩化ビニル被覆を施したカラーワイヤ。柔らかく折り曲げ、ねじり、まきつけ、などが容易で最も広い範囲で使用できます。美しく錆びない被覆特性で現場の環境保全に貢献。EU(欧州連合)国内で実施されているREACH(特定有害物質使用制限に関する指令)及び、ROHS(特定有害物質使用制限指令)に定められている制限物質の含有量は規制値以下となっています。本製品は、25kg巻きとなります。用途各種金網、結束資材、園芸、農業資材、電設資材、梱包資材、玩具、ホビー、教材、花材、ディスプレイ、雑貨など材質心線/なまし鉄線、被覆材/塩化ビニル