絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 3.2
- 0.77~0.83(1)
- 0.8(8)
- 0.9(1)
- 1.1(1)
- 1.2(3)
- 1.6(4)
- 1.8(1)
- 2(2)
- 2.6(4)
- 2.9(2)
- 3.1(5)
- 4(4)
- 5(1)
- 6(1)
長さ(m)
- 40(1)
- 45(1)
- 390(1)
- 549(1)
- 700(1)
- 720(1)
- 1054(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 日本化線(2)
番線は、太さを番号で表すためにその名がついている鉄線。用途としては、丸太などの資材の結束、固定、足場の結束などです。また看板などの対象物をなにかに簡易的に括り付けたり、柵作りに使用したりと、幅広い活用方法があります。使用される環境は主として建築現場です。細くて丈夫、柔らかく加工しやすいのが特徴で、線の太さは番号が小さいほど太く、大きくなるごとに細くなっていきます。「番線」とのみ言った場合は12番線のことを指すのが一般的です。通常は使用しやすいように初めからU字型に曲げられています。
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
0.8(8)
1.2(3)
1.6(4)
2(2)
2.6(4)
2.9(2)
3.1(5)
3.2
4(4)
6(1)

ハント なまし鉄線
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。用途建築現場の足場の結束など。材質なまし鉄線質量(kg)3
結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」
日本化線¥38,980~税込¥42,878~1巻8日以内出荷しっかり結束できる作業現場の優れモノ!。普通鉄線に熱処理を加えたなまし鉄線に、高級塩化ビニル被覆を施したカラーワイヤ。柔らかく折り曲げ、ねじり、まきつけ、などが容易で最も広い範囲で使用できます。美しく錆びない被覆特性で現場の環境保全に貢献。EU(欧州連合)国内で実施されているREACH(特定有害物質使用制限に関する指令)及び、ROHS(特定有害物質使用制限指令)に定められている制限物質の含有量は規制値以下となっています。本製品は、50kg巻きとなります。用途各種金網、結束資材、園芸、農業資材、電設資材、梱包資材、玩具、ホビー、教材、花材、ディスプレイ、雑貨など材質心線/なまし鉄線、被覆材/塩化ビニル
結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」
日本化線¥19,980~税込¥21,978~1巻8日以内出荷しっかり結束できる作業現場の優れモノ!。普通鉄線に熱処理を加えたなまし鉄線に、高級塩化ビニル被覆を施したカラーワイヤ。柔らかく折り曲げ、ねじり、まきつけ、などが容易で最も広い範囲で使用できます。美しく錆びない被覆特性で現場の環境保全に貢献。EU(欧州連合)国内で実施されているREACH(特定有害物質使用制限に関する指令)及び、ROHS(特定有害物質使用制限指令)に定められている制限物質の含有量は規制値以下となっています。本製品は、25kg巻きとなります。用途各種金網、結束資材、園芸、農業資材、電設資材、梱包資材、玩具、ホビー、教材、花材、ディスプレイ、雑貨など材質心線/なまし鉄線、被覆材/塩化ビニル