絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • 吉田隆(1)
  • 日本化線(1)
ワイヤー径(Φmm)
  • 1.2
  • 0.77~0.83(1)
  • 0.8(8)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
  • 1.6(4)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
  • 2.6(4)
  • 2.9(2)
  • 3.1(5)
  • 3.2(5)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 6(1)
長さ(m)
  • 0.35(2)
  • 0.45(1)
  • 4401(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
番線は、太さを番号で表すためにその名がついている鉄線。用途としては、丸太などの資材の結束、固定、足場の結束などです。また看板などの対象物をなにかに簡易的に括り付けたり、柵作りに使用したりと、幅広い活用方法があります。使用される環境は主として建築現場です。細くて丈夫、柔らかく加工しやすいのが特徴で、線の太さは番号が小さいほど太く、大きくなるごとに細くなっていきます。「番線」とのみ言った場合は12番線のことを指すのが一般的です。通常は使用しやすいように初めからU字型に曲げられています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー径(Φmm)から絞り込む
0.8(8)
1.2
1.6(4)
2(2)
2.6(4)
2.9(2)
3.1(5)
3.2(5)
4(3)
6(1)
エポキシ鉄筋用被覆結束線 TRUSCOエポキシ鉄筋用被覆結束線TRUSCO(2件のレビュー)
259税込285
1束(73本)ほか
当日出荷
被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。
用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。材質/仕上被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線線径(mm)1.2(鉄線径:0.9)
被覆U字結束線 350mm 吉田隆被覆U字結束線 350mm吉田隆
539税込593
1束(84本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ステンレスと同じくらい長持ちで価格が安い。 柔らかいので扱いやすく、からまず、サッと引き出して使えます。 屋外の結束でもサビにくく長もち!
用途建築工事用から農園芸・DIYまで。長さ(mm)350心線径(Φmm)0.9関連資料(0.9MB)線径(mm)1.2材質(心線)なまし鉄線被覆材塩化ビニル樹脂
結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」 日本化線結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」日本化線
20,980税込23,078
1巻
8日以内出荷
しっかり結束できる作業現場の優れモノ!普通鉄線に熱処理を加えたなまし鉄線に、高級塩化ビニル被覆を施したカラーワイヤ柔らかく折り曲げ、ねじり、まきつけ、などが容易で最も広い範囲で使用できます美しく錆びない被覆特性で現場の環境保全に貢献EU(欧州連合)国内で実施されているREACH(特定有害物質使用制限に関する指令)及び、ROHS(特定有害物質使用制限指令)に定められている制限物質の含有量は規制値以下となっています。本製品は、25kg巻きとなります。
用途各種金網、結束資材、園芸、農業資材、電設資材、梱包資材、玩具、ホビー、教材、花材、ディスプレイ、雑貨など材質心線/なまし鉄線、被覆材/塩化ビニル

番線・針金(ワイヤー)』には他にこんなカテゴリがあります

番線