番線は、太さを番号で表すためにその名がついている鉄線。用途としては、丸太などの資材の結束、固定、足場の結束などです。また看板などの対象物をなにかに簡易的に括り付けたり、柵作りに使用したりと、幅広い活用方法があります。使用される環境は主として建築現場です。細くて丈夫、柔らかく加工しやすいのが特徴で、線の太さは番号が小さいほど太く、大きくなるごとに細くなっていきます。「番線」とのみ言った場合は12番線のことを指すのが一般的です。通常は使用しやすいように初めからU字型に曲げられています。
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
0.77~0.83(1)
0.8(8)
1.1(1)
1.2
1.6(2)
2.6(2)
2.9(2)
3.1(5)
3.2(3)
4(1)
被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。
用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。
材質/仕上被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線
線径(mm)1.2(鉄線径:0.9)
ステンレスと同じくらい長持ちで価格が安い。
柔らかいので扱いやすく、からまず、サッと引き出して使えます。
屋外の結束でもサビにくく長もち!
用途建築工事用から農園芸・DIYまで。
長さ(mm)350
心線径(Φmm)0.9
関連資料(0.9MB)
線径(mm)1.2
材質(心線)なまし鉄線
被覆材塩化ビニル樹脂
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。