番線 :「箱番線」の検索結果
番線は、太さを番号で表すためにその名がついている鉄線。用途としては、丸太などの資材の結束、固定、足場の結束などです。また看板などの対象物をなにかに簡易的に括り付けたり、柵作りに使用したりと、幅広い活用方法があります。使用される環境は主として建築現場です。細くて丈夫、柔らかく加工しやすいのが特徴で、線の太さは番号が小さいほど太く、大きくなるごとに細くなっていきます。「番線」とのみ言った場合は12番線のことを指すのが一般的です。通常は使用しやすいように初めからU字型に曲げられています。
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
0.8(3)
2.6(2)
2.9(2)
3.1(5)
3.2
4(1)
軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。
材質なまし鉄線
質量(kg)約3
表面処理防錆油塗
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。