絞り込み
最大口開き(mm)
- 13(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
全長(mm)
- 90
- 85(2)
- 100(2)
- 101(2)
- 108(1)
- 110(2)
- 112(1)
- 115(1)
- 118(1)
- 120(2)
- 130(2)
- 150(3)
- 155(3)
- 157(2)
- 170(2)
- 180(3)
- 195(2)
- 220(4)
- 225(3)
- 235(2)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(1)
- iHelp(1)
- KENOH(1)
スプリングクランプは、薄手の板などを固定する時に使用する道具です。スプリングクランプはバネクランプとも呼ばれており、洗濯バサミと同じような原理になっているのが特徴。物を挟む箇所である口金が可動するようになっているので、材料を挟みながら水平に保つことができます。脱着が早く、スムーズにかつ材料を傷つけずに固定することができるのが魅力です。金属製のものと樹脂製のものがあり、グリップ部分にロックレバーが付いていると比較的簡単に握ることができます。
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む
13(1)
25(1)
30(1)
35(1)

ファイバークランプ
KENOH(10件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷接着作業時の仮止め等で固定に便利。手軽なバネクランプです。取付け・取り外しが簡単スピーディーに行えます。口部がフレキシブルに動くので、異形物に対応。
25mm クランプ(プラスチック製)
エスコ¥180税込¥1981個翌日出荷エスコ品番EA526AC-1全長(mm)90材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ最大口開き(mm)25アゴの深さ(mm)36











![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)