絞り込み
ブランド
  • H&H(1)
  • エスコ(1)
  • シンワ測定(1)
  • TRUSCO(1)
  • Three Axis(1)
  • SSPOWER(1)
最大口開き(mm)
  • 60
  • 15(6)
  • 25(12)
  • 30(8)
  • 35(9)
  • 38(5)
  • 40(11)
  • 45(4)
  • 50(18)
  • 55(2)
  • 65(2)
  • 70(7)
  • 75(6)
  • 76(2)
  • 80(3)
  • 90(4)
  • 95(2)
  • 100(7)
  • 102(2)
  • 150(3)
全長(mm)
  • 148(1)
  • 160(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプリングクランプは、薄手の板などを固定する時に使用する道具です。スプリングクランプはバネクランプとも呼ばれており、洗濯バサミと同じような原理になっているのが特徴。物を挟む箇所である口金が可動するようになっているので、材料を挟みながら水平に保つことができます。脱着が早く、スムーズにかつ材料を傷つけずに固定することができるのが魅力です。金属製のものと樹脂製のものがあり、グリップ部分にロックレバーが付いていると比較的簡単に握ることができます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
15(6)
25(12)
30(8)
35(9)
38(5)
40(11)
45(4)
50(18)
55(2)
60
65(2)
70(7)
75(6)
76(2)
80(3)
90(4)
95(2)
100(7)
102(2)
150(3)
最大口開き(mm)をもっと見る
スプリングクランプ TRUSCOスプリングクランプTRUSCO(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ナイロン樹脂製のスプリングクランプです。可動式口金で素材をしっかりと挟むことができます。
本体/ブラック、口金/オレンジ
PAVA COOL製 スプリングクランプ Three AxisPAVA COOL製 スプリングクランプThree Axis(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸切り作業に!材質ナイロン樹脂製本体:ブラック、口金:オレンジ
60mm クランプ(プラスチック製) エスコ60mm クランプ(プラスチック製)エスコ
370税込407
1個
当日出荷
種類スプリングクランプ最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)58全長(mm)160材質(本体)ナイロンエスコ品番EA526AC-3
スプリングクランプ シンワ測定スプリングクランプシンワ測定
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
木工作業での材料の固定に。挟むだけでしっかり材料を固定できます。付け外しが簡単です。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)締付力(N)145
PCバネクランプ25 H&HPCバネクランプ25H&H(2件のレビュー)
439税込483
1パック(6個)
当日出荷
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
呼び寸法(mm)60全長(mm)約65口幅(mm)約30RoHS指令(10物質対応)対応
PCスプリングクランプ SSPOWERPCスプリングクランプSSPOWER
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽量タイプのスプリングクランプです。サイズバリエーションがあります。
用途加工材の固定に。
スプリングクランプ