スプリングクランプ :「木材固定」の検索結果
関連キーワード
「最大口開き(mm)」から絞り込む
50(1)
75(1)
150(1)
木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに
種類スプリングクランプ
材質(本体)ナイロン+ガラス繊維
材質ナイロン+ガラス繊維
高さH(mm)23
木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。
またアームが伸縮付ですので開口寸法が変更できます。
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに
種類スプリングクランプ
最大口開き(mm)50~150
全長(mm)180
材質(本体)ナイロン+ガラス繊維
材質ナイロン+ガラス繊維
奥行D(mm)110
高さH(mm)23
質量(g)220
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
『クランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- シャコ万力
- Lクランプ/F型クランプ
- スプリングクランプ
- バークランプ
- アングルクランプ/コーナークランプ
- その他クランプ
- 絶縁クランプ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。