絞り込み
材質
- アルミ(16)
- スチール(1)
- ステンレス(22)
- 木(39)
- 樹脂(11)
- 黄銅(真鍮)(7)
握り径(Φmm)
- 32
- 6(2)
- 7(8)
- 25(5)
- 26(1)
- 27(1)
- 28(3)
- 30(6)
- 33(6)
- 33.5(1)
- 34(110)
- 35(91)
- 35.8(1)
- 38(9)
- 39(2)
- 40(3)
- 41(2)
- 42(2)
- 45(16)
- 50(2)
- 握り径(Φmm)をもっと見る
色
オレンジ(2)
クリア(16)
グリーン(3)
グレー(5)
ゴールド(2)
シルバー(25)
ピンク(1)
ブラウン(57)
ブラック(4)
ブロンズ(2)
ベージュ(25)
ホワイト(14)
レッド(2)
ブランド
- シロクマ(49)
- TOTO(17)
- BAUHAUS(マツ六)(10)
- K9(駒谷)(6)
- OMSORG(オムソリ)(5)
- ECLE(マツ六)(4)
- HOJO(3)
- 永大産業(2)
- ハイロジック(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TRUSCO(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- アート技研工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
エコマーク認定(2)
手すりとは、ベッドやテレビ台などに取り付けをされた扉の開閉をする際に持つ取手のことです。この手すりがあることによって、扉の開閉をスムーズに行うことができます。手すりは、扉や引き出しに取り付けされているほか、トイレや廊下、玄関などにも取り付けされていることがあり、何か動作をする時に、体の動きを補助する役割もあるのが特徴。手すりの材質には、木製のものやアルミ樹脂のものなどがあり、材質だけでなくそのサイズも様々です。
「材質」から絞り込む
アルミ(16)
スチール(1)
ステンレス(22)
木(39)
樹脂(11)
黄銅(真鍮)(7)

木製手すり タテ・ヨコ兼用
ハイロジック(52件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から10日以内出荷バリアフリーや介護などの安全対策などに 手すり棒はカットして長さ調節可能 室内用用途トイレ、玄関など材質(手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト直径(Φmm)32付属品取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本)耐荷重(kg)80
どこでも手すりUタイプディンプル BR-232
シロクマ(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。材質アルミ樹脂コーティング/樹脂色アイボリ握り径(Φmm)32仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
どこでも手すりUタイプ L形 BR-241
シロクマ(10件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セットほか当日出荷から翌々日出荷用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。材質アルミ樹脂コーティング/樹脂色アイボリ握り径(Φmm)32仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
どこでも手すりUタイプ BR-240
シロクマ(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。材質アルミ樹脂コーティング/樹脂色アイボリ握り径(Φmm)32仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
ステンレス手すり
アート技研工業¥5,898~税込¥6,488~1本翌々日出荷シンプルで存在感のあるステンレスてすりです。2つのサイズと豊富な4つのカラーバリエーションよりお選びください。用途浴室・トイレ・廊下・玄関・金物資材・介護用品・住宅改修関連材質ステンレス
いたわりエコ手すり クリア
OMSORG(オムソリ)(22件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷色クリア直径(Φmm)(手すり)32エコマーク認定認定エコマーク認定番号06 115 004
いたわりエコ手すり 階段用 クリア
OMSORG(オムソリ)(53件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381セット(3本)当日出荷長さ(mm)3600(1200×3本継)色クリア直径(Φmm)(手すり)32付属品ブラケット×4、六角ビス×4、座金×4、木ネジ×12、六角レンチ×1エコマーク認定認定アズワン品番65-1690-12エコマーク認定番号06 115 004
手摺(ディンプル加工付)
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷すべりを防止するディンプル加工付きです。 簡単に取り付け可能です。用途浴室やトイレ等の水回りに。材質/仕上アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂色アイボリー丸座径(Φmm)80径(Φmm)32厚さ(mm)32高さ(mm)78
どこでも手すりUタイプディンプル L形 BR-233
シロクマ(4件のレビュー)¥6,098~税込¥6,708~1本翌々日出荷用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。材質アルミ樹脂コーティング/樹脂色アイボリ握り径(Φmm)32仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
どこでも手すり BR-170
シロクマ(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。握り径(Φmm)32仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
コロバン棒手すりセット ストレートタイプ
ECLE(マツ六)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット翌々日出荷玄関廊下など,屋内で使えるお手軽簡単手すりの決定版。袖などをひっかけにくいバリアフリー仕様。柱にも取付けやすい幅がスリムなブラケット。取付場所に合わせて丸棒のカットができます。用途室内用の手すりにセット内容丸棒1本、エンドブラケット2個、丸棒取り付けねじ/+なべタッピンねじ3.5×16mm(鉄)2本、ブラケット取付けねじ/+皿タッピンねじ3.5×40mm(鉄)4本材質丸棒/天然木UV塗装(エポキシアクリレート)、ブラケット/亜鉛合金直径(Φmm)手すり:32タイプ縦・横兼用
ステンレスハンドレイル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,898~税込¥5,388~1本翌々日出荷から3日以内出荷日曜大工でも取り付けれるほど、施工は簡単です。用途日々の生活の中で、ちょっと手すりが欲しいという所に取り付け出来るステンレス製の手すり。材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)70パイプ径(Φmm)32丸座径(Φmm)79
スリム出隅ディンプル手すり BR-599
シロクマ¥6,998~税込¥7,698~1本4日以内出荷から5日以内出荷材質タモ集成材/亜鉛合金握り径(Φmm)32仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A3.5×40耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
丸棒手すり BR-512
シロクマ(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本4日以内出荷から6日以内出荷材質自然木/亜鉛合金握り径(Φmm)32仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A3.5×40耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
いたわり 光る手すりⅡ エンドブラケットタイプ Φ32×400
OMSORG(オムソリ)¥2,898税込¥3,1881本3日以内出荷手すり部分に高輝度蓄光材(日本製)のラインを埋め込んでおり、夜間や薄暗い場所でも安全です。寝室での消灯時などに便利。立ち上がりの補助に最適なタテ使いもできます。縦横兼用。取付簡単!。木部カット可。介護保険住宅改修対象商品。生産物対人賠償責任保証付。エコマーク認定木材使用(認定番号:第06115005号)用途階段に、玄関にセット内容丸棒1本、エンドブラケット2個、カバー2個、受け座固定ネジ(Φ4×50mm)6本材質手すり棒:天然木(ゴム集成材)(ウレタン塗装)、ブラケット:亜鉛ダイカスト(塗装)、カバー:PP樹脂長さ(mm)400色ナチュラル径(Φmm)32耐荷重(kg)80仕上手すり棒:ウレタン塗装
インテリア・バーUB後付Iタイプ
TOTO¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷握り部はソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しています。 スッキリとした形状のデザインです。エルボは光沢のあるクリア塗装仕上げで、インテリア性にも配慮しています。握り径(Φmm)32
インテリア・バーFシリーズ(ソフトメッシュタイプ・4本ねじ固定)
TOTO¥8,698~税込¥9,568~1個4日以内出荷ソフトな感触の軟質樹脂を採用した握り部は、滑りにくくするために網目模様を施しています。 エルボやカバーに丸みをもたせた、やわらかいイメージのデザインです。 オフセットタイプ。出入り口用としてドア近くの握りやすい位置に手すりを取り付けられます。材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂握り径(Φmm)32タイプソフトメッシュタイプシリーズインテリア・バーFシリーズ耐荷重(垂直)1kN、(水平)800N
どこでも手すりL形蓄光
シロクマ¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷用途浴室に。色アイボリ握り径(Φmm)32仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ材質/仕上樹脂/アルミコーティング耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
どこでも手すり BR-174
シロクマ¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷から4日以内出荷用途浴室に。呼び寸法(mm)1200握り径(Φmm)32仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ材質/仕上樹脂/アルミコーティング耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
いたわり手すり クリア
OMSORG(オムソリ)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本3日以内出荷長さ(mm)300色クリア直径(Φmm)(手すり)32付属品ブラケット×4、六角ビス×2、座金×2、木ネジ×6、コンクリートプラグ×6、六角レンチ×1規格-下穴径(Φmm)5
ステンアクアレール 32アルミ樹脂巻手すり棒
BAUHAUS(マツ六)¥8,298~税込¥9,128~1個8日以内出荷耐薬品性樹脂を使用した手摺棒用途ブラケットと合わせて使用する浴室回りで使用する手摺棒材質オレフィン系エラストマ、アルミ握り径(Φmm)32
ステンアクアレール 32アルミ樹脂巻手すり棒
BAUHAUS(マツ六)¥6,898~税込¥7,588~1個8日以内出荷浴室、室内に使用できる商品になります。用途ブラケットと合わせて使用する手摺棒・支柱棒材質オレフィン系エラストマ、アルミ握り径(Φmm)32
ハイブリッド 32グロス丸棒
BAUHAUS(マツ六)¥6,798~税込¥7,478~1個8日以内出荷手すり棒のスタンダード品で安心の強度です。用途ブラケットと合わせて使用するポリウレタン塗装をした室内用手摺棒材質天然木三層集成材(ヨーロピアンビーチ三層集成材)握り径(Φmm)32
木製手すり DX 丸棒 32Φ
K9(駒谷)¥10,980税込¥12,0781本7日以内出荷から9日以内出荷”艶”にこだわった高級感あふれる手すりです。材質ホワイトアッシュ材長さ(mm)4000外径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
インテリア・バーFシリーズ(ソフトメッシュタイプ・3本ねじ固定)Iタイプ
TOTO¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷ソフトな感触の軟質樹脂を採用した握り部は、滑りにくくするために網目模様を施しています。 エルボやカバーに丸みをもたせた、やわらかいイメージのデザインです。材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂握り径(Φmm)32タイプソフトメッシュタイプシリーズインテリア・バーFシリーズ耐荷重(垂直)1kN、(水平)800N
丸棒手すり BR-516
シロクマ¥3,698~税込¥4,068~1本4日以内出荷材質自然木/亜鉛合金握り径(Φmm)32仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×40耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
出隅二点手すり BR-534
シロクマ(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本4日以内出荷材質自然木/亜鉛合金握り径(Φmm)32仕様抗菌付属品A3.5×40耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ソフトアクアレール 補強手すり棒
BAUHAUS(マツ六)¥3,198~税込¥3,518~1個8日以内出荷浴室、室内に使用できる商品になります。用途ブラケットと合わせて使用する手摺棒・支柱棒材質アルミ型材色アルマイト仕上握り径(Φmm)32
セレクト 32アッシュ丸棒 ディンプル付き
BAUHAUS(マツ六)¥6,698~税込¥7,368~1個8日以内出荷すべりにくく手馴染むディンプル(手の指にそった波型)加工仕上げ。用途ブラケットと合わせて使用する室内用手摺棒材質ホワイトアッシュ三層集成材握り径(Φmm)32
セレクト 32アッシュ丸棒
BAUHAUS(マツ六)¥5,598~税込¥6,158~1個8日以内出荷美しい木目と抜群の強度を持つ天然木アッシュ材を使用しています。用途ブラケットと合わせて使用する室内用手摺棒材質ホワイトアッシュ三層集成材握り径(Φmm)32
ハイブリッド 32グロス丸棒 ディンプル付
BAUHAUS(マツ六)¥7,598~税込¥8,358~1個8日以内出荷すべりにくく手馴染むディンプル(手の指にそった波型)加工仕上げ。用途ブラケットと合わせて使用するポリウレタン塗装をした室内用手摺棒材質天然木三層集成材(ヨーロピアンビーチ三層集成材)握り径(Φmm)32
ハイブリッド 32グロス丸棒ディンプル付
BAUHAUS(マツ六)¥7,598税込¥8,3581個8日以内出荷すべりにくく手馴染むディンプル(手の指にそった波型)加工仕上げ。用途ブラケットと合わせて使用するポリウレタン塗装をした室内用手摺棒材質天然木三層集成材(ヨーロピアンビーチ三層集成材)全長(mm)2000色Lオーク握り径(Φmm)32
32ロングスパン1400 ディンプル
BAUHAUS(マツ六)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷ブラケットピッチ最大1400mmまで対応可能用途ブラケットと合わせて使用する手摺棒材質鉄+ABS樹脂全長(mm)4000握り径(Φmm)32
オールステンパイプ
BAUHAUS(マツ六)¥6,398~税込¥7,038~1個8日以内出荷浴室、室内、屋外に使用できる商品になります。用途屋外・室内・浴室用手摺棒・支柱材質SUS304握り径(Φmm)32
『バリアフリー商品』には他にこんなカテゴリがあります
- 手すり
- 段差スロープ