絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(1)
- ACE(エース)(2)
- Aron(アロン化成)(4)
- BAUHAUS(マツ六)(106)
- DAIKEN(旧:大建工業)(3)
- ECLE(マツ六)(7)
- HOJO(3)
- INAX(LIXIL)(12)
- K9(駒谷)(6)
- LILIEL(リリエル)(2)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- RELIANCE(リラインス)(2)
- TANNER(1)
- TOSTEM(LIXIL)(9)
- TOTO(20)
- WAKI(和気産業)(7)
- エスコ(11)
- シロクマ(8)
- ナカ工業(2)
- ハイロジック(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
手すりとは、ベッドやテレビ台などに取り付けをされた扉の開閉をする際に持つ取手のことです。この手すりがあることによって、扉の開閉をスムーズに行うことができます。手すりは、扉や引き出しに取り付けされているほか、トイレや廊下、玄関などにも取り付けされていることがあり、何か動作をする時に、体の動きを補助する役割もあるのが特徴。手すりの材質には、木製のものやアルミ樹脂のものなどがあり、材質だけでなくそのサイズも様々です。
「材質」から絞り込む

木製手すり タテ・ヨコ兼用
ハイロジック(53件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から10日以内出荷バリアフリーや介護などの安全対策などに 手すり棒はカットして長さ調節可能 室内用用途トイレ、玄関など付属品取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本)材質(手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト直径(Φmm)32耐荷重(kg)80
手すり ステンレス製 ヘアーライン仕上
(33件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷美観、耐食性、耐久性、強度などに優れステンレス製の手すりです。 ネジカバー付きでスッキリとした見た目により、美観を損ないません。用途浴室、トイレ、廊下、玄関に付属品壁面取付ネジ(Φ4.8×50mm)×6、ナイロンプラグ(Φ8×40mm)×6材質ステンレス(SUS304)下穴径(Φmm)約6.5寸法C(mm)80仕上ヘアーライン



手すり用ブラケット 横受ブラケット
K9(駒谷)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から15日以内出荷木製手すり用の壁付け横受ブラケットです。手すりサイズ・色からお選びください。材質亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応


歩行補助手すり グリップライン Φ38手すり用 キャップ
TOSTEM(LIXIL)¥749税込¥8241個当日出荷から7日以内出荷やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。



バルコニー手摺足元カバー50型
ACE(エース)(1件のレビュー)¥459税込¥5051組当日出荷バルコニーなど雨が滞留しないように傾斜になっている箇所に設置するため、本体の下は勾配が付いています。 ビス固定などの作業が無いため、工具不要でどなたでも取付けが可能です。 大と小との嵌合による固定のため、セットしたら外れにくく、歪みやズレなども発生しにくい構造になっています。 AES樹脂の採用により、一般的に使用されることが多いASA樹脂より耐衝撃性に勝ります。材質AES質量(g)18タイプ50□用


歩行補助手すり グリップライン ブラケット
TOSTEM(LIXIL)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から9日以内出荷やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。



バルコニー手摺足元カバー45型
ACE(エース)¥459税込¥5051組当日出荷バルコニーなど雨が滞留しないように傾斜になっている箇所に設置するため、本体の下は勾配が付いています。 ビス固定などの作業が無いため、工具不要でどなたでも取付けが可能です。 大と小との嵌合による固定のため、セットしたら外れにくく、歪みやズレなども発生しにくい構造になっています。 AES樹脂の採用により、一般的に使用されることが多いASA樹脂より耐衝撃性に勝ります。材質AES質量(g)18タイプ45□用



手すりラウンドタイプ 木製エンドキャップ2個
TOSTEM(LIXIL)¥1,298~税込¥1,428~1箱(2個)当日出荷から12日以内出荷階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。用途手すり端部をおさめる手すり同色のエンドキャップです。垂直設置など、袖口のひっかかりの心配のない場合に使用します。種別エンド用材質ゴム無垢材寸法(mm)28深さ(mm)孔:10握り径(Φmm)39


歩行補助手すり グリップライン Φ38手すり用 継手・ジョイント
TOSTEM(LIXIL)¥259税込¥2851個当日出荷から7日以内出荷やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。


歩行補助手すり グリップライン だ円手すり用 キャップ
TOSTEM(LIXIL)¥949税込¥1,0441個6日以内出荷から9日以内出荷やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。


手すり用エンドキャップ
K9(駒谷)¥1,298~税込¥1,428~1袋(2個)当日出荷から5日以内出荷手すり端部に用いる木製のキャップです。手すりサイズ・色からお選びください。材質タモ材RoHS指令(10物質対応)対応



どこでもグリップボール形 BR-65
シロクマ(5件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から4日以内出荷欲しいところに「どこでもグリップ」階段の上り下り・立ち座り動作の補助に!付属品トラス4×18仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品材質軟質樹脂
35樹脂キャップ
BAUHAUS(マツ六)¥329税込¥3621個8日以内出荷BDS-02に取り付けエンドブラケットとして使用。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ35mm用部品材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ38×厚さ27.5全長(mm)38色ブラウン適合サイズ丸棒・支柱:35
35樹脂キャップ
BAUHAUS(マツ六)¥329税込¥3621個8日以内出荷BDS-04に取り付けエンドブラケットとして使用。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ35mm用部品材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ38×厚さ27.5全長(mm)38色シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35



セレクト32ベースソケット
BAUHAUS(マツ六)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷手すり棒を床や壁に取付けできます。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品壁・床取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)3本、手すり取付け用+皿タッピンねじ(3.5×20)3本材質亜鉛合金寸法(mm)高さ65×厚さ50全長(mm)65適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)65
てすり棒 天然木
アート技研工業¥1,198~税込¥1,318~1本翌々日出荷天然木目の美しさと手触りのよい素材。強靭で狂いが少なく耐久性および耐朽性にも優れているケヤキのムク材。用途階段 踊り場 玄関 トイレ カーテンレール材質ケヤキ外径(Φmm)33.5




抗ウイルス手すりカバー用ジョイントカバー
ヤスダインテリアサプライ¥999税込¥1,0991個3日以内出荷カバーとカバーのジョイント部、突合せ隠しに使います。 接着剤を使用してください。(別売)材質ASA樹脂




手すりラウンドタイプ 接続金具
TOSTEM(LIXIL)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から7日以内出荷階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。用途手すり同士を接続させます。種別接続用材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP寸法(mm)20握り径(Φmm)39



セレクト35ベースソケット
BAUHAUS(マツ六)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷手すり棒を床や壁に取付けできます。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁・床取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)3本、手すり取付け用+皿タッピンねじ(3.5×20)3本材質亜鉛合金寸法(mm)高さ50×厚さ70全長(mm)70適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)70


フリーRレール 埋め込み式支柱用化粧カバー
BAUHAUS(マツ六)¥959税込¥1,0551個8日以内出荷10°までの勾配に対応。用途屋外に使用するベースプレート用カバー材質SUS304寸法(mm)高さ90×厚さ7.7全長(mm)90適合サイズ丸棒・支柱:42.7丸座径(Φmm)90



連続手すり1500mmピッチタイプ・ストロング エンド金具
Panasonic(パナソニック)¥989税込¥1,0881セット(2個)4日以内出荷金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。用途歩行補助手すり寸法(mm)Φ39×43







連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) エンドベース
Panasonic(パナソニック)¥1,398~税込¥1,538~1セット(2個)4日以内出荷下地補強なしで設置できるリフォーム専用の手すりです。構造材(柱・間柱)のあるところにブラケットベースを取付け、木製手すりを設置します。木製…ブラケットベースの始まりと終わり部の納め部材です。木質素材で美しく仕上げられます。樹脂製…ブラケットベースの「エンド部納め」「出隅部納め」どちらにも使用できます。省施工で素早く仕上げられます。用途歩行補助手すり
『バリアフリー商品』には他にこんなカテゴリがあります
- 手すり
- 段差スロープ