手すりとは、ベッドやテレビ台などに取り付けをされた扉の開閉をする際に持つ取手のことです。この手すりがあることによって、扉の開閉をスムーズに行うことができます。手すりは、扉や引き出しに取り付けされているほか、トイレや廊下、玄関などにも取り付けされていることがあり、何か動作をする時に、体の動きを補助する役割もあるのが特徴。手すりの材質には、木製のものやアルミ樹脂のものなどがあり、材質だけでなくそのサイズも様々です。
79件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
  • 木製手すり タテ・ヨコ兼用 ハイロジック

    木製手すり タテ・ヨコ兼用

    ハイロジック(52件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    バリアフリーや介護などの安全対策などに 手すり棒はカットして長さ調節可能 室内用
    用途トイレ、玄関など付属品取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本)材質(手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト直径(Φmm)32耐荷重(kg)80
  • 手すり ステンレス製 ヘアーライン仕上 モノタロウ

    手すり ステンレス製 ヘアーライン仕上

    モノタロウ(33件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    美観、耐食性、耐久性、強度などに優れステンレス製の手すりです。 ネジカバー付きでスッキリとした見た目により、美観を損ないません。
    用途浴室、トイレ、廊下、玄関に付属品壁面取付ネジ(Φ4.8×50mm)×6、ナイロンプラグ(Φ8×40mm)×6材質ステンレス(SUS304)下穴径(Φmm)約6.5寸法C(mm)80仕上ヘアーライン
  • どこでも手すり シロクマ

    どこでも手すり

    シロクマ(25件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。仕様抗菌材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂色アイボリ寸法H(mm)78寸法H1(mm)60寸法B(Φmm)80寸法A(Φmm)32
  • どこでも手すりUタイプディンプル BR-232 シロクマ

    どこでも手すりUタイプディンプル BR-232

    シロクマ(9件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌材質アルミ樹脂コーティング/樹脂色アイボリ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)握り径(Φmm)32
  • どこでも手すりUタイプ L形 BR-241 シロクマ

    どこでも手すりUタイプ L形 BR-241

    シロクマ(10件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セットほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌材質アルミ樹脂コーティング/樹脂色アイボリ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)握り径(Φmm)32
  • 手すり ディンプルタイプ OMSORG(オムソリ)

    手すり ディンプルタイプ

    OMSORG(オムソリ)(70件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷
    手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。 カットして長さを調節できます。 縦横兼用の手すりです。 天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。 介護保険住宅改修対象商品。 生産物対人賠償責任保険付商品。
    付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2材質天然木(ゴム集成材)色ナチュラルエコマーク認定認定耐荷重(kg)80エコマーク認定番号06 115 005
  • 手すり用ブラケット 横受ブラケット K9(駒谷)

    手すり用ブラケット 横受ブラケット

    K9(駒谷)(3件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    木製手すり用の壁付け横受ブラケットです。手すりサイズ・色からお選びください。
    材質亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
  • バルコニー手摺足元カバー50型 ACE(エース)

    バルコニー手摺足元カバー50型

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1組
    当日出荷
    バルコニーなど雨が滞留しないように傾斜になっている箇所に設置するため、本体の下は勾配が付いています。 ビス固定などの作業が無いため、工具不要でどなたでも取付けが可能です。 大と小との嵌合による固定のため、セットしたら外れにくく、歪みやズレなども発生しにくい構造になっています。 AES樹脂の採用により、一般的に使用されることが多いASA樹脂より耐衝撃性に勝ります。
    材質AES質量(g)18タイプ50□用
  • どこでも手摺 縦横兼用 ハイロジック

    どこでも手摺 縦横兼用

    ハイロジック(15件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷
    バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える手すりです! 手摺に向きがないので、自由な角度に取り付けることができます。
    付属品壁面取付ネジ(トラス4×30mm)6本ナイロンプラグ(6×30mm)6本材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂安全荷重(kg)60(静止安全荷重)
  • 手すりラウンドタイプ 壁付けブラケット2個 TOSTEM(LIXIL)

    手すりラウンドタイプ 壁付けブラケット2個

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(2個)
    当日出荷
    階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
    用途水平設置用のブラケットです。種別壁付け用材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
  • 手すりラウンドタイプ エンドブラケット2個 TOSTEM(LIXIL)

    手すりラウンドタイプ エンドブラケット2個

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(2個)
    当日出荷
    階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
    用途手すり端部が飛び出ないようおさめるエンドキャップ一体のブラケットです。袖口へのひっかかりが心配な水平設置の手すりなどにおすすめです。種別エンド用材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
  • 手すりカバー ナカ工業

    手すりカバー

    ナカ工業(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    手すり取替工事の必要がなく、既存の手すりに取り付けるだけで、抗ウイルスの効果のある手すりに進化します。樹脂製手すり・木製手すり・金属製手すりに対応可能です。
    用途手すりカバー/歩行補助手すり材質耐候性・耐衝撃性硬質樹脂+半硬質樹脂(抗ウイルス剤入)定尺(mm)2500
  • ユニバーサル手すり シロクマ

    ユニバーサル手すり

    シロクマ(8件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様抗菌。公共住宅用BL部品(優良住宅部品)材質タモ集成材+亜鉛合金寸法H(mm)74構造金具部/ダイカスト寸法H1(mm)55寸法B(Φmm)43寸法A(Φmm)35
  • どこでも手すりUタイプ BR-240 シロクマ

    どこでも手すりUタイプ BR-240

    シロクマ(13件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌材質アルミ樹脂コーティング/樹脂色アイボリ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)握り径(Φmm)32
  • 木製手すり nimone (ニモネ) ECLE(マツ六)

    木製手すり nimone (ニモネ)

    ECLE(マツ六)(11件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ネジ止め位置が1直線に並ぶシンプル設計の一体型木製手すりです。「手すり」としてはもちろん、使いやすい扉の「取手」にも、便利な収納にも、多様な使い方を叶えたデザインで安全・快適な暮らしを支えます。230,420,600mmの3サイズ、縦横兼用。「クリアベージュ」・「ベイクドブラウン」は抗菌加工を施しており、製品表面の細菌の増殖を抑制します。(※「無塗装品」は除く)。「無塗装品」はお部屋やインテリアに合わせて、好きな色を塗装して仕上げていただける商品です。収納用のバーとしてご使用の場合は、別売の専用アンカーを使用して石膏ボードに取付け可能です。
    用途手すり、取手、コートハンガー、傘掛けなど収納バーとして使用
  • いたわりエコ手すり クリア OMSORG(オムソリ)

    いたわりエコ手すり クリア

    OMSORG(オムソリ)(22件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    色クリア直径(Φmm)(手すり)32エコマーク認定認定エコマーク認定番号06 115 004
  • ミニ手すり直受 シロクマ

    ミニ手すり直受

    シロクマ(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質自然木+亜鉛合金寸法H(mm)73構造金具部/ダイカスト寸法D(mm)55寸法B(Φmm)50寸法A(Φmm)35
  • いたわりエコ手すり 階段用 クリア OMSORG(オムソリ)

    いたわりエコ手すり 階段用 クリア

    OMSORG(オムソリ)(53件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1セット(3本)
    当日出荷
    付属品ブラケット×4、六角ビス×4、座金×4、木ネジ×12、六角レンチ×1長さ(mm)3600(1200×3本継)色クリア直径(Φmm)(手すり)32エコマーク認定認定アズワン品番65-1690-12エコマーク認定番号06 115 004
  • OMSORG いたわりエコ手すりディンプルL型 清水[建築金物]

    OMSORG いたわりエコ手すりディンプルL型

    清水[建築金物](8件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    当日出荷
    天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。手すりの両端部を曲げ、裾のひっかかりを防止します。介護保険住宅改修対象商品です。
    用途トイレや玄関の手すりに。セット内容エンドブラケット2個、コーナーブラケット1個、ブラケットカバー3個、受け座固定ねじ9本、手すり固定ねじ4本材質天然木(ゴム集成材)厚さ(mm)35耐荷重(kg)80
  • 手摺部材 システム手摺35型 着脱ブラケット横用 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 システム手摺35型 着脱ブラケット横用 〈Tシルバー〉

    DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(2個)
    6日以内出荷
    シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材。豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
    用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型長さ(mm)113.5厚さ(mm)45色Tシルバー製品幅(mm)78.5色番ZT部位名称ブラケット
  • ステッキホルダー LILIEL(リリエル)

    ステッキホルダー

    LILIEL(リリエル)(3件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    椅子や机の壁面、壁面等に取付けて、ステッキや傘が不必要な時の仮置きに使えます。 取付ねじのピッチは15~22mm。トラスタッピンねじ、トラス小ねじ、どちらでも取付られます。トラスねじをご使用の際は、本品を取付けた位置にナットが埋め込まれている必要があります。 ホルダー内に押し入れたステッキ等がねじ頭に当たって傷つくことがないようねじ頭を覆うカバーが付いています。 取付けの際は、ねじ頭カバーをめくって、ねじを差し込んでください。
    種別ホルダ本体保持可能径(Φmm)15~25
  • メカバスナット(M6固定用) シロクマ

    メカバスナット(M6固定用)

    シロクマ(2件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    付属品ステントラスビスM6×35下穴径(Φmm)12最大適合板厚(mm)30
  • アプローチ手すり AP-21 シロクマ

    アプローチ手すり AP-21

    シロクマ(3件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
    用途屋外用仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ長さ(mm)2000握り径(Φmm)35支柱の高さ(mm)800支柱径(Φmm)45
  • お助けぼ~手摺階段用(ブラケット5個入) 横型 ハイロジック

    お助けぼ~手摺階段用(ブラケット5個入) 横型

    ハイロジック(5件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
    付属品ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個材質(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂全長(mm)3600(1200×3本)色ライトオーク直径(Φmm)(手すり)33荷重(kg)(静止安定)80
  • どこでも手すりディンプル シロクマ

    どこでも手すりディンプル

    シロクマ(6件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様抗菌材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂色アイボリ寸法H(mm)78寸法H1(mm)60寸法B(Φmm)80寸法A(Φmm)32
  • 35Φ手すり棒 HOJO

    35Φ手すり棒

    HOJO(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    翌日出荷
    タモ(アッシュ)集成材使用の35Φ手すり棒です
    用途室内手摺用材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材長さ(mm)4000外径(Φmm)35
  • どこでも手すりL形 シロクマ

    どこでも手すりL形

    シロクマ(5件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    4日以内出荷
    用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
  • 手摺 ソフトハンド I型 ナカ工業

    手摺 ソフトハンド I型

    ナカ工業(3件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 握り部には、凹凸(ディンプル)加工を施しセーフティ効果を高め、使用しやすい太さを選択できるようΦ34とΦ30を用意、使いやすさを追求しました。
    用途動作用補助手すり仕様室内用、抗菌剤配合材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)、<芯材>ステンレス鋼管、【ブラケット・ブラケットカバー】樹脂成型品タイプ水平使用OK
  • ステンレス手すり ハイロジック

    ステンレス手すり

    ハイロジック(4件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    当日出荷
    材質SUS304(18-8)ステンレス、ネジ/ステンレス使用荷重(kg)100寸法E(mm)3仕上鏡面仕上(つやあり)
  • 折りたたみ手すり「じゃません!とって」 TANNER

    折りたたみ手すり「じゃません!とって」

    TANNER(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    6日以内出荷
    普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。 狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。 使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。 手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。 グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。 付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
    セット内容手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8材質手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET長さ(mm)450耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • どこでも手すりUタイプディンプル L形 BR-233 シロクマ

    どこでも手すりUタイプディンプル L形 BR-233

    シロクマ(4件のレビュー)
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1本
    翌々日出荷
    用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌材質アルミ樹脂コーティング/樹脂色アイボリ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)握り径(Φmm)32
  • 丸棒手すり BR-512 シロクマ

    丸棒手すり BR-512

    シロクマ(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    付属品A3.5×40仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌材質自然木/亜鉛合金耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • どこでも手すり BR-170 シロクマ

    どこでも手すり BR-170

    シロクマ(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    4日以内出荷
    用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)握り径(Φmm)32
  • アプローチ手すり 本体 AP-20 シロクマ

    アプローチ手すり 本体 AP-20

    シロクマ(4件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1セット
    翌々日出荷から6日以内出荷
    玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
    用途屋外用仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ長さ(mm)900握り径(Φmm)35支柱の高さ(mm)800支柱径(Φmm)45
  • どこでも手摺 L型 ハイロジック

    どこでも手摺 L型

    ハイロジック(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    当日出荷
    バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える抗菌手すりです! 取り付ける際に、縦や横・斜めなど自由な角度で取り付けられます。
    付属品壁面取付ビス4×30mm/9本、ナイロンプラグ6×30mm/9本材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂直径(Φmm)32安全荷重(kg)60
  • お助けぼ~ミニ手摺 横型 ハイロジック

    お助けぼ~ミニ手摺 横型

    ハイロジック(6件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
    材質(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製全長(mm)150直径(Φmm)35
  • Φ35 横受エンドブラケット 左用 BAUHAUS(マツ六)

    Φ35 横受エンドブラケット 左用

    BAUHAUS(マツ六)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛合金、ABS樹脂ケース入数10
  • 丸棒手すり BR-510 シロクマ

    丸棒手すり BR-510

    シロクマ(3件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    4日以内出荷
    付属品A3.5×40仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、公共住宅用優良部品(優良住宅部品)耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • どこでもグリップボール形 BR-65 シロクマ

    どこでもグリップボール形 BR-65

    シロクマ(5件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    欲しいところに「どこでもグリップ」階段の上り下り・立ち座り動作の補助に!
    付属品トラス4×18仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品材質軟質樹脂
  • コロバン棒手すりセット ストレートタイプ ECLE(マツ六)

    コロバン棒手すりセット ストレートタイプ

    ECLE(マツ六)(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1セット
    翌々日出荷
    玄関廊下など,屋内で使えるお手軽簡単手すりの決定版。袖などをひっかけにくいバリアフリー仕様。柱にも取付けやすい幅がスリムなブラケット。取付場所に合わせて丸棒のカットができます。
    用途室内用の手すりにセット内容丸棒1本、エンドブラケット2個、丸棒取り付けねじ/+なべタッピンねじ3.5×16mm(鉄)2本、ブラケット取付けねじ/+皿タッピンねじ3.5×40mm(鉄)4本材質丸棒/天然木UV塗装(エポキシアクリレート)、ブラケット/亜鉛合金直径(Φmm)手すり:32タイプ縦・横兼用

『バリアフリー商品』には他にこんなカテゴリがあります

手すり