絞り込み
握り径(Φmm)
色
ブランド
- モノタロウ(1)
- シロクマ(156)
- BAUHAUS(マツ六)(66)
- TOTO(63)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- ECLE(マツ六)(30)
- ハイロジック(28)
- HOJO(26)
- エスコ(25)
- WAKI(和気産業)(21)
- 矢崎化工(21)
- 水本機械製作所(19)
- TOSTEM(LIXIL)(17)
- パナソニックエイジフリー・ライフテック(15)
- Aron(アロン化成)(14)
- 日本化学産業(14)
- INAX(LIXIL)(10)
- シコク(9)
- OMSORG(オムソリ)(8)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- ブランドをもっと見る
手すりとは、ベッドやテレビ台などに取り付けをされた扉の開閉をする際に持つ取手のことです。この手すりがあることによって、扉の開閉をスムーズに行うことができます。手すりは、扉や引き出しに取り付けされているほか、トイレや廊下、玄関などにも取り付けされていることがあり、何か動作をする時に、体の動きを補助する役割もあるのが特徴。手すりの材質には、木製のものやアルミ樹脂のものなどがあり、材質だけでなくそのサイズも様々です。
「材質」から絞り込む

木製手すり タテ・ヨコ兼用
ハイロジック(52件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から10日以内出荷バリアフリーや介護などの安全対策などに 手すり棒はカットして長さ調節可能 室内用用途トイレ、玄関など付属品取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本)材質(手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト直径(Φmm)32耐荷重(kg)80
手すり ステンレス製 ヘアーライン仕上
(33件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷美観、耐食性、耐久性、強度などに優れステンレス製の手すりです。 ネジカバー付きでスッキリとした見た目により、美観を損ないません。用途浴室、トイレ、廊下、玄関に付属品壁面取付ネジ(Φ4.8×50mm)×6、ナイロンプラグ(Φ8×40mm)×6材質ステンレス(SUS304)寸法C(mm)80仕上ヘアーライン
どこでも手すり
シロクマ(25件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。仕様抗菌材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂色アイボリ寸法H(mm)78寸法H1(mm)60寸法B(Φmm)80寸法A(Φmm)32
どこでも手すりUタイプ L形 BR-241
シロクマ(10件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セットほか当日出荷から翌々日出荷用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌材質アルミ樹脂コーティング/樹脂色アイボリ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)握り径(Φmm)32
どこでも手すりUタイプディンプル BR-232
シロクマ(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌材質アルミ樹脂コーティング/樹脂色アイボリ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)握り径(Φmm)32
手すり ディンプルタイプ
OMSORG(オムソリ)(70件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。 カットして長さを調節できます。 縦横兼用の手すりです。 天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。 介護保険住宅改修対象商品。 生産物対人賠償責任保険付商品。付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2材質天然木(ゴム集成材)色ナチュラルエコマーク認定認定耐荷重(kg)80エコマーク認定番号06 115 005
手すり用ブラケット 横受ブラケット
K9(駒谷)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から15日以内出荷木製手すり用の壁付け横受ブラケットです。手すりサイズ・色からお選びください。材質亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
バルコニー手摺足元カバー50型
ACE(エース)(1件のレビュー)¥459税込¥5051組当日出荷バルコニーなど雨が滞留しないように傾斜になっている箇所に設置するため、本体の下は勾配が付いています。 ビス固定などの作業が無いため、工具不要でどなたでも取付けが可能です。 大と小との嵌合による固定のため、セットしたら外れにくく、歪みやズレなども発生しにくい構造になっています。 AES樹脂の採用により、一般的に使用されることが多いASA樹脂より耐衝撃性に勝ります。材質AES質量(g)18タイプ50□用
どこでも手摺 縦横兼用
ハイロジック(15件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える手すりです! 手摺に向きがないので、自由な角度に取り付けることができます。付属品壁面取付ネジ(トラス4×30mm)6本ナイロンプラグ(6×30mm)6本材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂安全荷重(kg)60(静止安全荷重)
歩行補助手すり グリップライン Φ38手すり用 キャップ
TOSTEM(LIXIL)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から7日以内出荷やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
手すりラウンドタイプ 壁付けブラケット2個
TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(2個)当日出荷階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。用途水平設置用のブラケットです。種別壁付け用材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
手すりラウンドタイプ エンドブラケット2個
TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(2個)当日出荷階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。用途手すり端部が飛び出ないようおさめるエンドキャップ一体のブラケットです。袖口へのひっかかりが心配な水平設置の手すりなどにおすすめです。種別エンド用材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
どこでも手すりUタイプ BR-240
シロクマ(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌材質アルミ樹脂コーティング/樹脂色アイボリ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)握り径(Φmm)32
木製手すり nimone (ニモネ)
ECLE(マツ六)(11件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本ほか当日出荷から翌々日出荷ネジ止め位置が1直線に並ぶシンプル設計の一体型木製手すりです。「手すり」としてはもちろん、使いやすい扉の「取手」にも、便利な収納にも、多様な使い方を叶えたデザインで安全・快適な暮らしを支えます。230,420,600mmの3サイズ、縦横兼用。「クリアベージュ」・「ベイクドブラウン」は抗菌加工を施しており、製品表面の細菌の増殖を抑制します。(※「無塗装品」は除く)。「無塗装品」はお部屋やインテリアに合わせて、好きな色を塗装して仕上げていただける商品です。収納用のバーとしてご使用の場合は、別売の専用アンカーを使用して石膏ボードに取付け可能です。用途手すり、取手、コートハンガー、傘掛けなど収納バーとして使用
手すりラウンドタイプ 棒 L=3000
TOSTEM(LIXIL)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から7日以内出荷階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。材質天然木(ゴム集成材)寸法L(mm)3000握り径(Φmm)35
歩行補助手すり グリップライン ブラケット
TOSTEM(LIXIL)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から9日以内出荷やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
ステンレス手すり
アート技研工業¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷シンプルで存在感のあるステンレスてすりです。2つのサイズと豊富な4つのカラーバリエーションよりお選びください。用途浴室・トイレ・廊下・玄関・金物資材・介護用品・住宅改修関連材質ステンレス
いたわりエコ手すり クリア
OMSORG(オムソリ)(22件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷色クリア直径(Φmm)(手すり)32エコマーク認定認定エコマーク認定番号06 115 004
強力吸盤式手すり4個組
ファミリー・ライフ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(4個)当日出荷工事不要の吸盤式!滑りやすい場所に簡単設置。強力な吸盤で張りつき、不便な場所を便利に!座ったり、立ち上がったり、開けにくい窓やドアを楽々サポートします。吸盤がピタッと貼りつく!両側のレバーを上げて設置。レバーを下ろすとガッチリ固定。取付け・取外し自由自在。浴室・トイレ・重たい引き戸。強力吸盤で簡単設置。工事不要!。3ヶ月間保証書付き材質ポリプロピレン、PVC、ABS樹脂質量(g)1個:(約)191寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)29.5×9.5×8![OMSORG いたわりエコ手すりディンプルL型 清水[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49055991-140806-02.jpg)
OMSORG いたわりエコ手すりディンプルL型
清水[建築金物](8件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。手すりの両端部を曲げ、裾のひっかかりを防止します。介護保険住宅改修対象商品です。用途トイレや玄関の手すりに。セット内容エンドブラケット2個、コーナーブラケット1個、ブラケットカバー3個、受け座固定ねじ9本、手すり固定ねじ4本材質天然木(ゴム集成材)厚さ(mm)35耐荷重(kg)80
いたわりエコ手すり 階段用 クリア
OMSORG(オムソリ)(53件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381セット(3本)当日出荷付属品ブラケット×4、六角ビス×4、座金×4、木ネジ×12、六角レンチ×1長さ(mm)3600(1200×3本継)色クリア直径(Φmm)(手すり)32エコマーク認定認定アズワン品番65-1690-12エコマーク認定番号06 115 004
バルコニー手摺足元カバー45型
ACE(エース)¥459税込¥5051組当日出荷バルコニーなど雨が滞留しないように傾斜になっている箇所に設置するため、本体の下は勾配が付いています。 ビス固定などの作業が無いため、工具不要でどなたでも取付けが可能です。 大と小との嵌合による固定のため、セットしたら外れにくく、歪みやズレなども発生しにくい構造になっています。 AES樹脂の採用により、一般的に使用されることが多いASA樹脂より耐衝撃性に勝ります。材質AES質量(g)18タイプ45□用
手すりラウンドタイプ 木製エンドキャップ2個
TOSTEM(LIXIL)¥1,498税込¥1,6481箱(2個)当日出荷から12日以内出荷階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。用途手すり端部をおさめる手すり同色のエンドキャップです。垂直設置など、袖口のひっかかりの心配のない場合に使用します。種別エンド用材質ゴム無垢材寸法(mm)28深さ(mm)孔:10握り径(Φmm)39
集成材 丸棒手摺 New六甲
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から4日以内出荷室内手摺用の木製丸棒手摺です。Φ35で握りやすく、抗菌仕様のタモ集成材丸棒手摺です。用途室内廊下、階段、玄関廻りなど仕様丸棒材質タモ集成材長さ(mm)4000外径(Φmm)35
アプローチ手すり AP-21
シロクマ(3件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1セット当日出荷から5日以内出荷玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。用途屋外用仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ長さ(mm)2000握り径(Φmm)35支柱の高さ(mm)800支柱径(Φmm)45
手すりラウンドタイプ 棒 L=600
TOSTEM(LIXIL)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から7日以内出荷階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。材質天然木(ゴム集成材)寸法L(mm)600握り径(Φmm)35
お助けぼ~手摺階段用(ブラケット5個入) 横型
ハイロジック(5件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ付属品ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個材質(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂全長(mm)3600(1200×3本)色ライトオーク直径(Φmm)(手すり)33荷重(kg)(静止安定)80
どこでも手すりディンプル
シロクマ(6件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から4日以内出荷仕様抗菌材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂色アイボリ寸法H(mm)78寸法H1(mm)60寸法B(Φmm)80寸法A(Φmm)32
木製スマート手すり タテ・ヨコ兼用
OMSORG(オムソリ)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷ブラケットにはステンレスプレートが内蔵されているので高強度です。リビング廊下からドアの取手にも幅広くお使い頂けます。200~800mmの5サイズ展開。Φ35の売れ筋手すりです。用途ドアの取手に、トイレの手すりに、リビング・廊下にも付属品取付ねじΦ3.5×45mm 6本材質丸棒Φ35mm:ゴム材・クリアラッカー塗装仕上、ブラケット:ABS樹脂・ステンレスSUS304安全荷重(kg)100握り径(Φmm)35
手摺 ソフトハンド I型
ナカ工業(3件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1本4日以内出荷から9日以内出荷二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 握り部には、凹凸(ディンプル)加工を施しセーフティ効果を高め、使用しやすい太さを選択できるようΦ34とΦ30を用意、使いやすさを追求しました。用途動作用補助手すり仕様室内用、抗菌剤配合材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)、<芯材>ステンレス鋼管、【ブラケット・ブラケットカバー】樹脂成型品タイプ水平使用OK
セーフティーバー(鏡面仕上)
水本機械製作所¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から7日以内出荷手軽で安心、多分野で使用可能! マリン関係や、住環境などの多くの分野で使用可能。 カバー付きでスッキリとした外観なので美観を損ないません。 そしてステンレス製なのでサビにくく、他にアウトドア用品として使用できるなど、使い方はアイデア次第!材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)5仕上鏡面仕上RoHS指令(10物質対応)対応
玄関用手すり GK-103
シロクマ¥16,980税込¥18,6781組4日以内出荷抗菌仕様です。金具部分はAG塗装です。付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、A4×20材質タモ集成材+支柱スチール径(Φmm)【手すり】35サイズ(mm)750支柱径(Φmm)38
『バリアフリー商品』には他にこんなカテゴリがあります
- 手すり
- 段差スロープ

























![OMSORG いたわりエコ手すりディンプルL型 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49055991-140806-02.jpg)