絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(1)
- BAUHAUS(マツ六)(115)
- TOTO(20)
- INAX(LIXIL)(12)
- エスコ(11)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- ハイロジック(11)
- ECLE(マツ六)(11)
- TOSTEM(LIXIL)(9)
- シロクマ(7)
- WAKI(和気産業)(6)
- K9(駒谷)(6)
- Aron(アロン化成)(4)
- DAIKEN(旧:大建工業)(3)
- HOJO(3)
- ACE(エース)(2)
- ナカ工業(2)
- LILIEL(リリエル)(2)
- RELIANCE(リラインス)(2)
- OMSORG(オムソリ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
手すりとは、ベッドやテレビ台などに取り付けをされた扉の開閉をする際に持つ取手のことです。この手すりがあることによって、扉の開閉をスムーズに行うことができます。手すりは、扉や引き出しに取り付けされているほか、トイレや廊下、玄関などにも取り付けされていることがあり、何か動作をする時に、体の動きを補助する役割もあるのが特徴。手すりの材質には、木製のものやアルミ樹脂のものなどがあり、材質だけでなくそのサイズも様々です。
「材質」から絞り込む

木製手すり タテ・ヨコ兼用
ハイロジック(52件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から10日以内出荷バリアフリーや介護などの安全対策などに 手すり棒はカットして長さ調節可能 室内用用途トイレ、玄関など材質(手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト直径(Φmm)32付属品取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本)耐荷重(kg)80
手すり ステンレス製 ヘアーライン仕上
(32件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷美観、耐食性、耐久性、強度などに優れステンレス製の手すりです。 ネジカバー付きでスッキリとした見た目により、美観を損ないません。用途浴室、トイレ、廊下、玄関に材質ステンレス(SUS304)寸法C(mm)80付属品壁面取付ネジ(Φ4.8×50mm)×6、ナイロンプラグ(Φ8×40mm)×6仕上ヘアーライン
手すり用ブラケット 横受ブラケット
K9(駒谷)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から15日以内出荷木製手すり用の壁付け横受ブラケットです。手すりサイズ・色からお選びください。材質亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
バルコニー手摺足元カバー50型
ACE(エース)(1件のレビュー)¥459税込¥5051組当日出荷バルコニーなど雨が滞留しないように傾斜になっている箇所に設置するため、本体の下は勾配が付いています。 ビス固定などの作業が無いため、工具不要でどなたでも取付けが可能です。 大と小との嵌合による固定のため、セットしたら外れにくく、歪みやズレなども発生しにくい構造になっています。 AES樹脂の採用により、一般的に使用されることが多いASA樹脂より耐衝撃性に勝ります。材質AES質量(g)18タイプ50□用
歩行補助手すり グリップライン Φ38手すり用 キャップ
TOSTEM(LIXIL)¥749税込¥8241個6日以内出荷から7日以内出荷やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
バルコニー手摺足元カバー45型
ACE(エース)¥459税込¥5051組当日出荷バルコニーなど雨が滞留しないように傾斜になっている箇所に設置するため、本体の下は勾配が付いています。 ビス固定などの作業が無いため、工具不要でどなたでも取付けが可能です。 大と小との嵌合による固定のため、セットしたら外れにくく、歪みやズレなども発生しにくい構造になっています。 AES樹脂の採用により、一般的に使用されることが多いASA樹脂より耐衝撃性に勝ります。材質AES質量(g)18タイプ45□用
歩行補助手すり グリップライン ブラケット
TOSTEM(LIXIL)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から9日以内出荷やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
手すりラウンドタイプ 木製エンドキャップ2個
TOSTEM(LIXIL)¥1,298~税込¥1,428~1箱(2個)当日出荷から12日以内出荷階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。用途手すり端部をおさめる手すり同色のエンドキャップです。垂直設置など、袖口のひっかかりの心配のない場合に使用します。種別エンド用材質ゴム無垢材寸法(mm)28深さ(mm)孔:10握り径(Φmm)39
歩行補助手すり グリップライン Φ38手すり用 継手・ジョイント
TOSTEM(LIXIL)¥259税込¥2851個当日出荷から7日以内出荷やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
手すり用エンドキャップ
K9(駒谷)¥1,298~税込¥1,428~1袋(2個)当日出荷から5日以内出荷手すり端部に用いる木製のキャップです。手すりサイズ・色からお選びください。材質タモ材RoHS指令(10物質対応)対応
木製スマート手すり タテ・ヨコ兼用
OMSORG(オムソリ)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷ブラケットにはステンレスプレートが内蔵されているので高強度です。リビング廊下からドアの取手にも幅広くお使い頂けます。200~800mmの5サイズ展開。Φ35の売れ筋手すりです。用途ドアの取手に、トイレの手すりに、リビング・廊下にも付属品取付ねじΦ3.5×45mm 6本材質丸棒Φ35mm:ゴム材・クリアラッカー塗装仕上、ブラケット:ABS樹脂・ステンレスSUS304安全荷重(kg)100握り径(Φmm)35
抗ウイルス手すりカバー用ジョイントカバー
ヤスダインテリアサプライ¥999税込¥1,0991個3日以内出荷カバーとカバーのジョイント部、突合せ隠しに使います。 接着剤を使用してください。(別売)材質ASA樹脂
手すりラウンドタイプ 接続金具
TOSTEM(LIXIL)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷から7日以内出荷階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。用途手すり同士を接続させます。種別接続用材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP寸法(mm)20握り径(Φmm)39
手すりラウンドタイプ 金属エンドキャップ2個
TOSTEM(LIXIL)¥1,398税込¥1,5381箱(2個)当日出荷から7日以内出荷階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。用途手すり端部をおさめる亜鉛ダイキャスト製のエンドキャップです。垂直設置など、袖口のひっかかりの心配のない場合に使用します。種別エンド用材質金具:亜鉛ダイキャスト/カバー:PP寸法(mm)12握り径(Φmm)41
どこでもグリップボール形 BR-65
シロクマ(5件のレビュー)¥389~税込¥428~特価1個当日出荷から4日以内出荷欲しいところに「どこでもグリップ」階段の上り下り・立ち座り動作の補助に!材質軟質樹脂仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品付属品トラス4×18
コロバン棒手すりセット ストレートタイプ
ECLE(マツ六)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット翌々日出荷玄関廊下など,屋内で使えるお手軽簡単手すりの決定版。袖などをひっかけにくいバリアフリー仕様。柱にも取付けやすい幅がスリムなブラケット。取付場所に合わせて丸棒のカットができます。用途室内用の手すりにセット内容丸棒1本、エンドブラケット2個、丸棒取り付けねじ/+なべタッピンねじ3.5×16mm(鉄)2本、ブラケット取付けねじ/+皿タッピンねじ3.5×40mm(鉄)4本材質丸棒/天然木UV塗装(エポキシアクリレート)、ブラケット/亜鉛合金直径(Φmm)手すり:32タイプ縦・横兼用
セレクト32ベースソケット
BAUHAUS(マツ六)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷手すり棒を床や壁に取付けできます。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品壁・床取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)3本、手すり取付け用+皿タッピンねじ(3.5×20)3本材質亜鉛合金寸法(mm)高さ65×厚さ50全長(mm)65適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)65
セレクト35エンドキャップ
BAUHAUS(マツ六)¥519税込¥5711個8日以内出荷化粧キャップとして手すり端部に使用します。お好みのデザインでお選びください。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品#ERROR!材質亜鉛合金寸法(mm)高さ33×厚さ39全長(mm)39適合サイズ丸棒・支柱:35
35樹脂キャップ
BAUHAUS(マツ六)¥279税込¥3071個8日以内出荷BDS-03に取り付けエンドブラケットとして使用。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ35mm用部品材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ38×厚さ27.5全長(mm)38色ゴールド適合サイズ丸棒・支柱:35
35樹脂キャップ
BAUHAUS(マツ六)¥279税込¥3071個8日以内出荷BDS-04に取り付けエンドブラケットとして使用。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ35mm用部品材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ38×厚さ27.5全長(mm)38色シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35
セレクト35ベースソケット
BAUHAUS(マツ六)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷手すり棒を床や壁に取付けできます。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁・床取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)3本、手すり取付け用+皿タッピンねじ(3.5×20)3本材質亜鉛合金寸法(mm)高さ50×厚さ70全長(mm)70適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)70
ステッキホルダー スペーサー
LILIEL(リリエル)¥169税込¥1861個8日以内出荷椅子や机の壁面、壁面等に取付けて、ステッキや傘が不必要な時の仮置きに使えます。 取付ねじのピッチは15~22mm。トラスタッピンねじ、トラス小ねじ、どちらでも取付られます。トラスねじをご使用の際は、本品を取付けた位置にナットが埋め込まれている必要があります。 ホルダー内に押し入れたステッキ等がねじ頭に当たって傷つくことがないようねじ頭を覆うカバーが付いています。 取付けの際は、ねじ頭カバーをめくって、ねじを差し込んでください。種別スペーサーのみ材質ABS樹脂
歩行補助手すり グリップライン だ円手すり用 キャップ
TOSTEM(LIXIL)¥949税込¥1,0441個6日以内出荷から9日以内出荷やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
手すり丸型M35シリーズ 壁取り付けブラケット ユニットタイプ
ウッドワン¥789税込¥868特価1個当日出荷から6日以内出荷高齢者やお子様の安全に配慮した手すり丸型M35シリーズ。毎日の階段の昇り降りをサポートします。住宅への階段手すりの設置は建築基準法で義務化されています。また、ご家族への安全の配慮として、階段手すりを設置するニーズは高まっています。ウッドワンではこうした背景を踏まえ、お子さまや高齢者に、握りやすいΦ35サイズの手すりをご用意。住宅完成後やリフォーム時でも設置しやすい取付金具をご用意し、施工の手間や工期の大幅短縮を実現しました。
連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) エンドベース
Panasonic(パナソニック)¥1,398~税込¥1,538~1セット(2個)4日以内出荷下地補強なしで設置できるリフォーム専用の手すりです。構造材(柱・間柱)のあるところにブラケットベースを取付け、木製手すりを設置します。木製…ブラケットベースの始まりと終わり部の納め部材です。木質素材で美しく仕上げられます。樹脂製…ブラケットベースの「エンド部納め」「出隅部納め」どちらにも使用できます。省施工で素早く仕上げられます。用途歩行補助手すり
てすり棒 天然木
アート技研工業¥1,198~税込¥1,318~1本翌々日出荷天然木目の美しさと手触りのよい素材。強靭で狂いが少なく耐久性および耐朽性にも優れているケヤキのムク材。用途階段 踊り場 玄関 トイレ カーテンレール材質ケヤキ外径(Φmm)33.5
CREVO 手すり用エンドブラケット
ハイロジック(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷CREVOなら施工時間を1/2に!細部にわたり、新しい発想を施し、作業効率を高めます付属品ネジ:なべ足割TP3.5×25(2本)/なべ足割TP4×50(3本)材質亜鉛ダイカスト+PP取付高(mm)55適合径(Φmm)手すり棒:35
『バリアフリー商品』には他にこんなカテゴリがあります
- 手すり
- 段差スロープ