絞り込み
ブランド
  • ノーブランド(53)
  • TOTO(25)
  • ナカ工業(17)
  • シロクマ(7)
  • ECLE(マツ六)(3)
  • 矢崎化工(2)
  • BAUHAUS(マツ六)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
材質
  • アルミ(2)
  • スチール(4)
  • ステンレス(83)
  • (9)
  • 樹脂(14)
  • 黄銅(真鍮)(2)
握り径(Φmm)
  • 34
  • 6(2)
  • 7(8)
  • 25(5)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 28(3)
  • 30(6)
  • 32(103)
  • 33(6)
  • 33.5(1)
  • 35(94)
  • 35.8(1)
  • 38(9)
  • 39(2)
  • 40(3)
  • 41(2)
  • 42(2)
  • 45(16)
  • 50(2)
  • 色グリーン(26)
  • 色グレー(7)
  • 色シルバー(3)
  • 色ピンク(26)
  • 色ブラウン(55)
  • 色ブルー(34)
  • 色ベージュ(56)
  • 色ホワイト(28)
  • 色レッド(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
手すりとは、ベッドやテレビ台などに取り付けをされた扉の開閉をする際に持つ取手のことです。この手すりがあることによって、扉の開閉をスムーズに行うことができます。手すりは、扉や引き出しに取り付けされているほか、トイレや廊下、玄関などにも取り付けされていることがあり、何か動作をする時に、体の動きを補助する役割もあるのが特徴。手すりの材質には、木製のものやアルミ樹脂のものなどがあり、材質だけでなくそのサイズも様々です。
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
アルミ(2)
スチール(4)
ステンレス(83)
(9)
樹脂(14)
黄銅(真鍮)(2)
手すりカバー ナカ工業手すりカバーナカ工業(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
6日以内出荷から12日以内出荷
手すり取替工事の必要がなく、既存の手すりに取り付けるだけで、抗ウイルスの効果のある手すりに進化します。樹脂製手すり・木製手すり・金属製手すりに対応可能です。
用途手すりカバー/歩行補助手すり材質耐候性・耐衝撃性硬質樹脂+半硬質樹脂(抗ウイルス剤入)関連資料手すりカバー径対応表(0.8MB)取扱説明書(0.36MB)定尺(mm)2500
手摺 ソフトハンド I型 ナカ工業手摺 ソフトハンド I型ナカ工業(3件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 握り部には、凹凸(ディンプル)加工を施しセーフティ効果を高め、使用しやすい太さを選択できるようΦ34とΦ30を用意、使いやすさを追求しました。
用途動作用補助手すり仕様室内用、抗菌剤配合材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)、<芯材>ステンレス鋼管、【ブラケット・ブラケットカバー】樹脂成型品タイプ水平使用OK
Φ34屋外手すりパイプ NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ34屋外手すりパイプ NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
握りやすい直径34mmのパイプ径で、「手すり専用」のパイプです。必要な長さにカットしてご使用ください。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用材質高耐食性めっき鋼管(プラスチック被覆)形状手すりパイプ握り径(Φmm)34
Φ34屋外用すりパイプ スキップディンプル NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ34屋外用すりパイプ スキップディンプル NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
握りやすい直径34mmのパイプ径で、「手すり専用」のパイプです。機能的なダブルディンプル仕様で、ご利用者様がしっかりと握りやすい形状になっています。必要な長さにカットしてご使用ください。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用材質高耐食性めっき鋼管(プラスチック被覆)形状スキップディンプル握り径(Φmm)34
小便器用床付手摺(樹脂被膜補助手摺) ノーブランド小便器用床付手摺(樹脂被膜補助手摺)ノーブランド(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
抗菌剤配合仕様
用途小便器手摺:小便器用材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)握り径(Φmm)34出幅(mm)600
抗菌手すり ソフトハンド I型 ナカ工業抗菌手すり ソフトハンド I型ナカ工業
8,498税込9,348
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ30)の選択ができます。
用途I型手すりタイプ縦使いOK
洗面器・大便器用手すり 愛の手 NS-LC2 ナカ工業洗面器・大便器用手すり 愛の手 NS-LC2ナカ工業
35,980税込39,578
1台
13日以内出荷
安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 床指示タイプです。
用途トイレ回り手摺仕様室内用、抗菌剤配合材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ洗面器用握り径(Φmm)34
跳ね上げ手すり 愛の手 NS-CM4 ナカ工業跳ね上げ手すり 愛の手 NS-CM4ナカ工業
119,800税込131,780
1台
13日以内出荷
縦可動式の跳ね上げ手すりです。 安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 白ブラケットと黒ブラケットからご選択いただけます。 操作が簡単なアンチロックタイプです。
用途トイレ回り手摺材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ大便器用握り径(Φmm)34
フリーRレール 直棒手すり BAUHAUS(マツ六)フリーRレール 直棒手すりBAUHAUS(マツ六)
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
耐候性、耐薬品性に優れた手摺棒です。
用途ブラケットと合わせて使用する手摺棒握り径(Φmm)34
コロバン棒 ソフトハンド L型 ECLE(マツ六)コロバン棒 ソフトハンド L型ECLE(マツ六)
7,398税込8,138
1セット
翌々日出荷
浴室などに使えるディンプル加工と抗菌剤配合の手すりです。清潔・・・抗菌剤の配合で清潔。手になじみやすく、スベリを防止するディンプル付のやさしい仕様です。サビにくい・・・表面には耐候性の高いABS・ASA樹脂の採用で、感触もソフト。強い・・・芯材にはサビに強いステンレス銅管を採用していますんので強度にもすぐれた安心設計です。
用途浴室の手すりに材質手すり/被膜樹脂(抗菌剤入)ディンプル加工付、表面材/ASA樹脂、内部材/ABS樹脂、芯材/ステンレス銅管、ブラケット/特殊ABS樹脂(抗菌剤入)、樹脂パッキン/TPO樹脂、取付用ネジ/ステンレス長さ(mm)700×600直径(Φmm)34タイプ左右兼用
コロバン棒 ソフトハンド I型 ECLE(マツ六)コロバン棒 ソフトハンド I型ECLE(マツ六)
4,098税込4,508
1セット
翌々日出荷
浴室などに使えるディンプル加工と抗菌剤配合の手すりです。清潔・・・抗菌剤の配合で清潔。手になじみやすく、スベリを防止するディンプル付のやさしい仕様です。サビにくい・・・表面には耐候性の高いABS・ASA樹脂の採用で、感触もソフト。強い・・・芯材にはサビに強いステンレス銅管を採用していますんので強度にもすぐれた安心設計です。
用途浴室の手すりに材質手すり/被膜樹脂(抗菌剤入)ディンプル加工付、表面材/ASA樹脂、内部材/ABS樹脂、芯材/ステンレス銅管、ブラケット/特殊ABS樹脂(抗菌剤入)、樹脂パッキン/TPO樹脂、取付用ネジ/ステンレス直径(Φmm)34タイプ縦横兼用
手摺 ソフトハンド L型 ナカ工業手摺 ソフトハンド L型ナカ工業
19,980税込21,978
1本
13日以内出荷
二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 握り部には、凹凸(ディンプル)加工を施しセーフティ効果を高め、使用しやすい太さを選択できるようΦ34とΦ30を用意、使いやすさを追求しました。
用途動作用補助手すり材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)、<芯材>ステンレス鋼管、【ブラケット・ブラケットカバー】樹脂成型品タイプ左右共通仕様室内用、抗菌剤配合寸法B(mm)600
小便器用床付手摺(ステンレス製手摺) ノーブランド小便器用床付手摺(ステンレス製手摺)ノーブランド
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
用途小便器手摺:小便器用材質SUS304(厚さ2.0mm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1200×600握り径(Φmm)34出幅(mm)600
和風便器用床付手摺(ステンレス製手摺) ノーブランド和風便器用床付手摺(ステンレス製手摺)ノーブランド
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
用途和便器手摺:和風便器用材質SUS304(厚さ2.0mm)握り径(Φmm)34寸法(幅W×高さH)(mm)450×600
ステンレス握りバーL型(化粧座金仕様) ノーブランドステンレス握りバーL型(化粧座金仕様)ノーブランド
36,980税込40,678
1本
7日以内出荷
用途ステンレス握りバー:L型(化粧カバー付)材質SUS304(厚さ2.0mm)握り径(Φmm)34寸法(mm)700×600出幅(mm)90使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
ステンレス握りバーI型(化粧座金仕様) ノーブランドステンレス握りバーI型(化粧座金仕様)ノーブランド
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
用途ステンレス握りバー:I型(化粧カバー付)材質SUS304(厚さ2.0mm)握り径(Φmm)34出幅(mm)90使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
洋式トイレ用横スイング式手摺(樹脂被膜補助手摺) ノーブランド洋式トイレ用横スイング式手摺(樹脂被膜補助手摺)ノーブランド
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
抗菌剤配合仕様
用途洋便器手摺:スイング式材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)握り径(Φmm)34
握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型) ノーブランド握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型)ノーブランド
16,980税込18,678
1本
7日以内出荷
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)木目調握り径(Φmm)34使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
どこでも平行棒手すり BR-330 シロクマどこでも平行棒手すり BR-330シロクマ
209,800税込230,780
1セット
4日以内出荷
用途ご自宅等での歩行補助手すりです。材質ステンレス塩ビコーティング+集成材Lオーク握り径(Φmm)34仕様らくらく移動、らくらく組み立て、4段階高さ調整可能、抗菌高さ調整範囲(mm)1段目800、2段目767、3段目734、4段目700
住宅用屋外手すり TOTO住宅用屋外手すりTOTO
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ステンレス+軟質樹脂寸法L(mm)2000握り径(Φmm)34
フリーRレール 手すり棒 BAUHAUS(マツ六)フリーRレール 手すり棒BAUHAUS(マツ六)
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
耐候性、耐薬品性に優れた曲がる手摺棒です。
用途ブラケットと合わせて使用する手摺棒握り径(Φmm)34
丸棒ニギリバー No.850 シロクマ丸棒ニギリバー No.850シロクマ
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
抗菌仕様です。
材質ステンレス+塩ビサイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ径(Φmm)【手すり】34
L形丸棒ニギリバー No.851R シロクマL形丸棒ニギリバー No.851Rシロクマ
29,980税込32,978
1組
4日以内出荷
抗菌仕様です。
材質ステンレス+塩ビサイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ径(Φmm)【手すり】34勝手
D形丸棒ニギリバー No.852 シロクマD形丸棒ニギリバー No.852シロクマ
31,980税込35,178
1組
4日以内出荷
抗菌仕様です。
材質ステンレス+塩ビサイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ径(Φmm)【手すり】34
L形丸棒ニギリバー No.851L シロクマL形丸棒ニギリバー No.851Lシロクマ
29,980税込32,978
1組
4日以内出荷
抗菌仕様です。
材質ステンレス+塩ビサイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ径(Φmm)【手すり】34勝手
L形パッドニギリバー No.801R シロクマL形パッドニギリバー No.801Rシロクマ
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷
抗菌・防カビ仕様です。
材質真鍮+ゴムサイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ径(Φmm)【手すり】34勝手
L形パッドニギリバー No.801L シロクマL形パッドニギリバー No.801Lシロクマ
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷
抗菌・防カビ仕様です。
材質真鍮+ゴムサイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ径(Φmm)【手すり】34勝手
抗菌手すり ソフトハンド L型 ナカ工業抗菌手すり ソフトハンド L型ナカ工業
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷から12日以内出荷
二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ32)の選択ができます。
用途入隅・出隅用手すり仕様室内用・抗菌剤配合、付属アンカー:六角コーチスクリュー6×50:3本/平座金・バネ座金・樹脂ワッシャー:各3個材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケット・固定ナット・固定座・コーナージョイント】樹脂成型品握り径(Φmm)34取扱説明書(0.49MB)
抗菌手すり ソフトハンド L型 ナカ工業抗菌手すり ソフトハンド L型ナカ工業
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ31)の選択ができます。
用途L型手すり仕様室内用・抗菌剤配合、付属アンカー:六角コーチスクリュー6×50:3本/平座金・バネ座金・樹脂ワッシャー:各3個材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケット・固定ナット・固定座・コーナージョイント】樹脂成型品タイプ左右共通取扱説明書(0.49MB)
ステンレス 手すり用ブラケット LAMP(スガツネ工業)ステンレス 手すり用ブラケットLAMP(スガツネ工業)
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷
丸パイプの手すりを取り付けるための金物です。手すり受部の角度を変えられるため、階段や斜面でも床に対して垂直に金物を取り付けることができます。手すりの高さを±5mmで調整することができます。
材質ステンレス鋼(SUS304)シルバー耐荷重N(kgf)122耐荷重(N)1200適合ガラス厚(mm)8~26
和便器用手手すり 愛の手 NS-B1 ナカ工業和便器用手手すり 愛の手 NS-B1ナカ工業
24,980税込27,478
1台
13日以内出荷
安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。
用途トイレ回り手摺仕様室内用、抗菌剤配合材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ和便器用寸法L(mm)H600×W500握り径(Φmm)34
洗面器・大便器用手すり 愛の手 NS-LC1 ナカ工業洗面器・大便器用手すり 愛の手 NS-LC1ナカ工業
19,980税込21,978
1台
13日以内出荷
安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 壁指示タイプです。
用途トイレ回り手摺仕様室内用、抗菌剤配合材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ洗面器用寸法L(mm)550握り径(Φmm)34
小便器用手すり 愛の手 NS-U1 ナカ工業小便器用手すり 愛の手 NS-U1ナカ工業
64,980税込71,478
1台
13日以内出荷
安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 壁+床指示(バー付き)タイプです。
用途トイレ回り手摺仕様室内用、抗菌剤配合材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ小便器用寸法L(mm)L550×W600握り径(Φmm)34
洗面器用手すり 愛の手 NS-L1 ナカ工業洗面器用手すり 愛の手 NS-L1ナカ工業
77,980税込85,778
1台
13日以内出荷
安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 壁+床指示(バー付き)タイプです。
用途トイレ回り手摺仕様室内用、抗菌剤配合材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ洗面器用寸法L(mm)760握り径(Φmm)34
L型手すり 愛の手 NS-TL7070 ナカ工業L型手すり 愛の手 NS-TL7070ナカ工業
37,980税込41,778
1台
13日以内出荷
安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。
用途トイレ回り手摺材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ多用途用寸法L(mm)L700×W700握り径(Φmm)34
I型手すり 愛の手 ナカ工業I型手すり 愛の手ナカ工業
14,980税込16,478
1台
13日以内出荷
安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。
用途トイレ回り手摺仕様室内用、抗菌剤配合材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ多用途用握り径(Φmm)34
跳ね上げ手すり 愛の手 NS-CM3 ナカ工業跳ね上げ手すり 愛の手 NS-CM3ナカ工業
159,800税込175,780
1台
13日以内出荷
縦可動式の跳ね上げ手すりです。 安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 白ブラケットと黒ブラケットからご選択いただけます。 90°、45°、0°でロックがかかり固定できます。
用途トイレ回り手摺材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ大便器用寸法L(mm)700握り径(Φmm)34
コロバン棒 ソフトハンド I型 ECLE(マツ六)コロバン棒 ソフトハンド I型ECLE(マツ六)
3,698税込4,068
1セット
翌々日出荷
ディンプル加工と抗菌剤配合。人にやさしい設計です。抗菌剤の配合で清潔。しかも手になじみやすく、スベリを防止するディンプル付きのやさしい仕様です。表面には耐候性の高いABS・ASA樹脂の採用で、感触もソフトでいつまでも美しい手すりです。芯材にはサビに強いステンレス鋼管を採用していますので強度にもすぐれた安心設計です。取付方:1柱の位置を確認し取付位置を決めたら、カバーをはずして4本のタッピングねじで壁にしっかり取り付けてください。2カバーをスライドさせてパチッとしっかりはまるまで押し込んでください。
用途浴室の手すりに材質手すり/被膜樹脂(抗菌剤入)ディンプル加工付、表面材/ASA樹脂、内部材/ABS樹脂、芯材/ステンレス銅管、ブラケット/特殊ABS樹脂(抗菌剤入)、樹脂パッキン/TPO樹脂、取付用ネジ/ステンレス長さ(mm)400直径(Φmm)34タイプ縦横兼用
動作補助手すり ソフトハンドP-34 ナカ工業動作補助手すり ソフトハンドP-34ナカ工業
2,198税込2,418
1本
13日以内出荷
二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。握り部にはディンプル加工を施しセフティ効果を高めています。
用途I型動作用補助手すり仕様抗菌付属品十字穴付きタッピングねじトラス(5×50)×4本形状I型プレーンホワイト寸法L(mm)300握り径(Φmm)34取扱説明書(0.67MB)
可動式手すり はね上げ・ロック付 TOTO可動式手すり はね上げ・ロック付TOTO
149,800税込164,780
1セット
4日以内出荷
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:ステンレス(鏡面仕上げ)ホワイト握り径(Φmm)34長さ(mm)800最大使用者体重(kg)100まで

バリアフリー商品』には他にこんなカテゴリがあります

手すり