手すりとは、ベッドやテレビ台などに取り付けをされた扉の開閉をする際に持つ取手のことです。この手すりがあることによって、扉の開閉をスムーズに行うことができます。手すりは、扉や引き出しに取り付けされているほか、トイレや廊下、玄関などにも取り付けされていることがあり、何か動作をする時に、体の動きを補助する役割もあるのが特徴。手すりの材質には、木製のものやアルミ樹脂のものなどがあり、材質だけでなくそのサイズも様々です。
「材質」から絞り込む
スチール(2)
ステンレス(38)
木(2)
握りやすい直径34mmのパイプ径で、「手すり専用」のパイプです。必要な長さにカットしてご使用ください。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
材質高耐食性めっき鋼管(プラスチック被覆)
形状手すりパイプ
握り径(Φmm)34
廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。
用途歩行補助手すり
寸法(mm)Φ35×2700
仕上塗装仕上げ(集成材)
関連資料(0.88MB)
下地補強なしで設置できるリフォーム専用の手すりです。構造材(柱・間柱)のあるところにブラケットベースを取付け、木製手すりを設置します。手すり(ブラケット)を取り付けるためのベース材です。
用途歩行補助手すり
セット内容キャップ×30、ねじ×30
寸法(mm)24×75×2700
抗菌剤配合仕様
用途小便器手摺:小便器用
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
握り径(Φmm)34
出幅(mm)600
下地補強なしで設置できるリフォーム専用の手すりです。構造材(柱・間柱)のあるところにブラケットベースを取付け、木製手すりを設置します。木製…ブラケットベースの始まりと終わり部の納め部材です。木質素材で美しく仕上げられます。樹脂製…ブラケットベースの「エンド部納め」「出隅部納め」どちらにも使用できます。省施工で素早く仕上げられます。
用途歩行補助手すり
廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。
用途歩行補助手すり
寸法(mm)Φ35×2700
仕上抗ウイルス剤配合塗装仕上げ(集成材)
関連資料(0.88MB)
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー:壁/樹脂、床/ステンレス(塗装仕上げ)
長さ(mm)700×700
握り径(Φmm)34
タイプR/L兼用
金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。滑り性にも考慮したシート仕上げ。耐汚染性にも優れているので、お手入れがラクにできます。
用途歩行補助手すり
寸法(mm)Φ35×2700
仕上樹脂化粧シート仕上げ(アルミニウム製)
関連資料(1.12MB)
握りやすい直径34mmのパイプ径で、「手すり専用」のパイプです。機能的なダブルディンプル仕様で、ご利用者様がしっかりと握りやすい形状になっています。必要な長さにカットしてご使用ください。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
材質高耐食性めっき鋼管(プラスチック被覆)
形状スキップディンプル
握り径(Φmm)34
暮らしにアクセントとなるデザインを
材質【手すり丸棒】フィンランドデザインパーチ材(白樺)LVL合板、【ブラケット】本体:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂
セット内容手すりx1、ブラケットx2、壁面直付けねじx6、手すり固定用ネジx4
仕上手すり丸棒:ウレタン塗装、ブラケット:アクリル焼付け塗装
サイズ(mm)Φ35×H600×D72.5
抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
握り径(Φmm)34
出幅(mm)800
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
握り径(Φmm)34
出幅(mm)800
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
握り径(Φmm)34
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
握り径(Φmm)34
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
握り径(Φmm)34
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×600×600
出幅(mm)600
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
握り径(Φmm)34
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×600×600
出幅(mm)600
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
握り径(Φmm)34
出幅(mm)500
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
握り径(Φmm)34
出幅(mm)500
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
握り径(Φmm)34
出幅(mm)800
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
握り径(Φmm)34
出幅(mm)800
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
握り径(Φmm)34
出幅(mm)550
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
握り径(Φmm)34
出幅(mm)550
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
握り径(Φmm)34
寸法(奥行D×高さH)(mm)550×200
出幅(mm)550
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
握り径(Φmm)34
寸法(奥行D×高さH)(mm)550×200
出幅(mm)550
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和便器手摺:和風便器用
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
握り径(Φmm)34
出幅(mm)1000
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和便器手摺:和風便器用
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
握り径(Φmm)34
出幅(mm)1000
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和便器手摺:和風便器用
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
握り径(Φmm)34
寸法(幅W×高さH)(mm)450×600
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和便器手摺:和風便器用
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
握り径(Φmm)34
寸法(幅W×高さH)(mm)450×600
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途洋便器手摺:縦(上下)可動式
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
握り径(Φmm)34
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:L型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
握り径(Φmm)34
寸法(mm)700×600
出幅(mm)100
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:L型
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
握り径(Φmm)34
寸法(mm)700×600
出幅(mm)100
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1
2
次へ
『バリアフリー商品』には他にこんなカテゴリがあります
- 手すり
- 段差スロープ
手すり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。