絞り込み
握り径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 手すり

特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,379件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • Φ35 入隅用エンドブラケットカバー付 BAUHAUS(マツ六)

    Φ35 入隅用エンドブラケットカバー付

    BAUHAUS(マツ六)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    材質亜鉛合金、ABS樹脂ケース入数10
  • Φ35 出幅調整ブラケット BAUHAUS(マツ六)

    Φ35 出幅調整ブラケット

    BAUHAUS(マツ六)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛合金、ABS樹脂ケース入数10
  • Φ35 出幅調整エンドブラケット カバー付 BAUHAUS(マツ六)

    Φ35 出幅調整エンドブラケット カバー付

    BAUHAUS(マツ六)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    材質亜鉛合金、ABS樹脂ケース入数10
  • Φ35 首振ブラケット横型 BAUHAUS(マツ六)

    Φ35 首振ブラケット横型

    BAUHAUS(マツ六)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛合金ケース入数10
  • Φ35 エンドブラケット金属カバー付 BAUHAUS(マツ六)

    Φ35 エンドブラケット金属カバー付

    BAUHAUS(マツ六)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛合金ケース入数10
  • Φ32 縦枠用持出スリムブラケットカバー付上下セット BAUHAUS(マツ六)

    Φ32 縦枠用持出スリムブラケットカバー付上下セット

    BAUHAUS(マツ六)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    5日以内出荷
    材質亜鉛合金、ABS樹脂ケース入数5
  • Φ32 スリムエンドブラケットカバー付 BAUHAUS(マツ六)

    Φ32 スリムエンドブラケットカバー付

    BAUHAUS(マツ六)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    材質亜鉛合金、ABS樹脂ケース入数5
  • Φ32 コーナーブラケット金属カバー付 BAUHAUS(マツ六)

    Φ32 コーナーブラケット金属カバー付

    BAUHAUS(マツ六)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    材質亜鉛合金ケース入数10
  • ペーパーホルダー付肘掛手すり K9(駒谷)

    ペーパーホルダー付肘掛手すり

    K9(駒谷)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    「肘掛」と「手すり」と「ペーパーホルダー」を一体化させた機能美満載の”らくらくシリーズ”。これでトイレも快適空間に早変わりです。
    材質ホワイトアッシュ無垢材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手すり用ブラケット 縦受ブラケット K9(駒谷)

    手すり用ブラケット 縦受ブラケット

    K9(駒谷)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    木製手すり用の壁付け縦受ブラケットです。手すりサイズ・色からお選びください。
    材質亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
  • 蓄光木製手すり 丸棒 35Φ K9(駒谷)

    蓄光木製手すり 丸棒 35Φ

    K9(駒谷)
    17,980税込19,778
    1本
    8日以内出荷
    暗くなれば、自発光する蓄光手すりですので、避難誘導資材としてもご活用ください。
    材質ホワイトアッシュ材長さ(mm)4000外径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木製手すり DX 丸棒 35Φ K9(駒谷)

    木製手すり DX 丸棒 35Φ

    K9(駒谷)
    10,980税込12,078
    1本
    8日以内出荷
    ”艶”にこだわった高級感あふれる手すりです。
    材質ホワイトアッシュ材長さ(mm)4000外径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手すり後付けリフォーム部材 ベース材専用端部材t24用2個 TOSTEM(LIXIL)

    手すり後付けリフォーム部材 ベース材専用端部材t24用2個

    TOSTEM(LIXIL)
    1,598税込1,758
    1箱(2個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    下地となる合板がない壁でも手すりを取り付けできる補強部材用の端部部材です。
    材質天然木(ゴム集成材)厚さt(mm)24用
  • 手すりスクエアタイプ 木製エンドキャップ2個 TOSTEM(LIXIL)

    手すりスクエアタイプ 木製エンドキャップ2個

    TOSTEM(LIXIL)
    3,798税込4,178
    1箱(2個)
    7日以内出荷から18日以内出荷
    階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。
    用途手すり端部をおさめる手すり同色のエンドキャップです。垂直設置など、袖口のひっかかりの心配のない場合に使用します。種別エンド用材質ゴム無垢材寸法(mm)54.5×34.5×10
  • 手すりスクエアタイプ I型用 棒 L=600(30×30) TOSTEM(LIXIL)

    手すりスクエアタイプ I型用 棒 L=600(30×30)

    TOSTEM(LIXIL)
    4,898税込5,388
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。
    用途しっかり握れる30mm×30mm、玄関などの動作補助手すりに使用できます。種別I型用材質天然木(ゴム集成材)寸法(mm)30×30寸法L(mm)600
  • 手すりラウンドタイプ T字ジョイント TOSTEM(LIXIL)

    手すりラウンドタイプ T字ジョイント

    TOSTEM(LIXIL)
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
    用途手すりをT型に設置する場合の接続ブラケットです。種別T字・H字用材質金具:亜鉛ダイキャスト/カバー:PP
  • フリースタイル手すり 後付補強板 TOTO

    フリースタイル手すり 後付補強板

    TOTO
    6,998税込7,698
    1セット
    5日以内出荷から63日以内出荷
  • 集成材 丸棒手摺 New六甲 Wディンプル FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    集成材 丸棒手摺 New六甲 Wディンプル

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    室内手摺用の木製丸棒手摺です。Wディンプルタイプで通常の丸棒よりも握りやすく、抗菌仕様のタモ集成材丸棒手摺です。
    用途室内廊下、階段、玄関廻りなど仕様Wディンプル材質タモ集成材長さ(mm)4000外径(Φmm)35
  • パブリック用手すり樹脂被覆タイプ壁掛洗面器用手すり TOTO

    パブリック用手すり樹脂被覆タイプ壁掛洗面器用手すり

    TOTO
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷から17日以内出荷
    仕様防汚コーティング、抗菌仕様材質ステンレス、表面:軟質塩化ビニール樹脂質量(kg)3.2
  • インテリア・バーUB後付Iタイプ TOTO

    インテリア・バーUB後付Iタイプ

    TOTO
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ハーベストブラウン握り径(Φmm)32
  • ぬくもり手すり ブラケットセット WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すり ブラケットセット

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    629税込692
    1セット
    3日以内出荷
    手すりを取り付けるためのブラケットです。
    適合32mm用セット内容ブラケットA・1ヶ、ブラケットB・1ヶ、六角ボルト 6×30mm・1ヶ、座金・1ヶ、タッピング 4×30mm・3ヶ、プラグ 6×25mm・3ヶ、六角レンチ・1ヶ材質(ブラケット)ABS樹脂(抗菌剤入)
  • 補助手すり「頼っとって」 TANNER

    補助手すり「頼っとって」

    TANNER
    899税込989
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    階段の手すりに取り付けるだけで、従来の手すりに比べ、階段の上り下り時の足への負担が軽減されます。 のぼる時、しっかり握って上がれます。 くだる時、自由な角度でささえます。 階段の手すりにネジで取り付けるだけ。 2通りの使い方ができる。付属のアジャスターを付けると、お年寄りのための縦型のミニ手すりとしてご使用いただけます。
    セット内容本体、カバー×2、アジャスター×2、ワッシャー×2、付属ネジ(ユニクロM4×30)×8材質本体・カバー・アジャスター/ポリカーボネイト、ワッシャー/SPCC三価クロムメッキ安全荷重(kg)80RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • いたわりスマートてすり OMSORG(オムソリ)

    いたわりスマートてすり

    OMSORG(オムソリ)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    室内・屋外どちらでも使用できる安全設計。 スッキリとしたスタイリッシュなデザイン。 耐候性に優れたABS樹脂に抗菌・防カビ効果をプラス。 カットして長さを調整できます。
    用途トイレ・洗面・お風呂・勝手口・ベランダなどにホワイト取付縦・横方向耐荷重(kg)80パイプ径(Φmm)35
  • 手摺 ソフトハンド L型 ナカ工業

    手摺 ソフトハンド L型

    ナカ工業
    19,980税込21,978
    1本
    13日以内出荷
    二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 握り部には、凹凸(ディンプル)加工を施しセーフティ効果を高め、使用しやすい太さを選択できるようΦ34とΦ30を用意、使いやすさを追求しました。
    用途動作用補助手すり仕様室内用、抗菌剤配合材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)、<芯材>ステンレス鋼管、【ブラケット・ブラケットカバー】樹脂成型品タイプ左右共通寸法B(mm)600
  • 有田焼高級陶磁器製インテリアバー「セラハンド」 シマブン

    有田焼高級陶磁器製インテリアバー「セラハンド」

    シマブン
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    有田焼の伝統美に加え、磁器の持つ抗菌性や手触りの良さが特徴の手すりです。 大胆で華やかな職人入魂の手書きの逸品。
    用途玄関・階段・トイレ・洗面所や店舗・ホテルなど装飾性の高いシーンでも利用されます。仕様手にやさしくフィットするディンプル加工仕上
  • ステンレス握りバーI型(化粧座金仕様) ノーブランド

    ステンレス握りバーI型(化粧座金仕様)

    ノーブランド
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    用途ステンレス握りバー:I型(化粧カバー付)材質SUS304(厚さ2.0mm)握り径(Φmm)34出幅(mm)90使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
  • 握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型) ノーブランド

    握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型)

    ノーブランド
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    抗菌剤配合仕様
    用途和・洋便器手摺:I型材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)グリーン握り径(Φmm)34使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
  • 握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型) ノーブランド

    握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型)

    ノーブランド
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    抗菌剤配合仕様
    用途和・洋便器手摺:I型材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)ブルー握り径(Φmm)34使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
  • インテリア・バーUB後付Lタイプ TOTO

    インテリア・バーUB後付Lタイプ

    TOTO
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    握り部はソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しています。 スッキリとした形状のデザインです。エルボは光沢のあるクリア塗装仕上げで、インテリア性にも配慮しています。 逆勝手でも使用できます。
    握り径(Φmm)32
  • インテリア・バーFシリーズ(ソフトメッシュタイプ・3本ねじ固定)Iタイプ TOTO

    インテリア・バーFシリーズ(ソフトメッシュタイプ・3本ねじ固定)Iタイプ

    TOTO
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    ソフトな感触の軟質樹脂を採用した握り部は、滑りにくくするために網目模様を施しています。 エルボやカバーに丸みをもたせた、やわらかいイメージのデザインです。
    材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂タイプソフトメッシュタイプシリーズインテリア・バーFシリーズ耐荷重(垂直)1kN、(水平)800N握り径(Φmm)32
  • ベストセレクトバー タイル樹脂壁面手すり DIPPERホクメイ

    ベストセレクトバー タイル樹脂壁面手すり

    DIPPERホクメイ(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    手すりの後付けが困難であったユニットバス、タイルパネルに取り付けできます。ベース部圧着機構により特殊接着シートを確実に接着、タイルパネルにしっかりと後付けできるタイプの手すりです。36タイル(109角108角)へも現場対応可能。100角、150角、200角タイルの他、旧来の36タイルへも設置できます。この大きさのタイルへは手すりのアジャスターで調整することで現場で取り付けピッチを合わせることができます。(600用/556mm対応、400用/444mm対応)
    仕様介護保険住宅改修対象商品、施工責任取付製品適合タイル壁面・パネル用(タイル壁面、タイルパネル、樹脂パネル)強度脱離/100kgf
  • ステンレス セーフティーバー(カバー付)ヘアーライン仕上 長さ800mm 水本機械製作所

    ステンレス セーフティーバー(カバー付)ヘアーライン仕上 長さ800mm

    水本機械製作所
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    カバー付なので、すっきりとした外観となります。
    用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ寸法H(mm)75寸法d(mm)5寸法P(mm)800
  • ステンレス セーフティーバー(カバー付) 長さ800mm 水本機械製作所

    ステンレス セーフティーバー(カバー付) 長さ800mm

    水本機械製作所
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    カバー付なので、すっきりとした外観となります。
    用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ寸法H(mm)75寸法d(mm)5寸法P(mm)800
  • ステンレス セーフティーバー(カバー付) 長さ600mm 水本機械製作所

    ステンレス セーフティーバー(カバー付) 長さ600mm

    水本機械製作所
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    カバー付なので、すっきりとした外観となります。
    用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ寸法d(mm)5寸法P(mm)600
  • ステンレス セーフティーバー(カバー付) 長さ1000mm 水本機械製作所

    ステンレス セーフティーバー(カバー付) 長さ1000mm

    水本機械製作所
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    カバー付なので、すっきりとした外観となります。
    用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ寸法H(mm)75寸法d(mm)5寸法P(mm)1000
  • ユニバーサル手すり BR-566 シロクマ

    ユニバーサル手すり BR-566

    シロクマ
    4,898税込5,388
    1本
    4日以内出荷
    付属品A4×40仕様抗菌材質ゴム集成材/亜鉛合金耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • 丸棒手すり BR-516 シロクマ

    丸棒手すり BR-516

    シロクマ
    3,698税込4,068
    1本
    4日以内出荷
    付属品A4×40仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌材質自然木/亜鉛合金耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • L形丸棒手すり BR-515 シロクマ

    L形丸棒手すり BR-515

    シロクマ
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    木ネジ1本で簡単組み立て
    付属品A4×40、A3.5×16×D6仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌材質自然木/亜鉛合金呼び寸法(mm)600×600耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)握り径(Φmm)35
  • L形丸棒手すり BR-511 シロクマ

    L形丸棒手すり BR-511

    シロクマ(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1セット
    4日以内出荷
    木ネジ1本で簡単組み立て
    付属品A3.5×40、A3.5×16×D6仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、公共住宅用優良部品(優良住宅部品)呼び寸法(mm)600×600耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • スリムユニバーサル手すりL形 BR-593 シロクマ

    スリムユニバーサル手すりL形 BR-593

    シロクマ
    8,098税込8,908
    1セット
    4日以内出荷
    付属品A4×40、A4×20仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌材質タモ集成材/亜鉛合金呼び寸法(mm)600×600耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)

バリアフリー商品』には他にこんなカテゴリがあります

手すり