手すり :「丸棒 木」の検索結果
手すりとは、ベッドやテレビ台などに取り付けをされた扉の開閉をする際に持つ取手のことです。この手すりがあることによって、扉の開閉をスムーズに行うことができます。手すりは、扉や引き出しに取り付けされているほか、トイレや廊下、玄関などにも取り付けされていることがあり、何か動作をする時に、体の動きを補助する役割もあるのが特徴。手すりの材質には、木製のものやアルミ樹脂のものなどがあり、材質だけでなくそのサイズも様々です。
関連キーワード
「材質」から絞り込む
木(12)
材質自然木/亜鉛合金
握り径(Φmm)32
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A3.5×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質自然木/亜鉛合金/樹脂
握り径(Φmm)32
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体
耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質自然木/亜鉛合金/樹脂
握り径(Φmm)32
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質自然木/亜鉛合金
握り径(Φmm)32
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
木ネジ1本で簡単組み立て
材質自然木/亜鉛合金
呼び寸法(mm)600×600
握り径(Φmm)32
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×40、A3.5×16×D6
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
”艶”にこだわった高級感あふれる手すりです。
材質ホワイトアッシュ材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
暗くなれば、自発光する蓄光手すりですので、避難誘導資材としてもご活用ください。
材質ホワイトアッシュ材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
玄関廊下など,屋内で使えるお手軽簡単手すりの決定版。袖などをひっかけにくいバリアフリー仕様。柱にも取付けやすい幅がスリムなブラケット。取付場所に合わせて丸棒のカットができます。
用途室内用の手すりに
セット内容丸棒1本、エンドブラケット2個、丸棒取り付けねじ/+なべタッピンねじ3.5×16mm(鉄)2本、ブラケット取付けねじ/+皿タッピンねじ3.5×40mm(鉄)4本
材質丸棒/天然木UV塗装(エポキシアクリレート)、ブラケット/亜鉛合金
直径(Φmm)手すり:32
タイプ縦・横兼用
玄関廊下など,屋内で使えるお手軽簡単手すりの決定版。袖などをひっかけにくいバリアフリー仕様。握りやすいディンプルタイプです。柱にも取付けやすい幅がスリムなブラケット。取付場所に合わせて丸棒のカットができます。握力の弱い人でも握りやすい直径32ミリ
用途室内用の手すりに
セット内容丸棒1本、エンドブラケット2個、エンドブラケットカバー1個、丸棒取り付けねじ/+なべタッピンねじ3.5×20mm(鉄)4本、壁取付けねじ/なべタッピンねじ3.5×40mm(鉄)4本
材質丸棒/天然木(32ミリ)ポリウレタン塗装、エンドブラケット/亜鉛合金(カバー/ABS樹脂)
直径(Φmm)手すり:32
手すり部分に高輝度蓄光材(日本製)のラインを埋め込んでおり、夜間や薄暗い場所でも安全です。寝室での消灯時などに便利。立ち上がりの補助に最適なタテ使いもできます。縦横兼用。取付簡単!。木部カット可。介護保険住宅改修対象商品。生産物対人賠償責任保証付。エコマーク認定木材使用(認定番号:第06115005号)
用途階段に、玄関に
セット内容丸棒1本、エンドブラケット2個、カバー2個、受け座固定ネジ(Φ4×50mm)6本
材質手すり棒:天然木(ゴム集成材)(ウレタン塗装)、ブラケット:亜鉛ダイカスト(塗装)、カバー:PP樹脂
長さ(mm)400
色ナチュラル
径(Φmm)32
耐荷重(kg)80
仕上手すり棒:ウレタン塗装
関連資料(2.64MB)
1本
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
手すり部分に高輝度蓄光材(日本製)のラインを埋め込んでおり、夜間や薄暗い場所でも安全です。寝室での消灯時などに便利。立ち上がりの補助に最適なタテ使いもできます。縦横兼用。取付簡単!。木部カット可。介護保険住宅改修対象商品。生産物対人賠償責任保証付。エコマーク認定木材使用(認定番号:第06115005号)
用途階段に、玄関に
セット内容丸棒1本、エンドブラケット2個、カバー2個、受け座固定ネジ(Φ4×50mm)6本
材質手すり棒:ゴム集成材(ウレタン塗装)、ブラケット:亜鉛ダイカスト(塗装)、カバー:PP樹脂
長さ(mm)600
色ナチュラル
径(Φmm)32
耐荷重(kg)80
仕上手すり棒:ウレタン塗装
関連資料(2.64MB)
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
『バリアフリー商品』には他にこんなカテゴリがあります
- 手すり
- 段差スロープ
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。