ケーブルカッターは、ケーブルを切断するのに適した工具です。主な用途としては、一般電気工事・送電線工事・変電設備工事・通信線敷設工事。ケーブルカッターには様々な種類があります。たとえば、替え刃式のもの、切断対象物(=ケーブル)形状に合わせた独自形状で、切り口がなめらかで後工程処理が簡単になるものなどです。珍しいものですと、人間工学を駆使した設計でハンドル荷重を軽減させ、軽くて短い為、片手で作業ができて、高所・狭所での作業に便利なものもあります。
296件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルカッター 165mm KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター 165mmKNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
トラスコ品番776-9768
250mm 絶縁ケーブルカッター エスコ250mm 絶縁ケーブルカッターエスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585SA-2
60mm/320mm ケーブルカッター(ラチェット式) エスコ60mm/320mm ケーブルカッター(ラチェット式)エスコ
77,800税込85,580
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585KR-3
[EA585KR-2,-12用] 替 刃 エスコ[EA585KR-2,-12用] 替 刃エスコ
20,900税込22,990
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585KR-2B
[EA585KR-1,-32用] 替 刃 エスコ[EA585KR-1,-32用] 替 刃エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585KR-1B
60mm/320mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット/グリップ付) エスコ60mm/320mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット/グリップ付)エスコ
85,100税込93,610
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585KR-13
[EA585KG,KJ用] 替 刃 エスコ[EA585KG,KJ用] 替 刃エスコ
32,600税込35,860
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585KJ-1
15mm/165mm絶縁ケーブルカッター(グリップ・バネ付/メッキ エスコ15mm/165mm絶縁ケーブルカッター(グリップ・バネ付/メッキエスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585KB-12S
15mm/165mm ケーブルカッター(スプリング付) エスコ15mm/165mm ケーブルカッター(スプリング付)エスコ
8,510税込9,361
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585KA-14S
35mm/605mm ケーブルカッター エスコ35mm/605mm ケーブルカッターエスコ
23,600税込25,960
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585JD-3
[EA585JD-3用] 替 刃 エスコ[EA585JD-3用] 替 刃エスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585JD-13
26mm/615mm 絶縁ケーブルカッター エスコ26mm/615mm 絶縁ケーブルカッターエスコ
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585JC-2
[EA585JC-2用] 替 刃 エスコ[EA585JC-2用] 替 刃エスコ
7,880税込8,668
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA585JC-12
[EA585JC-1用] 替 刃 エスコ[EA585JC-1用] 替 刃エスコ
7,250税込7,975
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585JC-11
21mm/460mm 絶縁ケーブルカッター エスコ21mm/460mm 絶縁ケーブルカッターエスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585JC-1
35mm/800mm ケーブルカッター エスコ35mm/800mm ケーブルカッターエスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585JA-4
26mm/600mm ケーブルカッター エスコ26mm/600mm ケーブルカッターエスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585JA-3
21mm/455mm ケーブルカッター エスコ21mm/455mm ケーブルカッターエスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585JA-2
[EA585JA-4用] 替 刃 エスコ[EA585JA-4用] 替 刃エスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585JA-14
[EA585JA-2用] 替 刃 エスコ[EA585JA-2用] 替 刃エスコ
6,760税込7,436
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585JA-12
[EA585DB-1用] 替 刃(可動刃) エスコ[EA585DB-1用] 替 刃(可動刃)エスコ
6,070税込6,677
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA585DB-10
13.6mm/250mm ケーブルカッター エスコ13.6mm/250mm ケーブルカッターエスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585AL-250
[EA585AH-2用] 替 刃 エスコ[EA585AH-2用] 替 刃エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585AH-12
[EA585AH-1用] 替 刃 エスコ[EA585AH-1用] 替 刃エスコ
9,960税込10,956
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585AH-11
26mm/600mm ケーブルカッター エスコ26mm/600mm ケーブルカッターエスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585AH-1
42mm/240mm ケーブルカッター(ラチェット式) エスコ42mm/240mm ケーブルカッター(ラチェット式)エスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585AE-52
VDE絶縁ケーブルカッター ハゼットVDE絶縁ケーブルカッターハゼット
19,980税込21,978
1丁
60日以内出荷
1000V絶縁工具です。 銅及びアルミニウムケーブルを綺麗に切断できます。 ハンドルは絶縁保護になっています。
用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に全長(mm)208トラスコ品番825-2565材質専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂質量(g)356
ケーブルカッター KTF ワイドミュラーケーブルカッター KTFワイドミュラー
119,800税込131,780
1丁
3日以内出荷
KTシリーズは堅牢で信頼性の高いドイツ生まれの工具です。 特別にデザインされた刃の形状とラチェット機構により、太い電線も片手操作で切断面をつぶすことなく、きれいでスムーズな切断が可能です。 カッター部の一部がオープンになっているため、電線へのアプローチが容易です。 独自の熱処理を加えた特殊鋼は耐久に優れ長寿命です。
用途銅線、鋼銅線、アルミ線等の切断に
ケーブルカッター アイデアル(IDEAL)ケーブルカッターアイデアル(IDEAL)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷から翌々日出荷
バナナカッターの愛称で世界各国で使用されています。 銅線及びアルミ線専用のカッターです。 刃物は手仕上げによるカスタムメイドです。 特殊刃の形状がケーブルを確実にキャッチし、シャープな切れ味を保証します。 スマートなデザインと強靭なボディーは長年使用できるプロ指向のカッターです。
用途銅線、アルミ線に
動刃 KNIPEX(クニペックス)動刃KNIPEX(クニペックス)
33,980税込37,378
1枚
翌日出荷
仕様9532-320/9536-320用動刃質量(g)239
絶縁ラチェットケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)絶縁ラチェットケーブルカッターKNIPEX(クニペックス)
85,980税込94,578
1丁
翌日出荷
銅・アルミの単線・複合線を直径60mmまで切断。片手・両手でのラチェット操作で簡単切断。1アクション3ギア送りの『3段ドライブ』採用。『3段ドライブ』で1ギア送りは片手作業に最適。3ギア送りはより力を多く加えたい際に最適です
用途鉄道・造船・風車向け質量(g)652切断能力(MCM)500切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)60切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)600
絶縁ケーブルカッター(バネ付)1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター(バネ付)1000VKNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1丁
翌日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
全長(mm)165質量(g)275切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)15使用範囲(AWG)1/0切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)50
絶縁ケーブルカッター 1000V(ラチェット式) KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター 1000V(ラチェット式)KNIPEX(クニペックス)
52,980税込58,278
1丁
翌日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。ラチェット機構により片手での操作が可能です。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。2段階ラチェット機構により簡単にケーブルを切断できます。軽量コンパクトなデザインで扱いやすく、狭い場所でも使用できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。材質は特殊工具鋼。
固定刃 KNIPEX(クニペックス)固定刃KNIPEX(クニペックス)
29,980税込32,978
1枚
翌日出荷
仕様9532-320/9536-320用固定刃質量(g)184
ケーブルカッター(ラチェット式) KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター(ラチェット式)KNIPEX(クニペックス)
169,800税込186,780
1丁
当日出荷
銅・アルミニウムケーブル切断の他、硬いゴムまたはプラスチック被覆・鉄シートで補強されたケーブルにも適しています。最適なテコ比によって力をかけずに切断できます。両手操作とラチェット構造とによる高い切断性能。どの切断ポジションでもツールを開口できます。持ち運びの際や作業条件により個別に長さを調整できます。高負荷に耐えるアルミニウムのオーバルパイプ製の伸縮式ハンドル。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
ケーブルカッター(ラチェット式) KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター(ラチェット式)KNIPEX(クニペックス)
55,980税込61,578
1丁
当日出荷
角度調整可能なハンドルにより最適なハンドル幅に調整、狭い作業範囲での作業に最適です。ラチェット構造により快適に作業できます。持ち運びの際や作業条件により個別に長さを調整できます。交換可能なカッターヘッド。特殊形状のブレードにより、スムーズでシャープに切断できます。スクリュージョイントは調節可能です。高負荷に耐えるアルミニウムのオーバルパイプ製の伸縮式ハンドル。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
全長(mm)560トラスコ品番446-9666質量(g)1980切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)38切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)280
ケーブルカッター STAHLWILLE(スタビレー)ケーブルカッターSTAHLWILLE(スタビレー)
22,980税込25,278
1丁
翌日出荷
全長(mm)220質量(g)332切断能力(Φmm)(単線)16、(複合線)35、(より線)70
絶縁ラチェットケーブルカッター SIGNET(シグネット)絶縁ラチェットケーブルカッターSIGNET(シグネット)
38,980税込42,878
1丁
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
適合規格EN60900規格材質(金属部)クロムバナジウム鋼
絶縁ケーブルカッター SIGNET(シグネット)絶縁ケーブルカッターSIGNET(シグネット)
6,298税込6,928
1丁
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
適合規格EN60900規格材質(金属部)クロムバナジウム鋼
絶縁ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッターKNIPEX(クニペックス)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷から翌日出荷
欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。スクリュージョイントは調節可能です。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
適合規格EN60900適合品
ケーブルカッター