絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケーブルカッターは、ケーブルを切断するのに適した工具です。主な用途としては、一般電気工事・送電線工事・変電設備工事・通信線敷設工事。ケーブルカッターには様々な種類があります。たとえば、替え刃式のもの、切断対象物(=ケーブル)形状に合わせた独自形状で、切り口がなめらかで後工程処理が簡単になるものなどです。珍しいものですと、人間工学を駆使した設計でハンドル荷重を軽減させ、軽くて短い為、片手で作業ができて、高所・狭所での作業に便利なものもあります。
198件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルカッター TSUNODA(ツノダ)

    ケーブルカッター

    TSUNODA(ツノダ)(23件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    丸く切りにくい形状のケーブル(VCT、IV線など)を軽い力で綺麗に切断!
    柄幅(mm)47
  • ケーブルカッター モノタロウ

    ケーブルカッター

    モノタロウ(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    刃は熱処理されており切れ味抜群で切れ口がきれいに仕上がります。
    用途各種電線のカット等。適合軟銅、アルミ、SV、IV、ケーブル線材質(刃)SCM440刃先処理熱処理
  • ケーブルカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(11件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    銅線ケーブル専用カッターです。 軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。 ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
  • ケーブルカッター(替刃式) MCC(松阪鉄工所)

    ケーブルカッター(替刃式)

    MCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    特殊用途鋼を使用し、鍛造素材から加工、熱処理、組立まですべて自社で行う一貫生産方式が生み出す確かな品質。 刃は切断対象材(ケーブル)に合わせた独自の形状、きれいな切り口で次工程の処理がラクラク。
    用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信などにおける各種ケーブルの切断にお使いください。 軟銅線、アルミ線の切断にお使いください。種別カッター
  • ワイヤーカッター ホーザン

    ワイヤーカッター

    ホーザン(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    IV22mm2でも片手で軽く、きれいな切断ができます。
  • ケーブルハンディーカッター フジ矢

    ケーブルハンディーカッター

    フジ矢(4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。ゴム・ウレタン等の棒やパイプの切断にもお使い頂けます。
  • ケーブルカッター 替刃 MCC(松阪鉄工所)

    ケーブルカッター 替刃

    MCC(松阪鉄工所)(8件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    種別替刃
  • バリットばさみ タジマツール(TJMデザイン)

    バリットばさみ

    タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ケーブルが逃げないギザ刃を採用しました。刃の背面にバリ取り専用の溝を設け、曲線・直線のバリを除去。すべりにくくパワーの入るエラストマーグリップ。片手でロック出来るストッパー付。高炭素刃物鋼使用でMバーなどの金属薄板も切断可能。安全ロープ取り付け穴付。
    用途ケーブル・Mバーの切断トラスコ品番438-6582全長(mm)185材質(本体)スチール質量(g)128本体質量(g)128表面処理(ブレード)ハードクロームメッキ処理材質(グリップ)エラストマー樹脂切断能力(mm)鋼板(軟鉄)0.5厚以下切断能力(Φmm) 樹脂1.0厚以下切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2切断能力(Φmm)VCT線3.5×3芯
  • 強力ミニカッター JEFCOM(ジェフコム)

    強力ミニカッター

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    小型ケーブルカッター(銅線線用)、IV-60sqOK!! 切れ味抜群!! ペンチサックに楽々収納できる(ND-941) ※ペンチサックは別売です。
    全長(mm)237質量(g)426切断能力(mm2)IV-60
  • ケーブルカッター(銅線専用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルカッター(銅線専用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。
    用途銅線ケーブルの切断
  • ラチェットケーブルカッタ 泉精器製作所

    ラチェットケーブルカッタ

    泉精器製作所(5件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    小型軽量です。 鍛造刃使用です。 可動刃の逆転が可能です。
    用途架橋ポリエチレン電力ケーブル、ビニール絶縁電線等の切断。トラスコ品番243-5748全長(mm)252質量(g)610切断能力IV線325mm2(直径29mm2)
  • ケーブルカッター スリーピークス

    ケーブルカッター

    スリーピークス(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    鋭利な刃でケーブル線を強力に切断します。美しい切り口です。
    材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ刃部硬度(HRC)50~55
  • ケーブルハンディカッター フジ矢

    ケーブルハンディカッター

    フジ矢
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    材質特殊鋼
  • ラチェットケーブルカッター JEFCOM(ジェフコム)

    ラチェットケーブルカッター

    JEFCOM(ジェフコム)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    特殊鋼刃で切れ味アップ。耐久性バツグン。 切れ味30%UP(メーカー従来比) ラチェット式でラクラク切断。 握りやすく、操作しやすいエラストマー成型グリップ採用。
    全長(mm)280質量(g)720切断能力(mm2)CV/325、CV3芯/60、IV/325、VVR3芯/60
  • ケーブルハンディカッター TRUSCO

    ケーブルハンディカッター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    特殊鋼使用により切れ味、耐久性に優れています。
    用途電気工事などのケーブル線切断作業に。細径の樹脂パイプの切断に。トラスコ品番381-7644材質クロムバナジウム鋼全長(mm)240質量(g)360切断能力(mm2)IV線60(直径13.6)
  • ケーブルカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    5,198税込5,718
    1丁
    当日出荷
    口開きが深く、しっかりとケーブルをつかみます。口開きが深く、冷媒管2分3分を一発で切断することが出来ます。ケーブルの切断面を変形させず、きれいな切断が可能です。
    用途電気工事などのケーブルの切断に。トラスコ品番254-5458材質特殊合金鋼、塩化ビニール全長(mm)235タイプ銅線専用切断能力(mm2)IV線60
  • ケーブルカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    切断面を変形させずにきれいに切断できる。
    用途銅線専用全長(mm)160質量(g)155切断能力IV・CV線 38、VVF2.0mm×3心
  • ハンディケーブルカッター SK11

    ハンディケーブルカッター

    SK11(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    特殊工具鋼を使用で、切れ味、耐久性ともに抜群です。特殊工具鋼を使用していますので、切れ味、耐久性に優れています。棒状のゴム・ウレタンなどの切断にも便利です。
    用途電気工事のケーブル線(IV線)の切断作業。材質特殊工具鋼刃部硬度HRC50~55
  • ケーブルカッター ENGINEER(エンジニア)

    ケーブルカッター

    ENGINEER(エンジニア)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    軽い力で電線を逃がさずキレイにカット! 軽い力でキレイに切れます。
    用途VCT線、IV線、VVF線、同軸ケーブルなどの切断に
  • 油圧式ワイヤカッター 泉

    油圧式ワイヤカッター

    96,980税込106,678
    1台
    当日出荷
    ヘッド部開閉ラッチ式
    用途ワイヤ、電線の切断付属品布袋ケーストラスコ品番459-8934長さ(mm)39切断能力口開き20ミリ切断能力(mm2)VVR線3芯:380切断能力(Φmm) より線(銅/アルミ):20ミリ切断能力(Φmm) ワイヤーJIS1号:16
  • ラチェットケーブルカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ラチェットケーブルカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    鍛造刃使用、耐久性抜群! 強靭でギヤーが欠けにくい 被覆径32mmまでの軟銅製ケーブルの切断が可能 固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で優れた耐久性 途中解除機能付
    用途一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事などに使用する、CV線・IV線・VVR線などの切断作業に材質固定刃・可動刃:特殊鋼、グリップ:エラストマー質量(g)610寸法(高さH×幅W)(mm)252×103アズワン品番65-2056-14切断能力(mm2)CV線単心:325 / CV線3心:60 / IV線・VVR線 単心:325 / VVR線3心:60切断可能 外径(Φmm)32
  • DATA T型カッター アイデアル(IDEAL)

    DATA T型カッター

    アイデアル(IDEAL)
    6,698税込7,368
    1丁
    当日出荷
    同軸線などの電線、ケーブルを潰さずシャープに切断できます。 電線の逃げが少ないブレード形状です。 女性でも少ない力で簡単に切断できます。 収納時に安全、便利なロック機能付です。 ポケットサイズで携帯にも便利です。
    用途同軸線等の電線、ケーブル等のカットにトラスコ品番759-8076全長(mm)140質量(g)115切断能力(mm)細より線~外径12.7
  • ケーブルカッター HIT(ヒット)

    ケーブルカッター

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    倍力構採用で軽い力と小さなハンドル開きで使用できます。
    用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信工事における切断作業に。
  • ケーブルカッター(銅線専用)小型軽量タイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルカッター(銅線専用)小型軽量タイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷
    人間工学を駆使した設計で、ハンドル荷重を軽減!。軽くて、短いので片手で作業ができ、高所や狭所での作業に便利。ケーブルの切断面を変形させず、きれいに切れ、すばらしい切れ味が持続。
    用途銅線ケーブルの切断全長(mm)240質量(g)380アズワン品番65-2053-28切断能力(mm2)IV線・CV線/60VVR/8×3心CV/8×3心
  • ラチェットケーブルカッター JEFCOM(ジェフコム)

    ラチェットケーブルカッター

    JEFCOM(ジェフコム)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    特殊鋼刃で切れ味アップ 耐久性バツグン。 ラチェット式でラクラク切断。腰袋にも入れやすいコンパクトサイズ。 銅線専用。握りやすく、操作しやすいエラストマー成形グリップ採用。
    寸法(mm)235×90×35材質(本体)スチール質量(g)700材質(グリップ)エラストマー樹脂切断能力(Φmm)(被覆外径)28まで公称断面積(mm2)切断可能ケーブル及び公称断面積(最大):CV(250)、CV3芯(38)、IV(250)、VVR3芯(38)
  • ケーブルカッター HIT(ヒット)

    ケーブルカッター

    HIT(ヒット)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    倍力構採用で軽い力と小さなハンドル開きで使用できます。
    用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信工事における切断作業に。全長(mm)465質量(g)1500切断可能寸法(mm)20
  • 活線ケーブルカッターNo.1替刃 MCC(松阪鉄工所)

    活線ケーブルカッターNo.1替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    適合ZCC0201トラスコ品番367-4029
  • ワンハンドケーブルカッター TSUNODA(ツノダ)

    ワンハンドケーブルカッター

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    片手で通信用20mmケーブルが切断できます。切り始めは、柔らかい被覆を切るために支点を刃部から離して太いケーブルをはさみ、切断中は支点が刃部に近づいていくので、銅芯を力強く切断することができます。
    トラスコ品番828-3548全長(mm)240質量(g)380呼び寸法(mm)250頭部厚(mm)21頭部幅(mm)37柄幅(mm)53切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)20
  • S200Aピストンカッター 泉精器製作所

    S200Aピストンカッター

    泉精器製作所
    7,598税込8,358
    1個
    欠品中
    トラスコ品番565-6865
  • ケーブルカッター(ストリッパー付) JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルカッター(ストリッパー付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    スパッと切れる!14mm2IV線を楽々切断!。。VVF2.0×3Cも切断OK。3サイズのストリップ機能付()。連続作業でも手の疲れないスプリング付。収納しやすいコンパクトサイズ
    用途銅線専用仕様【ストリップ機能】IV線:5.5、8、14mm2全長(mm)170質量(g)160切断能力IV-14mm2、VVF-2.0×3C
  • ME-250 用 替刃 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ME-250 用 替刃

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    その他【CV】200、【CVT】60、【IV】250、【VVR】60×3心全長(mm)600質量(g)1540切断能力(mm2)600V
  • バネ付ケーブルカッター 150 TSUNODA(ツノダ)

    バネ付ケーブルカッター 150

    TSUNODA(ツノダ)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    日本初バネ付ケーブルカッター/ケーブルを潰さず軽い力でキレイに切れる
    用途ケーブルの切断に全長(mm)162材質(本体)特殊合金鋼質量(g)140タイプ無酸化全体焼入れ硬度54~58HRC切断能力(Φmm)ケーブル:9.0 IV線:22mm2被覆材塩化ビニール(柄)
  • プラスチック・ゴム用カッター KNIPEX(クニペックス)

    プラスチック・ゴム用カッター

    KNIPEX(クニペックス)
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    切断面をつぶすことなく、プラスチック・ゴム・軟らかい木材、さらに幅56mmまでのリボンケーブルを切断できます。カットガイドによりケーブルを45°・60°・75°・90°の角度で切断することができます。交換可能な台形ブレード。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルおよびヘッドは特殊工具鋼、圧延、油焼き入れ。
    質量(g)397切断能力(mm)(幅)56
  • ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    4,798税込5,278
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。 ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。 ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。 てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。 スクリュージョイントは調節可能です。 握りやすいグリップ。 ハンドルは強化アルミパイプ。 カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
  • アルミケーブルカッター フジ矢

    アルミケーブルカッター

    フジ矢(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    ハンドルにアルミパイプを使用し軽量です。加えてアルマイト加工を施し、大変きれいです。 刃部は精密鍜造された刃物用特殊鋼を使用しています。 刃部のボルトはクロムモリブデン鋼を使用し、中心ナットが緩むことがなく、ガタが出ません。
    用途IV線・VVR線・ゴム・ウレタンの切断。トラスコ品番298-4962全長(mm)500質量(g)1045切断能力IV線250mm2(直径30mm2)
  • ケーブルカッター 250 TSUNODA(ツノダ)

    ケーブルカッター 250

    TSUNODA(ツノダ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    日本初バネ付ケーブルカッター/ケーブルを潰さず軽い力でキレイに切れる
    用途ケーブルの切断に全長(mm)239材質(本体)特殊合金鋼質量(g)435タイプ無酸化全体焼入れ硬度54~58HRC切断能力(Φmm)ケーブル:13.0 IV線:60mm2被覆材塩化ビニール(柄)
  • 軽量アルミハンドル 大型ケーブルカッター TSUNODA(ツノダ)

    軽量アルミハンドル 大型ケーブルカッター

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    アルミハンドルで軽量化を実現!機動性に優れ電設工事をサポートします!
  • S-200A用ピストンカッタ- マクセルイズミ

    S-200A用ピストンカッタ-

    マクセルイズミ
    7,598税込8,358
    1個(1個)
    欠品中
  • リボンケーブルカッター 56MM KNIPEX(クニペックス)

    リボンケーブルカッター 56MM

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    切断面をつぶすことなく、幅56mmまでのリボンケーブルを切断できます。カットガイドによりケーブルを直角に切断することができます。交換可能な台形ブレード。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルおよびヘッドは特殊工具鋼、圧延、油焼き入れ。
    トラスコ品番446-9534全長(mm)215質量(g)346切断能力(mm)(幅)56
  • ケーブルダクトカッター KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルダクトカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    31,980税込35,178
    1丁
    当日出荷
    てこの原理により力を最大限伝えます。新開発の効率のよいブレード形状。ケーブルダクトや厚さ4.0mmまでのプラスチックを切断することができます。
    質量(g)535切断能力(mm)最大4.0
ケーブルカッター