絞り込み
適合最大径(Φmm)
  • 80(2)
  • 140(2)
  • 160(6)
  • 250(2)
  • 260(4)
  • 350(6)
  • 450(5)
幅(mm)
  • 10
  • 4.6(1)
  • 7.9(2)
  • 19(1)
  • 20(16)
  • 25(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 日本緑十字社(6)
  • アサバ(旧:エイショウトレーディング)(6)
  • イワブチ(5)
  • JAPPY(4)
  • 未来工業(2)
  • 富士商(2)
  • ネグロス電工(1)
  • 東京富士商会(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
装柱とは電柱に金物や腕金などの配電線器具の総称と、それらを電柱に取り付けることです。また腕金とは電柱が電線を支えるための金属製パーツのことを言いL型やF型、D型など様々な形があります。装柱器材 架線・支持パーツのカテゴリでは装柱作業をするために必要なバンドやサドル、アームタイやボルトなどの金物部品や各種器材やパーツを取り扱っているので、電柱に取り付ける器材の種類や目的に合わせて選ぶことができます。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェット式ステンレスバンド モノタロウ

    ラチェット式ステンレスバンド

    モノタロウ(25件のレビュー)
    159税込175
    1本ほか
    当日出荷
    丈夫なステンレスバンドとラチェット式の締め金具がしっかり固定できます。
    用途ケーブル、電線、電柱の結束等に。材質ステンレス(SUS304)仕様ラチェット式締付金具付
  • セフター SUS304 イワブチ

    セフター SUS304

    イワブチ(75件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
    材質SUS304
  • 締付金具付ポールバンド(ステンレス製) 未来工業

    締付金具付ポールバンド(ステンレス製)

    未来工業(23件のレビュー)
    359税込395
    1個(1個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
  • ポールバンド(ステンレス製) バンドのみ 未来工業

    ポールバンド(ステンレス製) バンドのみ

    未来工業(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻(50m)
    当日出荷
    保管・引き出しに便利な樹脂ケース入りです。
    バンド長さ(m)50
  • セフティベルト SUS304 イワブチ

    セフティベルト SUS304

    イワブチ(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1巻(50m)
    当日出荷
    ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。
    材質SUS304寸法t(mm)0.2
  • セフティベルト SUS430 イワブチ

    セフティベルト SUS430

    イワブチ(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻(50m)
    当日出荷
    ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。
    材質SUS430寸法t(mm)0.2
  • セフター SUS430 イワブチ

    セフター SUS430

    イワブチ(14件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
  • ユニックバンド(バンド) ネグロス電工

    ユニックバンド(バンド)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ラチェットギヤで確実な巻き上げができます。バンドの締め付けは簡単です。取り外しができ、再使用も可能です。
    バンド厚さ(mm)0.3材質ステンレス鋼
  • ラチェット式締付金具 JAPPY

    ラチェット式締付金具

    JAPPY(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(20個)
    当日出荷
    バンド幅(mm)10材質(SUS)304締付方式ラチェット式
  • ギヤ式締付金具 JAPPY

    ギヤ式締付金具

    JAPPY(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1パック(20個)
    当日出荷
    バンド幅(mm)10材質(SUS)304締付方式ギヤ式
  • セフター SUS 430 アサバ(旧:エイショウトレーディング)

    セフター SUS 430

    アサバ(旧:エイショウトレーディング)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(10本)
    当日出荷から14日以内出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。 縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。
    仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品材質SUS430
  • 樹脂留具 JAPPY

    樹脂留具

    JAPPY
    3,298税込3,628
    1箱(20個)
    当日出荷
    材質ポリエチレンテレフタレート(PET)バンド幅(mm)10
  • ストレーナ SUS 430 アサバ(旧:エイショウトレーディング)

    ストレーナ SUS 430

    アサバ(旧:エイショウトレーディング)
    149税込164
    1個
    14日以内出荷
    材質SUS430
  • ストレーナ SUS 304 アサバ(旧:エイショウトレーディング)

    ストレーナ SUS 304

    アサバ(旧:エイショウトレーディング)
    219税込241
    1個
    14日以内出荷
    材質SUS304
  • セイフティベルト SUS 430 アサバ(旧:エイショウトレーディング)

    セイフティベルト SUS 430

    アサバ(旧:エイショウトレーディング)
    3,998税込4,398
    1巻
    9日以内出荷から14日以内出荷
    ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時の煩雑な手間も省け、また、ベルトのからみも防止っでき、無駄なく使用できます。 ベルトの両縁を折り曲げて危険な断面をなくしてありますので安全です。
    材質SUS430ベルト長さ(m)50ベルト厚(mm)0.2
  • ステンレスバンドセット 東京富士商会

    ステンレスバンドセット

    東京富士商会
    4,198税込4,618
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    材質SUS430長さ(mm)1500幅(mm)10品名ステンレスバンドセット(チューブ付)
  • ステンレスバンド イワブチ

    ステンレスバンド

    イワブチ
    3,898税込4,288
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切断時に煩雑な手間も省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。
    板厚(mm)0.2
  • SUSバンドセット 富士商

    SUSバンドセット

    富士商
    359税込395
    1個
    6日以内出荷
    ステンレスバンドセットチューブ付き
    材質SUS430
  • ステンレスバンド 富士商

    ステンレスバンド

    富士商
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    材質SUS 304
  • ステンレスベルト(締付金具付) SB-1500 日本緑十字社

    ステンレスベルト(締付金具付) SB-1500

    日本緑十字社
    3,298税込3,628
    1組(2本)
    翌々日出荷
    ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
    用途ミラーや標識などの設置に。トラスコ品番114-0829材質ステンレス長さ(mm)1500幅(mm)10質量(g)116
  • ステンレスベルト(締付金具付) SB-1200 日本緑十字社

    ステンレスベルト(締付金具付) SB-1200

    日本緑十字社
    2,798税込3,078
    1組(2本)
    翌々日出荷
    ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
    用途ミラーや標識などの設置に。トラスコ品番114-0780材質ステンレス長さ(mm)1200幅(mm)10質量(g)104
  • ステンレスベルト(締付金具付) SB-900 日本緑十字社

    ステンレスベルト(締付金具付) SB-900

    日本緑十字社
    2,698税込2,968
    1組(2本)
    当日出荷
    ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
    用途ミラーや標識などの設置に。トラスコ品番114-0254材質ステンレス長さ(mm)900幅(mm)10質量(g)92
  • ステンレスベルト(締付金具付) SB-600 日本緑十字社

    ステンレスベルト(締付金具付) SB-600

    日本緑十字社
    2,498税込2,748
    1組(2本)
    当日出荷
    ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
    用途ミラーや標識などの設置に。トラスコ品番114-0746材質ステンレス長さ(mm)600幅(mm)10質量(g)78
  • ステンレスベルト(締付金具付) SB-400 日本緑十字社

    ステンレスベルト(締付金具付) SB-400

    日本緑十字社
    1,698税込1,868
    1組(2本)
    4日以内出荷
    ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
    用途ミラーや標識などの設置に。トラスコ品番114-0802材質ステンレス長さ(mm)400幅(mm)10質量(g)62
  • ステンレスベルト(締付金具付) SB-300 日本緑十字社

    ステンレスベルト(締付金具付) SB-300

    日本緑十字社
    1,698税込1,868
    1組(2本)
    当日出荷
    ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
    用途ミラーや標識などの設置に。トラスコ品番114-0592材質ステンレス長さ(mm)300幅(mm)10質量(g)58
  • セフター SUS 304 アサバ(旧:エイショウトレーディング)

    セフター SUS 304

    アサバ(旧:エイショウトレーディング)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(10本)
    9日以内出荷から14日以内出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。 縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。
    仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品材質SUS304
  • セイフティベルト SUS 304 アサバ(旧:エイショウトレーディング)

    セイフティベルト SUS 304

    アサバ(旧:エイショウトレーディング)
    5,798税込6,378
    1巻
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時の煩雑な手間も省け、また、ベルトのからみも防止っでき、無駄なく使用できます。 ベルトの両縁を折り曲げて危険な断面をなくしてありますので安全です。
    材質SUS304ベルト長さ(m)50ベルト厚(mm)0.2
架線・支持パーツ特集
おすすめ人気ランキング
装柱器材 架線・支持パーツ