絞り込み
幅(mm)
- 7.9
- 4.6(1)
- 10(28)
- 19(1)
- 20(16)
- 25(1)
ブランド
- タカチ電機工業(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
装柱とは電柱に金物や腕金などの配電線器具の総称と、それらを電柱に取り付けることです。また腕金とは電柱が電線を支えるための金属製パーツのことを言いL型やF型、D型など様々な形があります。装柱器材 架線・支持パーツのカテゴリでは装柱作業をするために必要なバンドやサドル、アームタイやボルトなどの金物部品や各種器材やパーツを取り扱っているので、電柱に取り付ける器材の種類や目的に合わせて選ぶことができます。
商品豆知識

ステンレス結束バンド SCTシリーズ
タカチ電機工業¥279~税込¥307~1袋(2本)ほか翌々日出荷耐食性に優れたステンレス製(SUS304)の結束バンドです。セルフロック金具の為、取付が簡単です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途ポールや電柱への固定、ケーブルの結束用のバンドです。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス結束バンド フルコーティングステンバンド
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット(50本)翌々日出荷から9日以内出荷ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束かつ強いループ引張強度を実現しています。すべてのエッジが面取りされているので安全です。用途過酷な環境でのケーブルなどの結束。材質ステンレススチール(SUS316)、ポリエステル幅(mm)7.9厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-40~150引張強度(N)1112使用場所屋内・屋外用