絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 日本緑十字社(6)
  • アサバ(6)
  • イワブチ(4)
  • JAPPY(3)
  • 未来工業(2)
  • 富士商(2)
適合最大径(Φmm)
  • 80(2)
  • 140(2)
  • 160(6)
  • 250(2)
  • 260(4)
  • 350(6)
  • 450(5)
幅(mm)
  • 10
  • 4.6(1)
  • 7.9(2)
  • 19(1)
  • 20(14)
  • 25(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
装柱とは電柱に金物や腕金などの配電線器具の総称と、それらを電柱に取り付けることです。また腕金とは電柱が電線を支えるための金属製パーツのことを言いL型やF型、D型など様々な形があります。装柱器材 架線・支持パーツのカテゴリでは装柱作業をするために必要なバンドやサドル、アームタイやボルトなどの金物部品や各種器材やパーツを取り扱っているので、電柱に取り付ける器材の種類や目的に合わせて選ぶことができます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェット式ステンレスバンド モノタロウラチェット式ステンレスバンドモノタロウ(20件のレビュー)
159税込175
1本ほか
当日出荷
丈夫なステンレスバンドとラチェット式の締め金具がしっかり固定できます。
用途ケーブル、電線、電柱の結束等に。材質ステンレス(SUS304)仕様ラチェット式締付金具付取扱説明書(1.4MB)
セフター SUS304 イワブチセフター SUS304イワブチ(74件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
締付金具付ポールバンド(ステンレス製) 未来工業締付金具付ポールバンド(ステンレス製)未来工業(23件のレビュー)
359税込395
1個(1個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
ポールバンド(ステンレス製) バンドのみ 未来工業ポールバンド(ステンレス製) バンドのみ未来工業(15件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻(50m)
当日出荷
保管・引き出しに便利な樹脂ケース入りです。
バンド長さ(m)50
セフティベルト SUS430 イワブチセフティベルト SUS430イワブチ(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻(50m)
当日出荷
ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。
材質SUS430寸法t(mm)0.2
セフター SUS430 イワブチセフター SUS430イワブチ(13件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
セフティベルト SUS304 イワブチセフティベルト SUS304イワブチ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻(50m)
当日出荷
ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。
材質SUS304寸法t(mm)0.2
ラチェット式締付金具 JAPPYラチェット式締付金具JAPPY(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(20個)
当日出荷
バンド幅(mm)10材質(SUS)304締付方式ラチェット式
ギヤ式締付金具 JAPPYギヤ式締付金具JAPPY(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1パック(20個)
当日出荷
バンド幅(mm)10材質(SUS)304締付方式ギヤ式
セフター SUS 430 アサバセフター SUS 430アサバ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(10本)
当日出荷から14日以内出荷
ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。 縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。
仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品材質SUS430
ステンレスベルト(締付金具付) SB-600 日本緑十字社ステンレスベルト(締付金具付) SB-600日本緑十字社
2,498税込2,748
1組(2本)
3日以内出荷
ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途ミラーや標識などの設置に。トラスコ品番114-0746材質ステンレス長さ(mm)600幅(mm)10質量(g)78
セイフティベルト SUS 430 アサバセイフティベルト SUS 430アサバ
3,298税込3,628
1巻
当日出荷から14日以内出荷
ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時の煩雑な手間も省け、また、ベルトのからみも防止っでき、無駄なく使用できます。 ベルトの両縁を折り曲げて危険な断面をなくしてありますので安全です。
材質SUS430ベルト長さ(m)50ベルト厚(mm)0.2
セイフティベルト SUS 304 アサバセイフティベルト SUS 304アサバ
4,398税込4,838
1巻
8日以内出荷から9日以内出荷
ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時の煩雑な手間も省け、また、ベルトのからみも防止っでき、無駄なく使用できます。 ベルトの両縁を折り曲げて危険な断面をなくしてありますので安全です。
材質SUS304ベルト長さ(m)50ベルト厚(mm)0.2
ステンレスベルト(締付金具付) SB-1500 日本緑十字社ステンレスベルト(締付金具付) SB-1500日本緑十字社
2,998税込3,298
1組(2本)
翌日出荷
ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途ミラーや標識などの設置に。トラスコ品番114-0829材質ステンレス長さ(mm)1500幅(mm)10質量(g)116
ステンレスベルト(締付金具付) SB-1200 日本緑十字社ステンレスベルト(締付金具付) SB-1200日本緑十字社
2,798税込3,078
1組(2本)
翌々日出荷
ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途ミラーや標識などの設置に。トラスコ品番114-0780材質ステンレス長さ(mm)1200幅(mm)10質量(g)104
ステンレスベルト(締付金具付) SB-900 日本緑十字社ステンレスベルト(締付金具付) SB-900日本緑十字社
2,498税込2,748
1組(2本)
翌日出荷
ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途ミラーや標識などの設置に。トラスコ品番114-0254材質ステンレス長さ(mm)900幅(mm)10質量(g)92
ステンレスベルト(締付金具付) SB-400 日本緑十字社ステンレスベルト(締付金具付) SB-400日本緑十字社
1,698税込1,868
1組(2本)
4日以内出荷
ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途ミラーや標識などの設置に。トラスコ品番114-0802材質ステンレス長さ(mm)400幅(mm)10質量(g)62
ステンレスベルト(締付金具付) SB-300 日本緑十字社ステンレスベルト(締付金具付) SB-300日本緑十字社
1,598税込1,758
1組(2本)
翌日出荷
ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途ミラーや標識などの設置に。トラスコ品番114-0592材質ステンレス長さ(mm)300幅(mm)10質量(g)58
ストレーナ SUS 430 アサバストレーナ SUS 430アサバ
139税込153
1個
14日以内出荷
材質SUS430
ストレーナ SUS 304 アサバストレーナ SUS 304アサバ
189税込208
1個
14日以内出荷
材質SUS304
セフター SUS 304 アサバセフター SUS 304アサバ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(10本)
11日以内出荷から14日以内出荷
ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。 縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。
仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品材質SUS304
SUSバンドセット 富士商SUSバンドセット富士商
359税込395
1個
5日以内出荷
ステンレスバンドセットチューブ付き
材質SUS430
ステンレスバンド 富士商ステンレスバンド富士商
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
材質SUS 304
架線・支持パーツ特集
おすすめ人気ランキング
装柱器材 架線・支持パーツ