絞り込み
ブランド
  • タカチ電機工業(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
幅(mm)
  • 7.9
  • 4.6(1)
  • 10(24)
  • 19(1)
  • 20(14)
  • 25(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
装柱とは電柱に金物や腕金などの配電線器具の総称と、それらを電柱に取り付けることです。また腕金とは電柱が電線を支えるための金属製パーツのことを言いL型やF型、D型など様々な形があります。装柱器材 架線・支持パーツのカテゴリでは装柱作業をするために必要なバンドやサドル、アームタイやボルトなどの金物部品や各種器材やパーツを取り扱っているので、電柱に取り付ける器材の種類や目的に合わせて選ぶことができます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス結束バンド SCTシリーズ タカチ電機工業ステンレス結束バンド SCTシリーズタカチ電機工業
189税込208
1袋(2本)ほか
翌々日出荷
耐食性に優れたステンレス製(SUS304)の結束バンドです。セルフロック金具の為、取付が簡単です。
用途ポールや電柱への固定、ケーブルの結束用のバンドです。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス結束バンド フルコーティングステンバンド PANDUIT(パンドウイット)ステンレス結束バンド フルコーティングステンバンドPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(50本)
当日出荷から9日以内出荷
ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束かつ強いループ引張強度を実現しています。すべてのエッジが面取りされているので安全です。
用途過酷な環境でのケーブルなどの結束。材質ステンレススチール(SUS316)、ポリエステル幅(mm)7.9厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-40~150引張強度(N)1112使用場所屋内・屋外用
架線・支持パーツ特集
おすすめ人気ランキング
装柱器材 架線・支持パーツ