装柱器材 架線・支持パーツ :「引き込み金具」の検索結果
装柱とは電柱に金物や腕金などの配電線器具の総称と、それらを電柱に取り付けることです。また腕金とは電柱が電線を支えるための金属製パーツのことを言いL型やF型、D型など様々な形があります。装柱器材 架線・支持パーツのカテゴリでは装柱作業をするために必要なバンドやサドル、アームタイやボルトなどの金物部品や各種器材やパーツを取り扱っているので、電柱に取り付ける器材の種類や目的に合わせて選ぶことができます。
関連キーワード
商品豆知識
用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。
SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。
規格九州電力規格品
用途支線、アームタイの取付けに。
メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。
規格JR標準仕様品
柱間で幹線より引込ケーブルを家屋等に引込む場合に使用します。8mm2~55mm2のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm2~22mm2のメッセンジャーワイヤの場合には支持板の上下を逆にセットしてご使用ください)SCHと組み合わせてご使用ください。
規格九州電力規格品
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
装柱器材 架線・支持パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。