装柱器材 架線・支持パーツ :「昇柱用具」の検索結果
装柱とは電柱に金物や腕金などの配電線器具の総称と、それらを電柱に取り付けることです。また腕金とは電柱が電線を支えるための金属製パーツのことを言いL型やF型、D型など様々な形があります。装柱器材 架線・支持パーツのカテゴリでは装柱作業をするために必要なバンドやサドル、アームタイやボルトなどの金物部品や各種器材やパーツを取り扱っているので、電柱に取り付ける器材の種類や目的に合わせて選ぶことができます。
特価
本日6月18日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
1個
¥708
税込¥779
当日出荷
アームタイレスバンドはアームタイを必要としないアームバンドとして開発したものです。バンドを電柱に固定した後にアームを取り付けられるので、作業性が抜群に優れています。
用途□75×75および□75×45アーム用
適合径(Φmm)190~260
規格JR標準仕様品
寸法a(mm)330
ボルト径d1(mm)M12
ボルト径d2(mm)M16
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
装柱器材 架線・支持パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。