13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付ボルトの太さによりお使い分けください。
用途メッセンジャーワイヤの吊架に。 規格東京電力・中部電力規格品
1個
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。 SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。 規格九州電力規格品
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)3.2 寸法b(mm)40 寸法d1(mm)M12×50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。 看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。 専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。 添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途開閉器類およびケーブル端末等を取り付ける場合に使用します。 適合径(Φmm)170~250
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

用途架空低圧配電線の引留がいしの支持に使用します。
1個
619 税込681
当日出荷

仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

柱間で幹線より引込ケーブルを家屋等に引込む場合に使用します。8mm2~55mm2のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm2~22mm2のメッセンジャーワイヤの場合には支持板の上下を逆にセットしてご使用ください)SCHと組み合わせてご使用ください。
規格九州電力規格品
1個
349 税込384
当日出荷

用途支線、アームタイの取付けに。 メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。 規格JR標準仕様品
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引き込みケーブル用支持線の引き留めに使用します
1個
119 税込131
当日出荷

用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに。 規格北海道電力、東北電力、中部電力、中国電力規格品、JR標準仕様品
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機器類の取付にして使用します。
規格JR標準仕様品 寸法d(mm)M12×38 寸法t(mm)3.2
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途メッセンジャーワイヤの引留・両引留に使用します。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング