装柱器材 架線・支持パーツ :「配管 支柱」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
耐震性に優れています。
偏芯荷重に対しても強力な耐力を発揮します。
多様な支柱角度に対しても優れた適合性があります。
用途支柱の取付けに。
規格北海道電力、東北電力、中部電力規格品JR標準仕様品
適合径(Φmm)(本柱)195~240、(支柱)190~200
ボルト径d1(mm)M20
ボルト径d2(mm)M16
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)3.2
寸法b(mm)40
寸法d1(mm)M12×50
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
装柱器材 架線・支持パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。