装柱器材 架線・支持パーツ :「ケーブル」の検索結果

装柱とは電柱に金物や腕金などの配電線器具の総称と、それらを電柱に取り付けることです。また腕金とは電柱が電線を支えるための金属製パーツのことを言いL型やF型、D型など様々な形があります。装柱器材 架線・支持パーツのカテゴリでは装柱作業をするために必要なバンドやサドル、アームタイやボルトなどの金物部品や各種器材やパーツを取り扱っているので、電柱に取り付ける器材の種類や目的に合わせて選ぶことができます。
関連キーワード
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ステンレスベルトと組合わせて使用し、ケーブル被覆の損傷を防ぎます。 材質PVC 寸法l(mm)200 寸法b(mm)21
1箱(50個)
2,298 税込2,528
当日出荷

用途ケーブルを電柱から離隔して装柱する場合にCS-Aと併用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用下さい
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

用途ケーブル、電線管を電柱に立上げ支持する場合に使用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用下さい。 寸法b(mm)50
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラチェット式ステンレスバンド モノタロウ 動画あり
丈夫なステンレスバンドとラチェット式の締め金具がしっかり固定できます。
用途ケーブル、電線、電柱の結束等に。 材質ステンレス(SUS304) 仕様ラチェット式締付金具付 取扱説明書(1.4MB)
1本ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

引き込みケーブル用支持線の引き留めに使用します
1個
119 税込131
当日出荷

塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
材質(心線)亜鉛メッキ鋼線 全長(mm)750 表面処理塩化ビニル樹脂被覆
1本ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

バケット車に頼らずに作業でき、施工も簡単です。 既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。
付属品取付ピン(ソケット) 適合(既設ケーブル)同軸ケーブル8C・12C、光ケーブル12芯・100芯、Φ12~Φ16 種類ガイド工具1号 寸法H(mm)34.5 寸法D(Φmm)12.5 寸法W(mm)80 寸法d(Φmm)17
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

ケーブル、ケーブル保護間の取付用として使用します。 IBT-30タイプと組み合わせてご使用ください。
材質ステンレス鋼 規格JR標準仕様品
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タカチ電機工業ステンレス結束バンド SCTシリーズ
エコ商品
耐食性に優れたステンレス製(SUS304)の結束バンドです。セルフロック金具の為、取付が簡単です。
用途ポールや電柱への固定、ケーブルの結束用のバンドです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)ほか
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。 看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。 専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。 添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電柱に取り付けて電線管、ケーブル等の立ち上げ、支棒をする場合に使用します。 自在バンド締付部分がV型になっていますので、安定した取付が可能です。
材料(サイズ)3×32
1個
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バケット車に頼らずに作業でき、施工も簡単です。 既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。
付属品取付ピン(ソケット) 種類より戻し金具
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

バケット車に頼らずに作業でき、施工も簡単です。 既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。
付属品取付ピン(ソケット) 種類リール
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷

バケット車に頼らずに作業でき、施工も簡単です。 既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。
付属品取付ピン(ソケット) 種類ガイド工具接続コネクタ
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

バケット車に頼らずに作業でき、施工も簡単です。 既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。
付属品取付ピン(ソケット) 適合(既設ケーブル)光ケーブル1000芯、Φ30 種類ガイド工具3号 寸法H(mm)51 寸法D(Φmm)31 寸法W(mm)105 寸法d(Φmm)31
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

バケット車に頼らずに作業でき、施工も簡単です。 既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。
付属品取付ピン(ソケット) 適合(既設ケーブル)同軸ケーブル17C、光ケーブル200芯・300芯・600芯、Φ20~Φ24 種類ガイド工具2号 寸法H(mm)42.5 寸法D(Φmm)20.5 寸法W(mm)95 寸法d(Φmm)25
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

バケット車に頼らずに作業でき、施工も簡単です。 既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。
付属品取付ピン(ソケット) 種類ソケット
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

バケット車に頼らずに作業でき、施工も簡単です。 既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。
付属品取付ピン(ソケット) 種類ITロッド
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

バケット車に頼らずに作業でき、施工も簡単です。 既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。
付属品取付ピン(ソケット) 種類導綱側接続コネクタ
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

架空ケーブルの吊架にご使用いただけます 鋼線のコシが強く押し込みやすい 高密度ポリエチレンの皮膜を施しケーブルに優しく支障に強い 着脱可能なリング付きコネクタ 寒暖においても劣化しにくく、手袋でも簡単に着脱可能!
長さ(mm)15 被覆材高密度ポリエチレン樹脂 材質(線材)亜鉛めっき硬鋼線
1本
169 税込186
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束かつ強いループ引張強度を実現しています。すべてのエッジが面取りされているので安全です。
用途過酷な環境でのケーブルなどの結束。 材質ステンレススチール(SUS316)、ポリエステル 幅(mm)7.9 厚さ(mm)0.25 使用温度範囲(℃)-40~150 引張強度(N)1112 使用場所屋内・屋外用
1セット(50本)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架でき経済的です。
用途通信ケーブル等をメッセンジャーワイヤーに吊架する螺旋成形品 材質心線:亜鉛メッキ鋼線、被覆:塩化ビニル樹脂、端末キャップ:塩化ビニル樹脂 全長(mm)750
1箱(100本)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低圧線、引込線及び通信ケーブルなどを吊架用支持線に支持する為に使用します。
長さ(mm)750
1箱(100本)
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イワブチ機器アーム
用途開閉器類およびケーブル端末等を取付ける場合に使用します。 適合径(Φmm)190~250
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

ケーブル、電線管、足場、金物、低圧用ラック、街路灯ブラケット及び軽量機器類等の取付けに使用します。 仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取り付け作業がスピーディに行えます。
1個
569 税込626
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途開閉器類およびケーブル端末等を取り付ける場合に使用します。 適合径(Φmm)170~250
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

簡単・安全・軽量(取付は工具不要)。ステンレスバンド並みの強度。環境に優しくリサイクルも可能。耐候性良好
用途電線・ケーブル・電線管・アースモール・電柱札・標識板の電柱への固定等、多目的にご使用いただけます 材質PET(ポリエチレンテレフタレート) 幅(mm)10 使用温度範囲(℃)-30~70 規格NTT規格品、NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号:KT-120056-A 板厚(mm)0.5 引張強度(kN)1.3
1巻(50m)
2,198 税込2,418
当日出荷

ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。 縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。
仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品 材質SUS430
1袋(5本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柱間で幹線より引込ケーブルを家屋等に引込む場合に使用します。8mm2~55mm2のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm2~22mm2のメッセンジャーワイヤの場合には支持板の上下を逆にセットしてご使用ください)SCHと組み合わせてご使用ください。
規格九州電力規格品
1個
349 税込384
当日出荷

ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。 縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。
仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品 材質SUS304
1袋(5本)ほか
1,998 税込2,198
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケット及び軽量機器類等の取付けに使用します。仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。ポリエチレン製で接触の衝撃を緩和します。
1個
839 税込923
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ケーブル。電線管。アースモール、軽量機器、電柱札。標識板の取付け等、多目的に使用できます。縁折りステンレスベルトを使用していますので、安全性に優れています。締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。レバーを反復させるだけで十分に締付けができ、作業性が優れています。0タイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフィットします。
材質SUS 304
1個
309 税込340
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途ケーブルを共架柱から離隔して吊架する場合に使用します。3BD-HD-23、30と組み合わせてご使用下さい。但し、3BD-HD-17も適用径範囲(Φ230~Φ260)でご使用可能です。
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)